カテゴリ

  • テープ(3)
    • ビニールテープ一般用途(1)
    • ビニールテープ防食・配管用途(2)
  • 接着剤・補修材(2)
    • 多用途補修材(2)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
ゴム系
粘着剤
ゴム系
色
ブラック・レッド
ブランド
KVK・GTG ENGINEERING・ミドリ安全・BLACK BOX・cellfast・SPARKFUN・サンワサプライ・油研工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llfa」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLFAテープ  シリコーン自己融着テープ KVK

    LLFAテープ シリコーン自己融着テープ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し、一体化するシリコーンゴム製のテープです。 施工後20年以上の耐候性を有し、安心です。 高い耐紫外線性を有します。
    基材シリコーンゴム粘着剤ゴム系伸び(%)325以上耐熱温度(℃)-90~260特性自己融着、耐候性、耐紫外線
  • LLFA_スムースR1-5-8C-S GTG ENGINEERING

    LLFA_スムースR1-5-8C-S

    GTG ENGINEERING
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。
    トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物特性絶縁絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
  • LLFAテープ GTG ENGINEERING

    LLFAテープ

    GTG ENGINEERING
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    濡れたままでも自己融着可能なテープです。
    用途水漏れの補修テープとしてトラスコ品番580-1632材質シリコンゴム色黒使用温度範囲(℃)-90~260テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)10.9テープ厚さ(mm)1絶縁電圧(kV)69(最大)
  • LLFAスムース  専用補助充填パテ KVK

    LLFAスムース 専用補助充填パテ

    KVK
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    色赤危険物の類別非危険物
  • LLFA自己融着テープ 赤 2インチ GTG ENGINEERING

    LLFA自己融着テープ 赤 2インチ

    GTG ENGINEERING
    ¥33,980税込¥37,378
    1巻
    当日出荷
    接着成分を使用せずにテープ同士が互いに融着し一体化するシリコーンゴム製のテープです。 その高い融着力は温度・湿度などの影響をほとんど受けず、水中でも融着し経年変化も極めて少ないのが特徴です。 その特性と西濃から、工業用補修品として様々な企業様にご採用いただいております。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れなどの漏れ修理や高圧電線などの絶縁処理など工業用補修品としてRoHS指令(10物質対応)対応
  • LLFAテンショナー GTG ENGINEERING

    LLFAテンショナー

    GTG ENGINEERING
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    7日以内出荷
    テンションの強弱の設定が可能で、すでに比べて効率よく施工することが出来ます。
    用途LLFAテープを適切なテンションで施工する為に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド ミドリ安全

    メディカルフェイスシールド ルックユー交換式シールド

    ミドリ安全(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(20枚)
    当日出荷
    メディカルシールドルックユーの交換用シールドです。 簡単に取り換えでき、いつも清潔に使用できます。 長時間の着用でも曇りにくい両面防曇コーティングです。 フルフェイスとハーフフェイスの2種類から選べます。
    用途院内での感染対策仕様アルコール消毒対応材質トリアセチルセルロースレンズ色クリア厚さ(μm)130商品タイプ交換シールドのみ
  • ポペット形電磁弁 油研工業

    ポペット形電磁弁

    油研工業
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷から106日以内出荷
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長550m/50μm、220m/62.5μm(MM850nm)最小TXパワー/-9.5dB最大TXパワー/-4dBm最大RX受信感度/-23dBmパワーバジェット/13.5dBm
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで10kmまで延長することができます。RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とLCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-LXに統合できます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)、保護キャップ仕様パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps 最大フレーム長:9.6Kbytes 重量:240g 認定:FCCClassBCEClassA寸法(mm)W74×D102×H22規格IIEEE802.310BASE-TIEEE802.3ab1000BASE-TIEEE802.3u100BASE-TXIEEE802.3z1000BASE-XIEEE802.3xFlowControl使用環境温度範囲/0~45℃湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T)9/125μmシングルモード光ファイバケーブル(1000BASE-LX)コネクタRJ-45ポート×1LCコネクタポート×2RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/シングルモード1310nm伝送速度/1000Mbps伝送方式/全二重方式最大伝送距離/最大延長10km(SM1310nm)最小TXパワー/-9.5dBm最大TXパワー/-3dBm最大RX受信感度/-20dBmパワーバジェット/10.5dBm
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    PoE(PSE)対応のRJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSFPポートを搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SX/LXネットワークに統合できます。 。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、1000BASE-SX/LXに対応します。RJ-45ポートはPoE(PSE※最大30W)対応、オートネゴシエーション対応、フルデュプレックス 対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。 。SFPポートはマルチモード、シングルモード両対応です。 。LLF(Link Lost Forwarding)・LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載しています。 。接続状況が一目でわかるLEDを搭載しています。
    付属品ACアダプタ(DC54V/0.92A・最大36W)質量(g)210モジュール対応SFP:LAN-SFPD-SX、LAN-SFPD-LX規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE802.3x、IEEE 802.3at PoE+コネクタ形状RJ-45コネクタ×1、SFPポート×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×104×22.5ポートRJ-45:10BASE-T・100BASE-TX・1000BASE-T・IEEE 802.3at(PoE+)適合モジュールSFPポート対応:MMF(850nm、220/550m)、SMF(1310nm、10/30km)、SMF(1550nm、50/70/110km)、WDM(BiDirectional TX 1310nm/RX 1550nm、10/20/40/60km)、WDM(BiDirectional TX 1550nm/RX 1310nm、10/20/40/60km)
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class AサイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
  • シャープナー cellfast

    シャープナー

    cellfast
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    cellfastシリーズに使える専用のシャープナーです。cellfastシリーズのアッキスに使える専用のシャープナーです。アッキスの刃部保護ケースに収納できます。
    用途cellfast用シャープナー材質(本体)ファイバーグラス質量(g)約100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×30×75主な用途cellfast専用シャープナー
  • 万能アッキス cellfast

    万能アッキス

    cellfast
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷
    ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。レジャーや枝打、伐採などに適した万能アッキスです。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
    用途レジャーや枝打ち、薪割り作業主な用途万能アッキス材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス
  • 薪割り cellfast

    薪割り

    cellfast
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ファイバーグラスハンドを使用し耐久性とクッション性のある、携帯性に優れたアッキスです。薪割りに最適な刃形状で、薪をスムーズに割ります。ファイバーグラスハンドル採用で、非常に軽く、また耐久性とクッション性を兼ね備えています。グリップの持ち手は滑りにくい様、表面加工がされており、作業性と安全性が向上します。刃全体に高周波焼入が施されており。耐久性と切れ味が持続します。特殊構造で刃部を固定しており、木柄の様なガタつきの心配が無く、事故を未然に防ぎます。
    用途薪割り主な用途薪割り用材質(刃)ボロン鋼材質(ハンドル)ファイバーグラス
  • SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4) BLACK BOX

    SFP ギガビット・マネージド・スイッチ 100/1000 SFP(20)+デュアルメディアUTP/SFP(4)

    BLACK BOX
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    13日以内出荷
    ギガビット対応 ネットワークスイッチです。最高のネットワーク柔軟性とスケーラビリティを提供 。規模に応じた費用。ネットワークの拡張ニーズに合わせてSFPを追加可能 。高い汎用性。100/1000Mbpsの銅線または光ファイバ・ネットワークを拡張する際に、10Gbpsの光ファイバ接続を追加 。100/1000MbpsのSFP(SmallForm-FactorPluggable)光ファイバ・ポート×20系統、デュアル・メディア100/1000MbpsUTP/SFPポート×4系統または8系統を搭載(LGB5124A) 。高価なスイッチでしか採用されていない先進のスイッチングとパフォーマンス機能を実現高い管理容易性、セキュリティ、QoS、パフォーマンスを実現 。強力なアプリケーションで高優先度の通信トラフィックを支えるワークグループ、オフィスLAN、企業ネットワークでの利用に最適
    質量(kg)3.1規格IEEE 802.3u/x/z/ab/ad/ae/ah/ag IEEE 802.1D/p/Q/X/s/w/AB 1588v2 ITU-T Y.1731 G.8032v2 G.8031. Sync-E電源AC 100~240V 50~60Hz 内部ユニバーサル電源 DC 48V デュアル電源入力寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×44.2×21.1コネクタSFP 100 / 1000Mbps (20) デュアルメディア (UTP / SFP) RJ-45 / SFP 100 / 1000Mbps (4) - 計 24 ポート コンソールポート: DB9動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~+70各種認証CE FCC Part 15 Class AインジケータLED: 各ポート: Link / Act / Speed MGMT ポート: Link / Act / Speed 電源: PWR AC PWR DC SYS ALARM
  • Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0 SPARKFUN

    Himax CMOS Imaging Camera - HM01B0

    SPARKFUN
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    33日以内出荷
    。Description。The HM01B0 from Himax Imaging is an ultra low power CMOS Monochrome Image Sensor that enables the integration of an "Always On" camera for computer vision applications such as gestures, intelligent ambient light and proximity sensing, tracking and object identification. The sensor allows the sensor to consume very low power of <2mW at QVGA 30FPS. This low power consumption and vision applications camera comes with a ribbon cable that mates to the camera connector populated on the following products:MicroMod Machine Learning Carrier Board。Artemis Development Kit。Edge Development Board - Apollo3 Blue。The HM01B0 contains 320×320 pixel resolution and supports a 320×240 window mode which can be readout at a maximum frame rate of 60FPS, and a 2×2 monochrome binning mode with a maximum frame rate of 120FPS. The video data is transferred over a configurable 1bit, 4bit or 8bit interface with support for frame and line synchronization. The sensor integrates black level calibration circuit, automatic exposure and gain control loop, self-oscillator and motion detection circuit with interrupt output to reduce host computation and commands to the sensor to optimize the system power consumption.。Features。Image Sensor。Ultra Low Power Image Sensor(ULPIS)designed for Always On vision devices and applications。High sensitivity 3.6μ BrightSenseTM pixel technology。320×320 active pixel resolution with support for QVGA window, vertical flip and horizontal mirror readout。Programmable black level calibration target, frame size, frame rate, exposure, analog gain(up to 8x)and digital gain(up to 4x)。Automatic exposure and gain control loop with support for 50 / 60Hz flicker avoidance。Flexible 1bit, 4bit and 8bit video data interface with video frame and line sync。Motion Detection circuit with programmable ROI and detection threshold with digital output to serve as an interrupt。On-chip self oscillator。I2C 2-wire serial interface for register access。High CRA for low profile module design。Sensor Parameters。Active Pixel Array 320×320。Pixel Size 3.6 μm×3.6 μm。Full Image Area 1152 μm×1152 μm。Diagonal(Optical Format)1.63 mm(1/11″)。Scan Mode:Progressive。Shutter Type:Electronic Rolling Shutter。Frame Rate MAX 51 fps @ 320×320, 60 fps @ 320×240(QVGA)。CRA(maximum)30℃。Sensor Specifications。Supply Voltage:Analog - 2.8 V, Digital - 1.5V(Internal LDO:1.5V - 2.8V), I/O - 1.5 - 2.8V。Input Reference Clock:3 - 50 MHz。Serial Interface(I2C):2-wire, 400 KHz max.。Video Data Interface:1b, 4b, 8b with frame / line SYNC。Output Clock Rate MAX:50 MHz for 1bit, 12.5 MHz for 4bit, 6.25 MHz for 8bit。Est. Power Consumption(include IO with 5pF load):QVGA 60FPS(Typical)<4 mW。QVGA 30FPS(Typical)<2 mW
    アズワン品番67-0427-08