カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「lmc112」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LMC112 アライドテレシス

    LMC112

    アライドテレシス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-31~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3711-77通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)11(62.5/125μm)、7.5(50/125μm)
  • CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC112-Z5 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1式
    当日出荷
    CentreCOM LMC112-Z5(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーター(デリバリースタンダード保守5年付)です。LMC112は2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC102あるいは、LMC112同士の対向接続に対応しています。)◆ご購入前こ
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20141224●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:ACアダプター●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4205-94
  • LMC113 アライドテレシス

    LMC113

    アライドテレシス
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のシングルモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
    仕様送信光レベル:-20~0dBm、受信光レベル:-32~0dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、シングルモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連SCコネクタ(100BASE-FX)伝送距離15km許容損失(dB)12
  • LMC111 アライドテレシス

    LMC111

    アライドテレシス
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    翌日出荷
    本製品は、100BASE-TXと100BASE-FXの変換を行うメディアコンバータ―です。2心のマルチモードファイバーで2kmまでの通信が可能です。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm(62.5/125μm)、-23.5~-14dBm(50/125μm)、受信光レベル:-32~-8dBm質量(g)100ポート数1(RJ-45)、1(2連STコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41.5×81.5×25.4波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、GI50/125マルチモード光ファイバー(ITU-T G.651準拠)、GI62.5/125マルチモード光ファイバー(100BASE-FX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートLOCAL:RJ-45コネクタ(100BASE-TX)、REMOTE:2連STコネクタ(100BASE-FX)伝送距離2km許容損失(dB)12(62.5/125μm)、8.5(50/125μm)
  • 光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
    質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
    付属品ACアダプタ(DC5V/2.5A)質量(g)230使用温度範囲(℃)0~50適合規格IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FXコネクタ形状SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×108×22.5適合ケーブルSCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)光出力-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)アズワン品番64-0868-44使用環境湿度(%)10~90伝送距離(m)2000(最大)発光波長(nm)1310受信感度-31dBm
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    欠品中
    RJ-45ポート(メタルケーブル用ポート)とSCポート(光ファイバケーブル用ポート)を搭載し、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tを1000BASE-SXに統合可能な、スイッチタイプ(ブリッジタイプ)の光メディアコンバータです。ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間をギガビットで最大550mまで延長することができます。RJ-45ポートはオートネゴシエーション機能搭載、フルデュプレックス対応、フロー制御機能搭載、Auto-MDI/MDI-X対応です。LLF(Link Loss Forwarding)機能、LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載しています。ジャンボフレーム機能対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V/2A)仕様インターフェース規格:IIEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab( 1000BASE-T)、IEEE 802.3z( 1000BASE-X)、IEEE802.3x(Flow Control)、パケット転送能力:1,488,000pps/1000Mbps、最大フレーム長:9.6K、重量:206g、認定:FCC Class A、CE Class AサイズW75×D101.5×H22.5mmタイプスイッチタイプ(ブリッジタイプ)規格IIEEE802.3 10BASE-TIEEE802.3ab 1000BASE-TIEEE802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3z 1000BASE-XIEEE802.3x Flow Controlコネクタ形状RJ-45コネクタ×1-SCコネクタ×2SCコネクタ(デュプレックス)対応使用環境温度範囲/0~50℃、湿度範囲/10~90%適合ケーブルカテゴリ5e以上LANケーブル(1000BASE-T) 50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ファイバケーブル(1000BASE-SX)コネクタRJ-45ポート×1 LCコネクタポート×2データ転送速度1000Mbps/全二重RoHS指令(10物質対応)対応光ファイバモード/マルチモード、伝送速度/1000Mbps、伝送方式/全二重方式、最大伝送距離/最大延長550m/50μ、220m/62.5μ(MM850nm)、最小TXパワー/-9.5dB、最大TXパワー/-4dBm、最大RX受信感度/-18dBm、パワーバジェット/8.5dBm
  • 光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2 エレコム

    光ファイバーケーブル LC-SC 2芯 マルチモード OM2

    エレコム
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    翌々日出荷
    外部からのノイズの影響がなく、安定した高速通信、長距離信号伝送が可能な光ファイバーケーブルです。(LC-SCコネクタ/2芯/マルチモードOM2)
    用途光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。短距離伝送が可能です。 。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号伝送が可能です。 。一方にはラッチ方式のLCコネクターを、もう一方にはプッシュプル方式のSCコネクターを採用しています。どちらのコネクターも取り外し可能で、分割することができます。 。伝送損失が低く、広帯域にて高品質かつ安定した通信が可能なマルチモード(OM2)光ファイバーです。 。2本の光ファイバーを内蔵したケーブルで、双方向通信や冗長化に適しています。 。外皮にはLSZH(低発煙・無ハロゲン)材料を採用しており、燃焼時に有害なガスや大量の煙を発生しにくく、安全性に優れています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。色オレンジ規格1000BASE-SX、100BASE-FX芯数2インターフェースLCコネクター×2-SCコネクター×2材質(外被)【シース】LSZHRoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)【光ファイバー】50ケーブル径(Φmm)2.0クラッド径(μm)【光ファイバー】125ファイバータイプマルチモード(OM2)パッケージ袋+ステッカー
  • 光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC エレコム

    光ファイバーケーブル/マルチモード/1G/LC-SC

    エレコム
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能な光ファイバーケーブル。(LC-SCコネクタ/マルチモードGI)
    材質【外皮】PVC適合規格1000BASE-LX、1000BASE-SX、100BASE-FXコネクタLCコネクタ×2 - SCコネクタ×2コア径(μm)【光ファイバ】50ケーブル径(Φmm)2クラッド径(μm)【光ファイバ】125
  • 光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード BUFFALO(バッファロー)

    光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応 光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応 地球環境に優しい国際レベルの環境性能
    質量(g)225(ACアダプタ含まず)規格VCCI Class Aポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個電源AC100V 50/60Hzコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×27×94(本体)機能LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル発熱量(KJ/h)9.2伝送速度(Mbps)10/100(UTP側)、100(Fiber側)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytesアクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBmファイバータイプシングルモード
  • AT-GS910/8 アライドテレシス

    AT-GS910/8

    アライドテレシス
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    欠品中
    AT-GS910/8は10/100/1000BASE-Tポートを8ポート装備した、内部電源型のギガビットイーサネット・スイッチです。ループガード機能、省エネ機能に対応し、有効/無効の切替をディップス一致で設定可能です。
    質量(g)780ポート数8適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×121×38保管温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:95%以下(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3969-41通信速度10Mbps/100Mbps/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 光接続箱 日東工業

    光接続箱

    日東工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    色本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • AT-FS710/5 アライドテレシス

    AT-FS710/5

    アライドテレシス
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/5は内部給電型、AT-FS710/5Eは外部電源型です。
    質量(g)400ポート数5適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×101×30保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-58通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • 光メディアコンバータ サンワサプライ

    光メディアコンバータ

    サンワサプライ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷
    使用環境湿度(%)10~90
  • DC電源対応アダプタ DC12-24V対応 大電

    DC電源対応アダプタ DC12-24V対応

    大電
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    大電ネットワーク機器をDC電源環境下で用いるためのDC電圧変換アダプタです
  • AT-FS710/16 アライドテレシス

    AT-FS710/16

    アライドテレシス
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/16は内部給電型、AT-FS710/16Eは外部電源型です。
    質量(g)870ポート数16適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×124×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
  • Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート BUFFALO(バッファロー)

    Giga スイッチングHUB 金属筺体、電源内蔵 24ポート

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    (1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
  • DMC100/SC アライドテレシス

    DMC100/SC

    アライドテレシス
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    翌々日出荷
    CentreCOM DMC100シリーズは、100BASE-TXツイストペアケーブルと光ファイバーケーブルを変換する単体型メディアコンバーターです。小型単体のメディアコンバーターでオプションを利用することで壁面への設置も可能です。また、小型で場所を選ばないため、情報漏洩対策のために光ファイバーを直接デスク周りまで引き込むFTTD(Fiber to the Desk)などの使用にも適しています。
    仕様送信光レベル:-20~-14dBm、受信光レベル:-32~-3dBm質量(g)120(本体)、70(ACアダプター)ポート数1(RJ-45)、1(2連SCコネクタ)適合規格CE、EMI規格(VCCIクラスA)、安全規格(UL60950-1、CSA-C22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×91×25波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)、UTPエンハンスド・カテゴリー5以上(1000BASE-T)、マルチモード光ファイバー(100Mbps光)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)5~90(結露なきこと)通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ、2連SCコネクタ(100Mbps光)伝送距離2km許容損失(dB)12
  • CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J01 アライドテレシス

    AT-DRMT-J01

    アライドテレシス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 アライドテレシス

    AT-RKMT-J06

    アライドテレシス
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、MMC103LH、MMC103、MMC102、MMC101、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101、DMC1000シリーズ、DMC100シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J06 ラックマウント アライドテレシス

    AT-RKMT-J06 ラックマウント

    アライドテレシス
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    8日以内出荷
    AT-RKMT-J06(RoHS対応)は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニットなし)です。
    仕様●12台まで収納可能●電源ユニットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-RKMT-J12PS アライドテレシス

    AT-RKMT-J12PS

    アライドテレシス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    13日以内出荷
    本製品は、LMC100/110/MMC200シリーズ用の19インチラックラックマウントキット(12台収納可能/電源ユニット付)です。
    対応機種MMC202B、MMC202A、MMC201B、MMC201A、LMC113、LMC112、LMC111、LMC103LH、LMC103、LMC102、LMC101RoHS指令(10物質対応)対応