カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(242)
  • 配管・水廻り設備部材(217)
  • 厨房用品(113)
  • 科学研究・開発用品(79)
  • 切削工具(62)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 住設機器(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 機構部品(35)
  • 建築金物(27)
  • 測定用品(21)
  • 溶接用品(12)
  • 制御機器(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 事務用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 研磨材(6)
  • 家電(6)
  • 清掃用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 物流用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • カー用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「lp 管」の検索結果

1,060件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

    セキスイ(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)メッキ種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 換気用 塩ビパイプ 200L ACE(エース)

    換気用 塩ビパイプ 200L

    ACE(エース)(34件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    用途換気用その他配管にご使用頂けます。材質塩ビ長さ(mm)200
  • 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA) セキスイ

    水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VA)

    セキスイ(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    配管用炭素鋼鋼管(JISG3452)の黒管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。
    材質(パイプ)配管用炭素鋼鋼管の黒管 JISG3452、(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠全長(mm)4000(+40/-0)種類JIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管)の黒管を原管とし、外面に一次防錆剤を塗布したもの長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合液温範囲(℃)-5~+40
  • 排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビパイプVU

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    翌日出荷
    軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
  • 排水用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    排水用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
  • 換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業

    換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)

    未来工業(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1箱(4本)ほか
    当日出荷
    軽量で運搬、取扱に便利です。
    用途一般冷暖房用寸法t(mm)1.5
  • 塩ビパイプVU 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVU 1m

    Aron(アロン化成)(16件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット(4本)
    当日出荷
    硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
    用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
  • 仕上りジョイントパイプ ACE(エース)

    仕上りジョイントパイプ

    ACE(エース)(12件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質ABSグレー
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • パイプジョイント ユニックス[建築金物]

    パイプジョイント

    ユニックス[建築金物]
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    室内側の開口部に塩ビパイプが挿入できる構造のため、長さ調整が容易となり施工性が向上します。
    材質ABSグレー
  • KC耐火ビニルパイプ4m クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    KC耐火ビニルパイプ4m

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    耐火二層管に比べて切断がしやすく、切りクズが少ない。軽いので扱いやすい。従来の防火区画貫通措置部材(耐火テープ等)で必要であった全箇所写真管理が不要。
    用途排水通気設備配管材質硬質ポリ塩化ビニル(難燃剤入り)グリーン使用流体排水
  • LP用ガスホース リビラック

    LP用ガスホース

    リビラック
    44,980税込49,478
    1巻(50m)
    5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。種類LPガス径(Φmm)9.5長さ(m)50
  • 塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプHIVP 1m

    Aron(アロン化成)(13件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4本)
    欠品中
    水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
    用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
  • 塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ

    塩ビパイプ VU管 4M

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    用途排水用材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
  • エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • エスロン VUパイプ セキスイ

    エスロン VUパイプ

    セキスイ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
    用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
  • エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • インサートノズルLP型 ナベヤ

    インサートノズルLP型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ 銅管ノズルは必要な場所に自由に向きを変えられます。
    材質真鍮寸法B(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
  • FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L セキスイ

    FS-VP エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 VP パイプ 4000L

    セキスイ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途排水用形状プレーンエンド直管長さL(mm)4000長さ許容差(mm)±10
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 点灯管FG-4P ELPA

    点灯管FG-4P

    ELPA(20件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷
    40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)全長(mm)38種類FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200管径(Φmm)21口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形定格作動回数約6000回以上
  • 点灯管(グロースタータ) ELPA

    点灯管(グロースタータ)

    ELPA(28件のレビュー)
    149税込164
    1パック(2個)
    当日出荷
    グロースタータは、バイメタルの働きにより蛍光ランプの電極を数秒間予熱して、自動的に点灯させる働きをします。スタータは、ランプの寿命に影響を与えますので、ランプに適した品種をご使用下さい。
    仕様袋入種類点灯管(FG-1E)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 可とう管用ボール弁 LPガス用 高橋産業

    可とう管用ボール弁 LPガス用

    高橋産業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    亜鉛製
    規格Rc1/2使用ガスLPガス
  • 検知管 ガステック

    検知管

    ガステック(17件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10本)
    当日出荷から23日以内出荷
    空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
  • ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    ボール可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • 点灯管FG-1P ELPA

    点灯管FG-1P

    ELPA(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)全長(mm)38種類FG-1P(10~30W形用)定格電圧(V)100口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形管径21mm定格作動回数約6000回以上
  • 点灯管FG-7E ELPA

    点灯管FG-7E

    ELPA(5件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    仕様ブリスターパック入適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)クリア種類FG-7E(4~10W形用)口金E17金具ねじ込み式動作回数約6000回以上形名E形
  • L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    L型可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • L型可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    L型可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    材質黄銅製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • ガラス管ヒューズ ELPA

    ガラス管ヒューズ

    ELPA(10件のレビュー)
    246税込271
    1パック(2本)
    当日出荷
    小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
    用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250(125も可)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
  • 検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • 検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付I型ボール可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    亜鉛製・検査孔コンセント型
    使用ガスLPガス
  • 検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用 光陽産業

    検査孔付L型ボール可とう管ガス栓 LPガス用

    光陽産業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
    材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
  • 点灯管FG-7P ELPA

    点灯管FG-7P

    ELPA(4件のレビュー)
    170税込187
    1個
    当日出荷
    4~10W用 直管蛍光灯:4・6・8・10(形) 丸形蛍光灯:9(形) コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)
    適合4~10W用、直管蛍光灯:4・6・8・10(形)、丸形蛍光灯:9(形)、コンパクト形蛍光灯:4・6・9(形)種類FG-7P(4~10W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • ガス検知管 ガステック

    ガス検知管

    ガステック(2件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(10回分)
    当日出荷から8日以内出荷
    ガス検知器GVに使用する検知管です。検知管を先端に取付てハンドルのポンピングを行ない空気を採取し、検知管の色の変化で濃度を判定します。
  • 点灯管FG-5P ELPA

    点灯管FG-5P

    ELPA(1件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    32W用 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
    適合32W用、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-5P(32W形用)口金P21(差し込み式)金具差込式形名P形
  • ガオナ LPガス ホースバンド GAONA(ガオナ)

    ガオナ LPガス ホースバンド

    GAONA(ガオナ)
    229税込252
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    指先でつまむだけで簡単に固定できます。 一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会の自主検査に合格しているため安全性が高いです。
    用途LPガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)9.5使用ガスLPガスホース外径(Φmm)15
  • LPGゴム管 十川ゴム

    LPGゴム管

    十川ゴム
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    ガスコード 着脱が安全で容易です。(頻繁な着脱も可) 機器側で外れてもガス漏れしない。 ガス栓側の継手部が自在型で、ホースの向きを自由に変更可能。 LPガス燃焼器用ホース 繰り返しの曲げに強く丈夫です。 塩害等による錆に強い。 二次災害等における引抜け力に強い。 屋外での使用も可能。(ただし、フレキガス栓接続タイプのみ)
    呼称9.5適合機器テーブルコンロ、ガス炊飯器、小型ストーブ 等JIS規格JIS K6348使用ガスLPガス
  • フレキULねじガス栓 LPガス用 光陽産業

    フレキULねじガス栓 LPガス用

    光陽産業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
    材質黄銅製寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
...
frp 管特集
  • おすすめ人気ランキング
  • frp 管