カテゴリ

  • 家電(2)
    • カメラ用バッテリー/充電器(1)
    • コンパクトデジタルカメラ(1)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「lp-e12」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ イシグロ

    リング式銅管用継手 樹脂管用ポリ玉 IVL-PEシリーズ

    イシグロ(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様樹脂管用ポリ玉材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
  • IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12 I-VALUE

    IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12

    I-VALUE
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E12専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間です。
    アズワン品番64-9619-74適合バッテリーLP-E12適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7
  • HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥769,800税込¥846,780
    1個
    5日以内出荷
    ハードディスクドライブ。HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD。
  • コンパクトカメラ PowerShot V1 Canon

    コンパクトカメラ PowerShot V1

    Canon
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    当日出荷
    【高画質&高感度、1.4型センサー搭載】。1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型CMOSセンサー」で、より高画質&高感度を実現。髪の毛や肌の質感まで、より繊細に表現します。本格的な動画撮影や高品質な静止画撮影を一台で実現します。【動き回る被写体にも粘り強くフォーカス、デュアルピクセル CMOS AF II for PowerShot】。子供やペットなど、動き回る被写体にもカメラが広範囲で粘り強くピントを合わせ続けます。高度な被写体検出アルゴリズムにより様々なシーンで被写体を自動で追いかけるので、撮影に集中できます。【レンズ一体型 超広角ズームレンズ】。撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。35mm判換算で動画撮影時:約17-52mm相当、静止画撮影時:約16-50mm相当、F2.8-4.5の明るいズームレンズだから、レンズ交換なしで幅広いシーンでの撮影を楽しめます。【動画撮影の可能性が、さらに広がる】。・冷却ファン搭載により実現した長時間動画撮影。本体内に冷却ファンを搭載。エンジンやセンサーなどのカメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上の長時間撮影が可能です。・映像の主役を粘り強く捉える、被写体追尾IS。手ブレ補正の対象となる被写体を認識し、画面内の任意の位置に保たれるようアシスト。「被写体追尾IS」機能により映像の主役を粘り強く捉えます。・よりハイエンドな映像制作ニーズに応える、4K60P(crop)映像出力。緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる高画質な4K30Pを実現。低感度から高感度まで、鮮明な解像感と色再現で美しい描写を実現します。・豊かな映像表現を可能にする Canon Log 3。4:2:2 10bitのlog撮影対応でコントラストの高いシーンでも豊かな階調を実現。ポストプロダクション作業時に、より幅の広い補正が可能になります。・手ブレを抑えて自然な映像に、光学式×電子式 手ブレ補正。レンズ光学式ISと電子式手ブレ補正が連携、歩きながら動画を撮影する時も手ブレを抑えて自然な映像を残すことができます。・撮影シーンや好みで選べる14種類のカラーフィルターを搭載。【多様な動画撮影モード(SCN)】。・「レビュー用動画」なら商品レビュー撮影の時、映したい物をカメラに近づけるだけでピントが自動で切替わる。・「手ブレ補正動画」で歩きながらの動画撮影でも手ブレを抑えて自然な映像に。・「美肌動画」で動画撮影と同時に、肌をなめらかに補正。美肌効果は5段階から設定でき、ライブ配信時も使用可能。【こだわりの1枚をかなえる、静止画機能】。・素早く動く被写体も逃さず捉える、最高約30コマ/秒の連続撮影。ドライブモードを「高速連続撮影+」に設定すると電子シャッターで連続撮影が可能。ペットや子どもの撮影時に活躍。・シャッタースピード 最高1/2000秒のメカシャッター、最高1/16000秒の電子シャッターを搭載。・「アドバンスA+」でカメラがシーンを認識して画づくりをアシスト。撮影が難しい「夜景」や「逆光シーン」でもかんたん・キレイに。【PC、スマホにかんたん接続】。USBケーブル1本で、パソコンでも高画質なビデオ通話・ライブ配信を楽しめます。また、アプリ「Canon Camera Connect」をダウンロードすれば、無線接続【Wi-Fi/Bluetooth】にも対応。有線でも無線でもスマホと連携が可能です。その他、キヤノンクラウドサービスでスマホやパソコンの各種アプリケーションに撮影データを自動転送が可能です。【マルチアクセサリーシュー】。動画撮影の撮影領域を拡張する次世代インターフェース。動画撮影時の音声のデジタル入力やスマホと接続してネットワーク活用も可能です。
    付属品ウィンドスクリーン、バッテリーパック LP-E17、リストストラップ WS-DC12、シューカバー ER-SC2色黒質量(g)(約)379(本体のみ)電源バッテリーパックLP-E17、USB充電:USB電源アダプターPD-E2(別売)使用感度常用ISO:静止画:ISO100~ISO32000、動画:ISO100~ISO12800レンズ構成:8群9枚(非球面レンズ 5面3枚)/開放F値:F2.8(W)-4.5(T)/撮影距離:5cm~∞(W) 15cm~∞(T)有効画素数カメラ部(最大)約:動画時:1870、静止画時:2230(万画素)記録媒体SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-I、UHS-II 対応/Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応焦点距離(mm)(35mm判換算)(約)【動画撮影時(4K、16:9)】17-52相当、【静止画時撮影時】クロップなし:16-50相当、1.4倍クロップ:23-71相当寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)118.3×68×52.5撮像素子1.4型CMOSセンサー液晶モニター3.0型TFT式カラー液晶/約104万ドット/視野率:約100%/アスペクト比3:2/防汚コーティング手ブレ補正機能レンズ:光学式、本体:光学式(IS)、電子式(IS)
  • 2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12 渡辺電機工業

    2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E12

    渡辺電機工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~300℃
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
"lp-e12" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷