カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「lp-s3290」の検索結果

A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ
EPSON¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/増設1段用紙カセット付きNW/35PPM/本体耐久60万ページ
EPSON¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約24.5色白外形寸法(mm)使用時490×782×458電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ
EPSON¥58,980税込¥64,8781台翌日出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T31/LPB3T32
エクシア¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別リサイクルトナー色ブラック適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T30/LPB3T31
EPSON¥11,980~税込¥13,178~1本翌々日出荷から14日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S2290/S3290種別純正品適合メーカーEPSON/エプソン
リサイクルインク エプソン対応 クマノミ互換
エコリカ¥869税込¥9561個当日出荷EPSON(エプソン)用 クマノミシリーズ互換 エコリカリサイクルインクカートリッジです。 ICチップのリセットによる「インク残量表示」に対応しています。 写真やハガキ印刷等の通常使用に安心してご使用いただけます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。適合機種メーカーエプソン(EPSON)種別リサイクルインクエコマーク認定認定インク染料RoHS指令(10物質対応)対応回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 065
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T32V
EPSON¥54,980税込¥60,4781本翌々日出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S3290種別純正品(環境推進)色モノクロ特大容量印字可能枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
リサイクルトナーカートリッジ エプソン対応 LPB3T32
エコリカ¥11,980税込¥13,1781個欠品中エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。適合機種LP-S3290/LP-S3290PS/LP-S3290Z種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.90、本体:0.56色ブラック適合機種メーカーEPSON(エプソン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番LPB3T32入数(本)1
LP-S再生トナーカートリッジ(エプソン対応) LPB3Tシリーズ
グラフィック¥9,598税込¥10,5581個当日出荷廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。色ブラック適合機種メーカーEPSON対応機種LP-S3290、LP-S3290PS、LP-S3290Z印字可能枚数14100(目安)アズワン品番65-3676-88
EPSON純正 トナーカートリッジ 環境推進トナー LPB3T31V
EPSON(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S2290/S3290種別純正品(環境推進)色モノクロ大容量印字可能枚数6100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
EPSON純正 トナーカートリッジ LPB3T32
EPSON¥66,980税込¥73,6781本当日出荷レーザープリンタ用 純正品適合LP-S3290種別純正品色モノクロ特大容量印字可能枚数14100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON/エプソン
LP-S再生トナーカートリッジ(エプソン対応) LPB3Tシリーズ
グラフィック¥8,898税込¥9,7881個当日出荷廃棄物をリユースし使用することにより環境負荷を軽減し、コスト削減にも役立ちます。仕様適応機種:LP-S2290/3290 印字目安枚数:6,100枚アズワン品番65-3676-87
【リサイクル】LPB3T31(クイック式)
ゼネラル¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Z/LP-S2290色ブラック印刷枚数6100枚
【リサイクル】LPB3T32(クイック式)
ゼネラル¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る。高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)。環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)。安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。適合機種エプソン LP-S3290/3290PS/3290Z色ブラック印刷枚数14100枚
【リサイクル】リサイクルトナーカートリッジ EPSON LPB3T32(クイック式)
ノーブランド¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。 リサイクルトナーは、ただ単にトナーを充てんするだけでなく、一度バラバラに分解して部品を点検し、必要な部品は交換してからトナーを充てん。さらに、厳しいテストプリントを行い、印字品質をしっかりキープ。 新品トナーと遜色はありません。主な適合純正品番LPB3T32適合機種LP-S3290/S3290PS/S3290Z色モノクロ大容量トナー印字枚数14100枚適合メーカーエプソン/EPSONサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクルトナー LPB3T32(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー LPB3T32(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合LP-S3290/LP-S3290PS/LP-S3290Z主な適合純正品番LPB3T32種別リターン式色ブラック印字枚数約14100枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソンサービス分類リサイクル・リビルト![【リサイクル】リサイクルトナー LPB3T31(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)
【リサイクル】リサイクルトナー LPB3T31(リターン式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。適合LP-S2290/LP-S3290/LP-S3290PS/LP-S3290Z主な適合純正品番LPB3T31種別リターン式色ブラック印字枚数約6100枚入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E&Qマークグリーン購入法適合適合メーカーEPSON/エプソンサービス分類リサイクル・リビルト


















![【リサイクル】リサイクルトナー LPB3T32(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60955800-240227-02.jpg)