カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「lpl-40h-36w」の検索結果

LED一体型パイプライト
日動工業(3件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷面倒な工事は一切不要!大量連結!! 食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に! 割れにくいポリカーボネイト スイッチ付で個別に消点灯! 虫が寄りにくい低誘虫性! 白熱球のように熱くならない!用途作業用付属品Φ50フック×2個仕様キャップ付防雨コンセント、防雨型ON/OFFスイッチ付、【アース】あり材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格電圧(V)100保護等級IP65電線仕様-種別VCT色温度(K)5000コンセント仕様防雨コンセント使用電球LED寿命50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色フック全長(mm)176電線仕様-太さ(mm2)1.25光源寿命50000時間設置場所屋内・屋外兼用電線仕様-心数(C)3防水仕様防雨型使用場所屋内・屋外兼用プラグ形状ポッキンプラグ入力電圧範囲(V)AC85~125交換ランプ否光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100(50/60Hz)電球の種類LEDフック内径(Φmm)50連結可否可
LEDパイプライト用マグネットホルダー
日動工業¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷マグネットでパイプライトを簡単に設置適合型式LPL-40H、LPL-40H-36W、LPL-20H、LPL-40H-360