カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「lr1120」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
アルカリボタン電池 FDKアルカリボタン電池FDK(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
公称電圧(V)1.5
タッチステンドライト アーテック[学校教材・教育玩具]タッチステンドライトアーテック[学校教材・教育玩具]
837税込921
1個
3日以内出荷
内側から光がもれ出す幻想的な作品にボタン電池(LR1130)3個内蔵※電池交換はできません。サイズ:完成サイズ:Φ82×120mm。セット内容:プラスチック枠(上・下)×1組、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(255×120mm)×1、LEDコインライト(Φ36.4×8mm)×1、タッチカラー 12色組(200×150mm)×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容上・下プラスチック枠1組、創作台紙×1、タッチカラー12色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません)寸法(mm)創作黒台紙:155×120、タッチカラー12色組:200×150、LEDコインライト:Φ36.4×8
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック 3R(スリーアール)Qurra 電卓&デジタルメモ BUREW K-mo book mini ブリュー ケーモ ブック ミニ ブラック3R(スリーアール)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
オフィスやご家庭、外出先で使える電子メモパッドに電卓がドッキング! 電卓で計算した内容をメモで残すことができ、複雑な計算にも最適! 紙を消費せず、ごみもでないエコな電卓付きメモパッドにあなたも切り替えましょう!
ブラック寸法(mm)約160×156×5(開いた状態)質量(g)約115使用電池CR1220(メモパッド)、LR1120(電卓)セット内容電卓 本体、メモパッド用ペン繰り返し・詰め替え対応
ライト付ルーペ TSL-85 MIZAR(ミザールテック)ライト付ルーペ TSL-85MIZAR(ミザールテック)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
LEDライト付ルーペです。ライト付で暗闇でも小さな文字などが良く見えるカードタイプのルーペです。
その他LEDライト付(ボタン電池LR-1120使用)倍率(倍)2レンズサイズ(mm)27×47
ニューステンドライト アーテック[学校教材・教育玩具]ニューステンドライトアーテック[学校教材・教育玩具]
710税込781
1個
3日以内出荷
内側から光がもれ出す幻想的な作品にボタン電池(LR1130)3個内蔵※電池交換はできません。サイズ:完成サイズ:Φ82×120mm。セット内容:プラスチック枠(上・下)×1組、創作黒台紙(粘着加工プラスチック板)(255×120mm)×1、LEDコインライト(Φ36.4×8mm)×1、ネオセロハン 8色組(140×140mm)(赤・桃・橙・黄・黄緑・緑・青・紫)×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容上・下プラスチック枠×1組、創作台紙×1、ネオセロハン8色組×1、LEDコインライト×1、ボタン電池付(LR1130 3個内蔵 ※電池交換はできません。)寸法(mm)創作台紙:155×120、ネオセロハン8色組:140×140、LEDコインライト:Φ36.4×8
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO OM SYSTEM交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROOM SYSTEM
249,800税込274,780
1個
8日以内出荷
開放F2.8通しで超広角から望遠までをカバー、ズーム全域F2.8のPROレンズ優れた光学性能抜けの良さ、周辺まで魅せる解像力、やわらかな円形ボケなどの高画質を実現。ズーム全域で明るいF2.8に加え、EDレンズ5枚・非球面レンズ・HDレンズを贅沢に使用して、無限から至近までのさまざまな収差を極限まで抑制しました。また、ゴーストやフレアを徹底的に排除するZEROコーティングにより、逆光などの悪条件下でもクリアな描写性能を発揮します。比類の無い小型・軽量・望遠ズーム総重量はフルサイズ一眼レフの約半分の、比類の無い小型・軽量・望遠ズームのシステムを実現。また、全ての焦点距離でレンズの長さが変わらないインナーズーム方式を採用し、安定したホールディング性と操作性を実現。優れた機動力により、あらゆる場所で思い通りの撮影を楽しめます。世界初「DUAL VCMフォーカスシステム」リニアモーターを用いて行うフローティング方式のピント合わせ(DUAL VCMフォーカスシステム)を世界で初めて搭載。静止画、動画撮影において威力を発揮します。2つのレンズ群を2つのリニアモーターで同時に動かす方式により、高精度・高速AF、近接での性能向上を実現しました。撮像面から70cmの至近撮影をズーム全域で実現DUAL VCMフォーカスシステムにより、高画質のまま、ズーム全域で最短距離70cm(撮像面からの距離)を実現。厳しい環境下でも安心の防塵・防滴・耐低温性能雨の中でも撮影できる強力な防塵・防滴性能や、-10℃の耐低温性を実現。あらゆる場所やシーンで活躍します。快適な操作性AFからMFへ瞬時に切り替えできるMFクラッチ機構を搭載。また、ファンクション(L-Fn)ボタンを設置。カメラボディーの設定に応じて、撮影スタイルに合った機能割付が可能です。
仕様最小口径比:F22付属品レンズキャップLC-72C、レンズリアキャップLR-2、レンズフードLH-76、レンズケースLSC-1120、取扱説明書、保証書寸法(mm)最大径Φ79.4×全長160質量(g)(三脚座除く)約760倍率(倍)(最大撮影)約0.21 ※35mm判換算 0.42相当羽根枚数絞り(円形絞り):9枚フィルター直径(Φmm)72焦点距離(mm)(35mm判換算)80-300相当レンズ構成10群16枚(非球面EDレンズ1枚/非球面レンズ2枚/スーパーEDレンズ1枚/EDレンズ3枚/HDレンズ1枚)撮影距離(m)最短0.7画角30°-8.2°最大口径比F2.8
VF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体 SMCVF1_Y_VALVE - 低ワット仕様/単体SMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ボディ型式(2) 直接配管形ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R1120SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R1120SLHS1IKO(日本トムソン)
57,086税込62,795
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質ステンレス鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:1120
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R1120HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R1120HS1IKO(日本トムソン)
51,737税込56,911
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ35レール長さ(mm)トラックレール:1120
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R1120HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R1120HS1IKO(日本トムソン)
46,712税込51,383
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:1120
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R1120HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX12R1120HS1IKO(日本トムソン)
33,792税込37,171
1個
30日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ12レール長さ(mm)トラックレール:1120
関連キーワード
120度特集