カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 電動工具(1)

「lr5001」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LR5001用温湿度センサ(40mm) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(40mm)

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    長さ(m)0.04電源不要温度範囲(℃)-40~85精度本体に準ずる対応機種LR5001分解能規定なし湿度測定範囲(%)0~100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13×8×40(センサ部)応答時間(秒)約300(90%応答)設置方法本体に接続アズワン品番64-3413-72RoHS指令(10物質対応)対応防水性なし
  • 【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー LR5001シリーズ HIOKI(日置電機)

    【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー LR5001シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
  • LR5001用温湿度センサ(1m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(1m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    長さ(m)1温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • LR5001用温湿度センサ(5m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(5m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
  • LR5001用温湿度センサ(10m) HIOKI(日置電機)

    LR5001用温湿度センサ(10m)

    HIOKI(日置電機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    長さ(m)10温度範囲(℃)-40~85対応機種LR5001湿度測定範囲(%)0~100応答時間(秒)約300(90%応答)RoHS指令(10物質対応)対応防水性センサ部防水性なし
  • 【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズ HIOKI(日置電機)

    【レンタル】データミニ 温度・温湿度モデル 温湿度ロガー 校正証明書付 LR5001シリーズ

    HIOKI(日置電機)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    校正証明書付の機種となります。。データコレクタ・通信アダプタを使用すると、記録しながらパソコンへデータを転送できます。データコレクタ・通信アダプタ付属のソフトにより、パソコン上で保存・グラフ化・データ加工・印刷が可能です。
  • ピグウォッシュブロッカーダイク ニューピグコーポレーション

    ピグウォッシュブロッカーダイク

    ニューピグコーポレーション
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性があり、洗浄剤で洗って何度でも繰り返し使用できます。 底部は床面にしっかりと密着し、液体をブロックします。 必要な長さにハサミで簡単にカットできます。 洗浄剤にも対応可能です。 不規則なカーブにも対応できます。 コンパクトに収納可能。
    用途食品工場や飲食店、スーパーなどにおける日々の清掃に。材質上部:ポリプロピレン、底部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 棚付きローラコンベヤ RLR-T オークラ輸送機

    棚付きローラコンベヤ RLR-T

    オークラ輸送機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    5日以内出荷
    【棚付き】 中荷重用エコノミータイプのローラコンベヤ ローラコンベヤに工具等を置ける棚が標準装備 【RoHS対応】 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。 環境に優しいコンベヤです。
    用途標準装備の棚を工具等の置き場にお使い頂けます 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来る汎用性に富んだタイプシャフト径(Φmm)12耐荷重(kg)15/mフレーム(mm)90×30×t2.3ローラー径(Φmm)48.6×t1.4
  • マグネット付きストラップ HIOKI(日置電機)

    マグネット付きストラップ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合LR5001・LR5011・LR5021・LR5031・LR5041・LR5042・LR5043LR5051・LR5061・DT4221・DT4222・LR8512・LR8514・LR8515アズワン品番64-3413-74RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ 三菱電機

    LED一体形オイルミスト対応器具 40形 トラフタイプ

    三菱電機
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    口出し線付。切削油を使用する工場など油煙環境で使用可能なオイルミスト対応器具。ユニット光源部と電源部をポリカーボネートカバー(耐油表面処理)で覆い信頼性を向上しています
    用途天井直付用。おすすめの使用環境:自動車部品工場の切削工程など、機械組立工場の切削工程など仕様オイルミスト濃度条件:3mg/m3以下材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~35℃光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • CUSH ASSY,L RR    52500MM8013 ホンダ

    CUSH ASSY,L RR 52500MM8013

    ホンダ
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,L RR.WINKER    50170MBV000 ホンダ

    STAY,L RR.WINKER 50170MBV000

    ホンダ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
  • LR5000シリーズ用 電池カバー(指示板付き) HIOKI(日置電機)

    LR5000シリーズ用 電池カバー(指示板付き)

    HIOKI(日置電機)
    ¥549税込¥604
    1個
    9日以内出荷
    データミニLR5000シリーズ共通の電池カバー。 対応製品の形名が入った指示板が貼付された状態で出荷します。
    対応製品LR5001、LR5011、LR5021、LR5031、LR5041、LR5042、LR5043、LR5051、LR5061