カテゴリ
- 家電(3)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単3形
FDK¥168~税込¥185~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単1形
FDK(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(6本)当日出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単1形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池 ロングライフプラス 単2形
FDK(1件のレビュー)¥679税込¥7471パック(6本)当日出荷から5日以内出荷信頼の日本製。防災備蓄に最適な10年保存。導電膜ととニッケルメッキ層間にレアメタルコートを採用して、酸化による内部抵抗の上昇を防止。漏液の原因となる電池内部からの不純物の抽出を抑制。負極ゲル組成の見直しにより放電性能が向上。タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年グリーン購入法適合
本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット
VIBRA(新光電子)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
ブレーキディスク
brembo¥15,980税込¥17,5781箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら