カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 制御機器(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lrs-200-5」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング電源(5V/200W) MEAN WELL

    スイッチング電源(5V/200W)

    MEAN WELL
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    AC入力はスイッチによって選択可能 300VACサージ入力に5秒間耐える 無負荷消費電力0.75W未満 小型かつ1Uの薄型 70℃までの高温動作 短絡・過負荷・過電圧に対する保護機能 空冷機能 最高使用高度5000メートル 5G振動テストに耐える 高効率、長寿命、高信頼性 電源オン確認用LEDインジケーター 100%全負荷バーン試験 3年保証
    定格出力電流(A)DC40入力電圧(V)定格交流入力電圧:90~132VAC、180~264VAC定格入力電流(A)4/115VAC、2.2/230VAC定格出力電力(W)200入力周波数(Hz)定格47~63出力電流範囲(A)0~40電圧変動入力電圧変動±0.5%出力電圧可変範囲(V)4.5~5.5(出力電圧許容差±3.0%)リップルノイズ(mVp-p)150定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応電流変動出力電流変動±2.0%入力電源効率(%)87時間(ms)セットアップ時間:1300/230VAC、1300/115VAC at full load、立ち上がり時間:50/230VAC、50/115VAC at full load、ホールドアップ時間:16/230VAC、12/115VAC at full load
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,091税込3,400
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
    刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックラジアスエンドミル VHLRS

    ユニオンツール
    1,546税込1,701
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)角度(°)シャンクテーパー:16表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    超硬合金加工用ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    20,784税込22,862
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCRoHS指令(10物質対応)対応
  • DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス ユニオンツール

    DLCCOAT2枚刃銅電極加工用ロングネックラジアス

    ユニオンツール
    3,907税込4,298
    1本
    翌々日出荷
    DLCコートの採用により、優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現します。銅加工用に適したシャープな刃先形状により、加工面のバリ発生を抑制します。DLCLRSは、鉄鋼用に比べ表面粗さが小さい。バリも小さく良好なエッジ。
    用途対応被削材:銅、アルミ合金材質SuperMG刃数2被削材銅、アルミ合金表面処理DLCCOATねじれ角(°)35シャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mean Well スイッチング電源 MEAN WELL

    Mean Well スイッチング電源

    MEAN WELL(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から7日以内出荷