カテゴリ
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ls2-125ad」の検索結果

アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2YT
SMC¥75,980税込¥83,5781個14日以内出荷から15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵