カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

超高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷から8日以内出荷複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直VSWR2.5以下
超高性能型 UHFアンテナ
マスプロ電工¥19,980税込¥21,9781本(1本)4日以内出荷地デジ(UHF)用の30素子アンテナ。水平・垂直偏波用。適合マスト径22~48.6mm。DHマーク。4段導波器で最高感度を受信。組立てやすい構造で設置時間を短縮。共同受信用のマストに対応、設置場所を選びません。4段導波器。1つのホルダーに4本のエレメントを装備した高性能導波器によって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。組立てやすい構造。上下に開くだけで固定できる新構造の反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールにより、組立てやすく、設置時間を短縮できます。また、適合マスト径が22~48.6mmと共同受信用のマストにも対応していますから、設置場所を選びません。質量(kg)3外寸(mm)3045×410×544出力インピーダンス(Ω)75 (F型端子)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)【F/B】18~28動作利得(dB)12.9~16受風面積(m2)0.35VSWR2.5以下
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら