カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 電気材料(1)
  • 整備工具・収納(1)

「lsa-plus」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSA-PLUS端子用インサートツール KNIPEX(クニペックス)

    LSA-PLUS端子用インサートツール

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
    質量(g)100使用範囲(Φmm)0.4-0.8
  • LSA-PLUS共用接続工具 SANKOSHA(サンコーシャ)

    LSA-PLUS共用接続工具

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    欠品中
  • 10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
  • PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)

    PFロット棒

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
    セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
  • 10対切分心線変換PFモジュール SANKOSHA(サンコーシャ)

    10対切分心線変換PFモジュール

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
    仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと)導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5
  • 8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF) SANKOSHA(サンコーシャ)

    8対クローネ端子用バックマウントフレーム(BMF)

    SANKOSHA(サンコーシャ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
    仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します材質ステンレス鋼板(SUS304)ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個)端子対数8対
  • 電話端子台用SPDプラグ 音羽電機工業

    電話端子台用SPDプラグ

    音羽電機工業
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷
    LSA-Plus、クローネ、NUCS、UCS端子取付に対応 多回線の雷保護に最適です。SPD機能表示付き。フ?ラク?インタイフ?(点検、交換容易)。RoHS規制物質対応
    用途電話回線用定格電流(mA)120電圧防護レベル(V)Up 線間:350以下,Up 対地間:500以下直列抵抗/線(Ω)9.5最大連続使用電圧(V)Uc:170 DC
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e SIEMENS

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ ねじ取り付け Cat6e

    SIEMENS
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    。Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
    仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343アズワン品番65-7745-90
  • 電話回線用避雷器 昭電

    電話回線用避雷器

    昭電
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD。電話回線や各種通信回線に対応。高密度配線システムへのプラグインモジュール。故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
    用途一般電話回線、ISDN、ADSL表示故障表示:有り周波数帯域(MHz)伝送:DC~10使用環境温度(℃)-20~+60取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付定格電流(mA)130過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA使用環境湿度(%)95以下(結露不可)電圧防護レベル(V)300以下RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる挿入損失(dB)1.5以下最大連続使用電圧(V)DC170