カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsprntr-300」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LinkSprinter NetAlly (ネットアレイ)LinkSprinterNetAlly (ネットアレイ)
88,980税込97,878
1台
当日出荷
LinkSprinterはポケットサイズのEthernetテスターです。 ボタンにタッチするだけで、エンド・ツー・エンドの完全なネットワーク接続性テストからクラウド・ベースの自動レポート作成などのすべてを実行できます。 LinkSprinterは、ネットワーク接続性やケーブルの検証のほか、適切な電力がPoEデバイスに給電されていることを検証するために PCヘルプデスク、現場の技術者、ネットワーク・エンジニアなどによって使用されています。 イーサネット・ケーブルを接続するだけで、LinkSprinterは壁ジャックからインターネットまでの接続パスを10秒以内に確認し 色分けされたLED表示で接続パスの状態を把握できます。
セット内容LinkSprinter (1台)、リスト、ストラップ質量(kg)0.116寸法(cm)11.07×4.06×3.25周波数2.412~2.484GHz、ISM帯域使用電池単三アルカリ電池×2動作温度、湿度範囲0~50℃、5~90%伝送規格IEEE802.11b/g対応ブラウザInternetExplorer9.0、Firefox3.6、Chrome5.0、Safari5.1
その他測定用品カテゴリ