カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バイク部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lt-310」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LT-310等レバー切換形用ステム ZY-030 テクロック

    LT-310等レバー切換形用ステム ZY-030

    テクロック
    ¥919税込¥1,011
    1台
    4日以内出荷
    レバー切換形レバーテスト用です。
    用途レバーテストに取り付けるステムです。
  • LT エアーフレッシュナー 3P リトルツリーズ

    LT エアーフレッシュナー 3P

    リトルツリーズ
    ¥699税込¥769
    1パック(3枚)
    当日出荷
    香りの持続期間7週間以上
    用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
  • グリセリン入り圧力計Φ75 右下精器製造

    グリセリン入り圧力計Φ75

    右下精器製造(9件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1台
    当日出荷
    激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
    用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。質量(g)320種類グリセリン入圧力計ねじ径G3/8B外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体材質(株)C3604BD
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A形種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50材質(ケース)SUS-304材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD
  • タフロングEPDMテープ TRUSCO

    タフロングEPDMテープ

    TRUSCO
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
    用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
  • サイドレッジ スーパーエレクター用 SLT ERECTA(エレクター)

    サイドレッジ スーパーエレクター用 SLT

    ERECTA(エレクター)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    棚の側面に差込み、物品の落下を防止します。
    材質クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ有効高さ(mm)100
  • サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用) ERECTA(エレクター)

    サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

    ERECTA(エレクター)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    4日以内出荷
    棚の側面に差し込み、物品の落下を防止します。
  • スリム型防水LEDライト 3mケーブル 日機

    スリム型防水LEDライト 3mケーブル

    日機
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷
    LEDと電源回路を同一基板上に配置させるDOB(DevicesonBoard)技術によって、NLT2シリーズよりもいっそうスリムになりました。 乳白色カバーの採用により均一に発光し、LED特有のギラツキを抑えた目に優しいLED照明です。 定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保つと共に、LEDの長寿命化を実現しています。 独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有する安全設計です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    寸法(mm)330×27.5×23電源(V)DC24消費電力(W)5全光束(Lm)350電源コード(m)3保護等級IP65色温度(K)5700照度(Lx)110使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)電球の種類LEDエコロジー商品長寿命
  • ピンチューブラー (UL) MAZDA(マツダ)

    ピンチューブラー (UL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥349税込¥384
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ シーリング (UL) MAZDA(マツダ)

    キャップ シーリング (UL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷
  • ガイド バルブ (UL) MAZDA(マツダ)

    ガイド バルブ (UL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥869税込¥956
    1個
    翌々日出荷
  • キャップ C. ヘッド シーリング MAZDA(マツダ)

    キャップ C. ヘッド シーリング

    MAZDA(マツダ)
    ¥569税込¥626
    1個
    翌々日出荷
  • ナット キャップ (UL) MAZDA(マツダ)

    ナット キャップ (UL)

    MAZDA(マツダ)
    ¥679税込¥747
    1個
    翌々日出荷
  • 汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ 右下精器製造

    汎用グリセリン入圧力計 A型 G3/8B 75Φ

    右下精器製造
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    当日出荷
    グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。
    用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)75mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)82接続ねじG3/8材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)31大きさ75寸法h(mm)66材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)15寸法dG3/8B
  • イヤホン カナル型 USB Type-C JBL

    イヤホン カナル型 USB Type-C

    JBL
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイレゾオーディオ対応JBL Pure Bassサウンド、登場。JBL Tune 310Cインイヤーヘッドホン登場。軽量、快適でコンパクト。パワフルなJBL Pure Bassサウンドを再現する9mmダイナミックドライバーと、ハイレゾオーディオサポートにより高精細な音質を提供。USB Type-C接続により、PC、モバイル、ゲーミングデバイスなどのさまざまなデバイスとの互換性を実現。絡まりにくいフラットケーブルに搭載のスリーボタンリモコンで、音楽再生や音量調整、EQプリセット、内蔵マイクによる通話への応答をダイレクトにコントロールできます。仕事でも、家でも、外出先でも、毎日の相棒として活躍します。
    付属品JBL Tune 310Cヘッドホン×1、3サイズのイヤーチップ×左右各1、保証書/警告に関する説明カード ×1(W / !)、製品QSG/安全シート×1(S / i)質量(g)約14.3感度98dB SPL @ 1kHz 1mW、マイク:-42 dBV/Pa @ 1kHz周波数特性20Hz~40kHz最高使用温度(℃)45インピーダンス(Ω)16
  • EPDMスポンジロール TRUSCO

    EPDMスポンジロール

    TRUSCO
    ¥63,980税込¥70,378
    1巻
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品幅(mm)1000色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~80硬度5密度0.11
  • 六角ナット 3種 (ステンレス製) エスコ

    六角ナット 3種 (ステンレス製)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋
    翌々日出荷
    3種。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS304)規格3種ねじ山種類並目
  • エレベーター三脚 ロング STS

    エレベーター三脚 ロング

    STS
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
  • レバーテスト テクロック

    レバーテスト

    テクロック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全機種耐磁型で軽量、小型。しかも堅牢であり耐震性に優れています。外側、内側、溝中、芯出しなどの各種測定に使用され、低測定力の為、薄肉箇所の測定にも適しています。必ず保治具が必要です。
    その他LT-35 型はオートクラッチ式 摘要:小型種別レバー切換形質量(g)50測定範囲(mm)0.8寸法H(mm)7目量(mm)0.01目盛0~40~0寸法F(mm)79.3寸法D(mm)22.4測定力(N)0.4以下寸法E(mm)47.3寸法B(mm)15.3寸法C(mm)14目盛仕様0-40-0寸法G(mm)5戻り誤差(μm)4測定子部品コード:ZS-700寸法A(Φmm)28.4繰返し精度(μm)3裏ぶた仕様平裏ぶた繰返し精密度(μm)3指示誤差(μm)10目盛:5全測定範囲行き指示誤差(mm)0.009
  • GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル

    住友電工ハードメタル
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
  • GSX MILL VL スロット 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL VL スロット 2.5D

    NACHI(不二越)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数3
  • 液晶保護フィルム Logitec LT-H0310B CAM 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Logitec LT-H0310B CAM 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Logitec LT-H0310B CAM寸法(mm)248.1×173.8取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • ノートPC ケース ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP材質バッグ:ポリエステル(防水)質量(g)バッグ:約150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:約310×210×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(バッグ)約310×210×20寸法(長さL×幅W)(mm)(内寸/バッグ)約270×200対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性フィルム:反射防止内形寸法(幅W×奥行D)(mm)バッグ:約270×180
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止180度
  • のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    のぞき見防止 プライバシー フィルム ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 保護 フィルム 360度 覗き見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    4日以内出荷
    液晶画面の上下左右4方向(360度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ロジテック LT-H0310B/CP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性のぞき見防止360度
  • 液晶保護フィルム Logitec バッテリーレス タッチPC LT-H0310A 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Logitec バッテリーレス タッチPC LT-H0310A 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Logitec バッテリーレス タッチPC LT-H0310A容量1枚取付方式シリコン吸着サイズ(mm)242.1×164.5特性高硬度9H
  • タッチペン ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン ロジテック LT-H0310B/CP 10.1インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種ロジテック LT-H0310B/CP寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1280×800)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • ドーム照明 PLTシリーズ 近藤製作所

    ドーム照明 PLTシリーズ

    近藤製作所
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    41日以内出荷から43日以内出荷
    PLT2に比べ3倍の明るさを実現しました。 剛性のある樹脂素材で薄いドームを形成し、PLT2に比べ、約1/2の軽量化に成功。 取付穴を側面にすることで、反射面を完全ドーム化。
    入力電圧(V)DC24光源可視光照射方式垂直投光照光形状ドーム形
  • レバーテスト用測定子 テクロック

    レバーテスト用測定子

    テクロック(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (8LT1)ガスケット セット、P. エンジン MAZDA(マツダ)

    (8LT1)ガスケット セット、P. エンジン

    MAZDA(マツダ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
  • PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ SMC

    PFG300 - 3画面デジタルフローモニタ

    SMC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1203MA-2Y-C3T2 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1203MA-2Y-C3T2

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】275ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.9【長さL0】380【La】325【Lt】310ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1203MA-4Y-C3T2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1203MA-4Y-C3T2.5

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】271ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.6【長さL0】380【La】325【Lt】310ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1203MA-3PY-C3Z2.5 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W1203MA-3PY-C3Z2.5

    NSK(日本精工)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】271ボール径(Φmm)1.588リード(mm)2.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】12【谷径】10.6【長さ】L0380【La】325【Lt】310ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2003FA-3P-C5Z20 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2003FA-3P-C5Z20

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】241ボール径(Φmm)3.969リード(mm)20有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ(L0)】420【長さ(La)】335【長さ(Lt)】310ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W2003FA-4-C5T20 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W2003FA-4-C5T20

    NSK(日本精工)
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】200【最大】241ボール径(Φmm)3.969リード(mm)20有効巻数(巻)1.5×1ねじ軸仕様【径】20【谷径】16.9【長さ(L0)】420【長さ(La)】335【長さ(Lt)】310ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1203FA-3P-C5Z10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1203FA-3P-C5Z10

    NSK(日本精工)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】253ボール径(Φmm)2.381リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】10【長さ(L0)】380【長さ(La)】325【長さ(Lt)】310ねじれ方向右
  • 標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ  FA W1203FA-4-C5T10 NSK(日本精工)

    標準ボールねじ(軸端完成品) 小型機器用ボールねじ FA W1203FA-4-C5T10

    NSK(日本精工)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    4日以内出荷
    ・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
    ストローク【呼び】250【最大】253ボール径(Φmm)2.381リード(mm)10有効巻数(巻)2.5×1ねじ軸仕様【径】12【谷径】10【長さ(L0)】380【長さ(La)】325【長さ(Lt)】310ねじれ方向右