カテゴリ

  • 測定用品(10)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み

「luxo」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED照明拡大鏡 LFM G2 LUXO

    LED照明拡大鏡 LFM G2

    LUXO(2件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。 レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
    用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。仕様演色性(CRI):80質量(kg)約1.5消費電力(W)9.5(実測値)クランプ範囲(mm)0-55方式レンズ:固定式レンズ径(Φmm)Φ127倍率(倍)3入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグアーム長さ(mm)約1000光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)作動距離(mm)3倍/130色温度(K)4000材質(レンズ)光学ガラスRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)195×168調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)反射防止マルチコート設定:設定無し
  • 補助レンズ LUXO

    補助レンズ

    LUXO
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXO

    Luxo 10d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け

    LUXO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 10d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明拡大鏡 WAVE LUXO

    LED照明拡大鏡 WAVE

    LUXO
    105,800税込116,380
    1台
    当日出荷
    2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)17入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%)レンズサイズ(mm)100×168(最大部)色温度(K)(CCT)4000
  • LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED オーツカ光学

    LUXO LED照明拡大鏡 WAVE LED

    オーツカ光学
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
  • LED照明拡大鏡 KFM LUXO

    LED照明拡大鏡 KFM

    LUXO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    スマートなデザインの堅牢なオールメタル構造で、フリーアームと非常に優れた照明出力を持っています。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 高品質なLED照明と、正確で自由度の高い位置決め性能が、シャドーフリーな拡大像と、すぐれた演色性を提供します。 省エネで明るい一体型半円LEDモジュールが2つ装着されています。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
    材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製消費電力(W)11入力AC100V、50-60Hzアーム長さ(mm)約1050光源演色性CRI:80、無段階調光機能付レンズサイズ(mm)Φ127色温度(K)(CCT)4000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED オーツカ光学

    LUXO LED照明拡大鏡 KFM LED

    オーツカ光学
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • LUXO LED照明拡大鏡LUXO用補助レンズ オーツカ光学

    LUXO LED照明拡大鏡LUXO用補助レンズ

    オーツカ光学
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    仕様専用ハードケース付材質レンズ:ガラス、枠部:シリコンレンズサイズ(mm)50
  • Luxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXO

    Luxo 6d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け

    LUXO
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 6d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け LUXO

    Luxo 4d吸引レンズ, ベンチ拡大鏡向け

    LUXO
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 4d吸引レンズ併用可能製品 = ベンチ拡大鏡Luxo卓上拡大鏡サクションレンズ. さらに拡大する必要がある場合は、単にシリコンガスケットのサクションマウントを濡らすだけで、卓上拡大鏡の視野が大きくなります。. 4d (2x)、6d (2.5x)及び10d (3.5x)オプション 2インチのレンズ、総直径2.5インチ 付け外しが容易 Luxo製のKFM、LFM、Wave及びCircusシリーズ向けに設計され、あらゆる拡大鏡で使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」 住まいスタイル

    スチール収納庫 「LUXON(ルクソン)」

    住まいスタイル
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    「限られた場所をかしこく使って、暮らしをアップデート」。屋内・屋外どちらもOK!リビングや玄関、ベランダ、テラスまでをシームレスにつなぐスチール収納庫です。デザイナーズ家具のように余計なものを削ぎ落としたソリッドでスタイリッシュな美しさ。様々な生活用品をスマートに収めてくれます。洗練されたミニマルなデザイン。散らかりがちな玄関まわりをおしゃれに。子供の遊び道具や掃除道具、防災グッズ、BBQツール、ガーデン用品などがスッキリ片付きます。生活用品を余裕で収納。テラスやベランダをアウトドアリビングに。脚付きで水はけが良く、圧迫感のない薄型はガレージにも最適。壁際にすっきり収まるのに、18Lの灯油タンクや、2L×6本のペットボトルの箱などが入る、見た目以上の収納力。【特徴】。・防水・防錆加工(ガルバナイズド加工)。・スタイリッシュな取っ手。・扉の上下にマグネット付。・棚板…高さ/20mmピッチで調整可能、前後二枚分割式。・2つの鍵でしっかり施錠。・脚部アジャスター付
    用途屋外での物置収納やベランダ、室内でのロッカーやキャビネットなどにも。大容量 収納 鍵付き 開き戸 両開き 観音開き 扉付き 屋外収納 ガーデニング ガーデン DIY仕様組立式材質スチール(ガルバナイズド処理)質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×400×895仕上粉体塗装組立時間2人で40分