カテゴリ

  • 作業工具(15)
  • 制御機器(11)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lv-100」の検索結果

111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LV-100型分配弁 ダイキン潤滑機設

    LV-100型分配弁

    ダイキン潤滑機設
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    給油の信頼性が向上 このLVー100形分配弁は完全進行作動形で、潤滑剤を供給するとピストンが順次作動し、 それぞれの吐出口に、自動的に定量分配いたします。 最高使用圧力を21MPaに上げるとともに、吐出口には逆作動防止用のチェック弁を内蔵しています。 DV、DW形分配弁と組合せ親子システムを採用することによって、給油箇所の集中管理ができます。 高圧化により、給油の信頼性が高まり、より広範囲の給油ができます。 完全進行作動形です。この分配弁は進行作動形機構のため給油の保証が得られます。 吐出口にチェック弁を内蔵しているので軸受の背圧、給油管の長さなどに関係なく確実な給油ができます。 DV、DW形分配弁の作動確認をすることにより数多い給油箇所も集中管理ができます。
    用途GW分配弁からさらにこの分配弁を取り付け親子システムとすれば、口数を倍増し多くの給油部へ給油可能です。付属品十字穴付ナベ小ネジM6×60、バネ座金、六角ナット質量(kg)1.7管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc耐圧力(MPa)31.5グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~1吐出量(cm3)0.16(1口)最低作動圧力(MPa)1.2バルブ種類方向制御弁
  • LV-100型分配弁用集中アタッチメント ダイキン潤滑機設

    LV-100型分配弁用集中アタッチメント

    ダイキン潤滑機設
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    用途吐出量の2倍量が必要なときや、吐出口数を減らしたいとき。質量(kg)0.07最高使用圧力(MPa)14耐圧力(MPa)21
  • オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(16件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
  • リードバイス TRUSCO

    リードバイス

    TRUSCO(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
    種類リードバイス
  • ALV アルミ朝顔型ハンドル車 イマオコーポレーション

    ALV アルミ朝顔型ハンドル車

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)表面処理(ハンドル車)バフ研磨
  • アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所) イマオコーポレーション

    アルミ 朝顔型 ハンドル車(押しネジ穴1ヶ所)

    イマオコーポレーション
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)アルミ合金(AC4B)種類朝顔表面処理(本体)バフ研磨
  • リードバイス 日ノ出

    リードバイス

    日ノ出
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    角胴型バイスです。
    種類リードバイス
  • デジタル水平器デジレベルVシリーズ マイゾックス

    デジタル水平器デジレベルVシリーズ

    マイゾックス
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示 高精度で360°計測。(4×90°) 角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。 自動反転型LEDディスプレイ。 データホールド機能。 0°/90°をシグナル音でお知らせ。 基準の角度を設定できる0セット機能。 自己校正機能。 オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。 バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
    付属品専用ケース、取扱説明書測定範囲4×90°(0~360°)電源単4アルカリ乾電池2本(別売)最小表示0.05°・0.08%・1mm/m使用温度(℃)0~40測定単位角度(°)・勾配(%)・mm/m気泡管精度±1.0mm/m保管温度(℃)-10~50IP等級IP54読取精度±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
  • 回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用 TRUSCO

    回転台付バイス(角胴シャフト)軽作業用

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    軽作業用向けで、270°回転可能です。
    トラスコ品番762-3267材質本体:ねずみ鋳鉄、シャフト:鋼材、ハンドル:鋼材、口金:鋼材幅(mm)115全長(mm)233質量(kg)4.5高さ(mm)137材質(本体)ねずみ鋳鉄種類リードバイス寸法H(mm)84寸法F(mm)84寸法E(mm)84最大口開き(mm)100寸法G(mm)84主な用途軽作業口幅(mm)102口深(mm)50取付穴寸法(mm)11締付力(kN)10
  • SDプリントレースクロス 明和グラビア

    SDプリントレースクロス

    明和グラビア
    29,980税込32,978
    1反
    翌々日出荷
    材質塩化ビニル樹脂質量(kg)6タイプ抗ウイルス・抗菌幅(cm)120巻数(m)20
  • ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製可とう伸縮継手 LVコネクタ100mm偏心

    TOZEN(トーゼン)
    75,980税込83,578
    1台
    31日以内出荷
    樹脂管差込み用・高変位型・100mm偏心
    用途不等・地盤沈下対策形状伸縮継手材質(本体)EPDM(SK10)最高温度(℃)60伸縮範囲(mm)伸び:40/縮み:50接続方法差込み最高圧力(MPa)0.5使用箇所埋設用偏心量(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルリードバイス TRUSCO

    ダクタイルリードバイス

    TRUSCO
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • 回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト) TRUSCO

    回転台付リードバイス(強力型・角胴シャフト)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    付属品回転台材質(本体)炭素鋼種類リードバイス
  • バイスパーツ(口金固定用ねじ) TRUSCO

    バイスパーツ(口金固定用ねじ)

    TRUSCO
    569税込626
    1セット(4個)
    当日出荷
  • TSLV-100用メネジ TRUSCO

    TSLV-100用メネジ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番445-6319適合機種TSLV-100質量(g)260
  • バイス用パーツ(めねじ) TRUSCO

    バイス用パーツ(めねじ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
  • ハンドル TRUSCO

    ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材材質(本体)鋼材
  • オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸 サンコーテクノ

    オールコアドリルL150シリーズLVタイプ ストレート軸

    サンコーテクノ
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
  • めねじ TRUSCO

    めねじ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    鋳鋼よりも強いダクタイル鋳鉄FCD450を採用しています。 ハンドルの頭はヘッティングがしてあり抜落ちません。 ゴム輪は作業者のケガを防ぎ、騒音を防ぎます。 回転台の取付けができます。
    材質(シャフト、ハンドル、口金)鋼材
  • 軽量部材適用縦つりクランプ イーグルクランプ

    軽量部材適用縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    2点つりで最小荷重20kgを実現。大きめのつり環で使いやすい縦つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
    用途縦つり、運搬、 反転、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接質量(kg)1使用荷重(kg)最小/最大:10/100適合部材鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鍛造物、鋳造物、クレーンガーダー、クレーンビーム、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)1~10
  • バイスパーツ(シャフト) TRUSCO

    バイスパーツ(シャフト)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • 浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ アルファ

    浴室用樹脂レバー取替錠間仕切タイプ

    アルファ(4件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    冷たさを感じない樹脂製レバー
    アイボリー種類浴室用適合扉厚(mm)25~32バックセット100mm
  • マノスタースイッチ MS99 山本電機製作所

    マノスタースイッチ MS99

    山本電機製作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ UL規格適合品 多条ねじ採用による広い設定範囲 一般負荷,微小負荷を共通化 配線方向の変更が簡単 作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
    仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ質量(g)約170適合規格UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令口金(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示耐電圧ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式(圧力)差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)絶縁抵抗(Ω)端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向 各6回)耐振動5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)
  • 回転台付リードバイスTSLV TRUSCO

    回転台付リードバイスTSLV

    TRUSCO
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    仕様口金・固定ねじセット
  • 回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット TRUSCO

    回転台付バイスTLV用 口金・固定ねじセット

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    トラスコ中山製のバイスに使用するパーツです。
    トラスコ品番566-4722適合機種TLV-100品名口金・固定ねじセット
  • TSLV-100用ハンドル TRUSCO

    TSLV-100用ハンドル

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番445-6297適合機種TSLV-100質量(g)120品名ハンドル
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクス

    レーザーバーコードリーダー

    オプトエレクトロニクス(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • マノスタースイッチ 山本電機製作所

    マノスタースイッチ

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    多条ねじ採用による広い設定範囲 接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要 高精度を実現 口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ) EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
    用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム耐電圧端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間測定方式差圧式設定方式(圧力)目盛付ダイヤルによる設定保護等級IP54相当(ケーブルクランプ取付時)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+60(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付ねじサイズ(ケーブルクランプ)M15 P=1絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)端子ねじサイズM4(取付可能端子 外径Φ8以下)
  • ザルトクリアDYラボ sartorius(ザルトリウス)

    ザルトクリアDYラボ

    sartorius(ザルトリウス)
    43,980税込48,378
    1箱(12セット)ほか
    当日出荷から26日以内出荷
    細胞培養上清の清澄化と滅菌処理が同時に1stepで行えます(容量50mL~1Lまで) 細胞濃度の高い動物系細胞培養液でも数分で清澄化可能です。 斬新な方法で、迅速かつ簡便。遠心処理も不要です。 製品内容は滅菌清澄化をスムーズにするろ過助剤と吸引式ろ過ユニットで構成されています。 細胞培養時の様々な総液量と細胞濃度に対応できるように、10種類をキット化しました。
  • ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60° YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
  • 小型定置式1次元バーコードスキャナ OPTICON

    小型定置式1次元バーコードスキャナ

    OPTICON
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。 取り付け自由度を高めた設計となっています。 流通業界、医療業界のトレーサビリティ業務などで使われる Code-128、EAN-128 にも対応しています。
    用途1次元バーコード読込用に。 組み込み設置用途に。トラスコ品番195-1079材質筐体:PC/ABS、ボタン:PET、読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3
  • ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    4日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1次元バーコードスキャナ(小型定置式) OPTICON

    1次元バーコードスキャナ(小型定置式)

    OPTICON
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    デコーダ内蔵型のレーザモジュールの採用により超小型化を実現したレーザスキャナです。取り付け自由度を高めた設計となっています。
    用途1次元バーコード読込用に。組み込み設置用途に。トラスコ品番115-3936材質筐体:PC/ABS ボタン:PET 読み取り窓:PMMA奥行(mm)43.3
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-G~)

    CKD
    7,200税込7,920
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
  • ダクタイルキャスター(LV型) 固定車 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(LV型) 固定車

    カツヤマキカイ
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ
    用途重量台車 塗装台車 台車従動輪
  • 制御ケーブル カナレ電気

    制御ケーブル

    カナレ電気
    31,980税込35,178
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    ノイズに強く、さらに作業性にも優れています。 。ラッピング用配線材です。新たに 25心 (D102-25ALV) と 37心 (D102-37ALV) がラインアップに加わりました。25心は24心から、37心は36心から、それぞれ外径のサイズアップなく心数を増やしています。遮蔽率100%のアルミラップ一括シールドにより電波障害を防ぎます。ドレン線内蔵でわずらわしい端末作業が容易です。シースの除去が簡単な引き裂き糸つき。回線番号の識別は、コア線の絶縁体色とドット/ラインマーキングで行います。(マーキングは回線番号の下一桁を表します)
    導体断面積(mm2)0.18(AWG25)導体構成(本/mm)7/0.18TAすず一括コート線導体抵抗心線:11.2Ω/100m
  • センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CD-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定 カツヤマキカイ

    ダクタイルキャスター(ウレタン車)固定

    カツヤマキカイ
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄(FCD450)を使用しています。耐久性に優れているため、ランニングコストが安いです。
    用途塗料運搬台車、自動車関連冶具台車などに。トラスコ品番804-9399材質金具:ダクタイル材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)64車輪径D(Φmm)100
  • OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Φ8

    オンダ製作所
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC