カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
- 切削工具(3)
- 物流用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
「lwk-15」の検索結果

LWK-15専用 ACアダプター
ハタヤリミテッド¥8,998税込¥9,8981個当日出荷LWK-15専用のACアダプターです。トラスコ品番754-7684適合機種ケイ・ライトプラス用質量(g)140芯数2
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。 高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。用途各種運搬台車 一般業務用運搬機器
ルーフドレイン屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために100 mm以上とってあります。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル型打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷TC□□型-06(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)適合被削材種P(鋼)切刃長さ(mm)10.34内接円径(mm)6.35
吊り下げフック付アームセット
ハタヤリミテッド¥4,198税込¥4,6181台8日以内出荷Φ50までのパイプに吊り下げられます。 LWK-15H・LWK-10H型ニ標準装備です。 LWK-M(マグネットタイプ)・LWK-V(バイス付タイプにも複合で取り付け可能です。仕様吊り下げフック付・取り付け用ツマミネジ一式付・落下防止用ワイヤー付属トラスコ品番183-0306質量(kg)0.6アズワン品番64-4653-16
LEDケイライト用 マグネット付アームセットのみ
ハタヤリミテッド¥4,998税込¥5,4981個当日出荷マグネットで壁面にも取り付け可能!トラスコ品番754-7650適合機種LWK-10型、LWK-15型セット内容強力マグネット3個、取り付け用ツマミネジ一式質量(kg)1