カテゴリ

  • オフィス家具(83)
  • 空調・照明・電設資材(43)
  • 建築金物(22)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(12)
  • 電気材料(10)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 作業服(4)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lws」の検索結果

関連キーワード
286件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    仕様●入切温度差:可変●入切温度差(℃):1.4~5●キャピラリー長:1m●納入時設定値(℃):回路切:8.6、回路入:10寸法(mm)(感温筒)Φ9.5×130質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70制御方式ON/OFF制御最高温度(℃)(感温部)60出力点数1温度34電気定格中電流温度調整範囲(℃)-10~35接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114アズワン品番65-6681-70
  • 温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ 鷺宮製作所

    温度スイッチ(汎用遠隔形)LWSシリーズ LWS-Cシリーズ

    鷺宮製作所
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    電源不要の機械式サーモスタット。高感度形サーモスタットで空気や水などの温度を検知可能です。本体調整ダイヤルで入切温度差の調整が可能です。誤操作防止のため調整ダイヤルは取り外す事が出来ます。
    質量(kg)0.45種類汎用遠隔形使用温度範囲(℃)-20~70電気定格中電流接点仕様C1サイズ(mm)W51.5×D43.5×H114
  • LWS用エッジテープ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    LWS用エッジテープ

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)2000
  • ビニマス 45度/90度曲り段差付(LWS) 前澤化成工業

    ビニマス 45度/90度曲り段差付(LWS)

    前澤化成工業
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    管径(Φmm)100
  • ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ ニックス

    ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ

    ニックス
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWS

    アサ電子工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
  • 防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト アイリスオーヤマ

    防雨型 充電式スティックライト 充電器付き ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な充電式タイプのLEDスティックライトです。 作業場の簡易照明はもちろん、レジャーにも最適です。 充電式バッテリーを採用しているので、電池などを変えずに使用でき、とても経済的です。 360°回転式のフックが上下に付いているので、あらゆる角度で取り付けが可能です。 明るさ調節は100%点灯、50%点灯の2段階です。 鉄素材にしっかり固定できる強力マグネット付きです。 USB充電器で充電が可能です。給電しながらでも使用できます。
    付属品充電コード(20A)、1A充電器(USB type-A×1)幅(mm)50使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65出力電圧(V)5入力電圧(V)100~240発光色昼白色保護等級IP55色温度(K)5000出力電流(mA)(最大)1000設置方式フック・マグネット電源タイプ充電式使用場所屋内外兼用配光角度(°)120防水性IP55演色指数(Ra)80定格出力(A)(最大)1電球の種類LEDバッテリー寿命約500回(充電回数)エコロジー商品省エネ
  • ミニサーキットブレーカー用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)

    ミニサーキットブレーカー用ロックアウト

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。 ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
    用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチトラスコ品番440-2073材質ナイロン色赤質量(g)46寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2
  • 軽量マウント MINOURA(箕浦)

    軽量マウント

    MINOURA(箕浦)(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    手持ちのアクセサリーを、軽量マウントの中央ネジ孔(M5)に固定して支柱やハンドルバーなどに取り付けることが可能です。 ワンタッチ脱着式のスペースマウントと比べると50%の軽量化を実現。(※軽量マウントは固定式の為、ワンタッチ脱着機能はありません。)
    材質アルミ
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 16

    セキスイ
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5959材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)26寸法L(mm)52呼び径(mm)16ねじRp1/2寸法D(mm)29呼び径(A)16最高使用温度(℃)60
  • 速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付 アイリスオーヤマ

    速暖!大風量セラミックファンヒーター 首振り 人感&室温センサー付

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【速暖】【大風量】【左右自動首振り】【人感センサー&室温センサー】【省エネ】 電源ONですぐに暖かい、大風量セラミックファンヒーターシリーズから室温センサー搭載が新登場。 首振り機能付きで、コンパクトでも広範囲まで暖かさがすぐに広がります。 人感センサー&室温センサーのWセンサー搭載でムダなく暖か。 ・人感センサー:人の動きを検知し、自動でON/OFF。不要な電気の使用をカットし、節電にも。 ・室温センサー:お部屋の温度を感知して、暖めすぎを防ぐ。消費電力最大33%OFFで節電に(アイリスオーヤマ試験基準) ターボモード、標準モード、節電モードの3モード搭載。 コンパクトなサイズ感で使用シーンはさまざま。オフィスのデスク下などの足元暖房にもオススメ。オフシーズンの収納にも困りません。 3つの安全設計 ・転倒自動OFF:転倒した場合は自動で電源OFF。 ・切り忘れ防止機能:6時間経過すると自動で電源OFF。 ・チャイルドロック機能:子供のケガやいたずら防止に。
    質量(g)2800運転モード3段階(ターボ・標準・節電)
  • 有栓メスシリンダー(ニュースタンダード) IWAKI(AGCテクノグラス)

    有栓メスシリンダー(ニュースタンダード)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス目盛ありJIS規格クラスAJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
  • 水分離器 MSシリーズ Festo

    水分離器 MSシリーズ

    Festo
    ¥114,980税込¥126,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 水分離器 MS9-LWS-G-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ 9 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
    仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:25 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●フィルターサイズ:9μm●コード番号:202-3280アズワン品番65-8030-04
  • 水分離器 MSシリーズ Festo

    水分離器 MSシリーズ

    Festo
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo 水分離器 MS6-LWS-1/2-U-V 凝縮水ドレインは、完全自動凝縮排水バルブを介して排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
    仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:63.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.5●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3191アズワン品番65-8027-40
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 20

    セキスイ
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5960材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)36呼び径(mm)20呼び径20(塩ビ管)ねじRp3/4寸法D(mm)33呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
  • エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 水栓ソケット 13

    セキスイ
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-5958材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット色濃紺質量(g)20寸法L(mm)47呼び径(mm)13ねじRp1/2寸法D(mm)24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    当日出荷
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約300使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×355保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)1.5※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)1500配光角度(°)約120明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 304 熔接エルボ コンサス

    304 熔接エルボ

    コンサス(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス304
  • 水分離器 MSシリーズ Festo

    水分離器 MSシリーズ

    Festo
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 水分離器 MS6-LWS-1/4-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブを介して凝縮されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
    仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:40 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 1/4●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.25●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3209アズワン品番65-8029-24
  • LED電球レフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後に自動消灯 配光角約120°、電球色40W相当の明るさ 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)75口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)5定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • 水分離器 MSシリーズ Festo

    水分離器 MSシリーズ

    Festo
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 水分離器 MS6-LWS-3/8-U-V コンデンサドレインは、完全自動凝縮ドレンバルブから排出されます。サイズ6 シリーズ MS 組み立て位置:垂直 ± 5 ° 凝縮水排出は完全自動 構造遠心分離器の設計
    仕様●メーカーシリーズ:MS●平均流量:58.33 l/ 秒●平均定格流量:2 → 12バール●ポートの接続:G 3/8●フィルターサイズ:6μm●ポート接続ネジサイズ:0.375●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-3255アズワン品番65-8038-30
  • LEDスティックライト 充電式 ワークライト アイリスオーヤマ

    LEDスティックライト 充電式 ワークライト

    アイリスオーヤマ(4件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    省電力なので他の電動工具が同時に使える。 太陽光に近い灯りで作業がしやすい。 長寿命なので交換が少ない。 丈夫なので屋外でも安心。
    仕様充電中の使用:可能幅(mm)50質量(g)約350使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×65×405保護等級IP55バッテリーリチウムイオン色温度(K)5000寿命(バッテリー)約500回バッテリー電圧(V)3.6光源色昼白色充電時間(時間)3※出力1.0Aの充電器使用時バッテリー容量(mAh)3000配光角度(°)約120明るさ(Lm)500明るさ2段階調節(100%/50%)演色指数(Ra)80電球の種類LED点灯時間(時間)300Lm:2、1500Lm:4エコロジー商品省エネ・長寿命
  • クランプバンド (手締め) SUS304 トーステ

    クランプバンド (手締め) SUS304

    トーステ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304形状クランプバンド
  • LED電球レフ形60形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球レフ形60形人感明暗センサー付

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    人感・明暗センサー機能付き。周囲が暗いとき人が近付くと自動点灯、離れると120秒後自動消灯 内玄関・廊下・階段・トイレにおすすめ
    全長(mm)103質量(g)76口金E26外径(Φmm)62定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状レフ球使用場所屋内配光角度(°)約120電球の種類LED待機時消費電力(W)0.2エコロジー商品省エネ
  • Zlok 水栓ソケット 桑名金属工業

    Zlok 水栓ソケット

    桑名金属工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス形状ソケット寸法D1(Φmm)37二面幅F(mm)34
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(500個)
    当日出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • EZパネル用 直アーム用ベース  中央 丸桝産業

    EZパネル用 直アーム用ベース 中央

    丸桝産業
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    4日以内出荷
    用途EZパネルの部材仕様直型アーム [AL-J1]差し込みによる直用連結材質鉄、スチール、クロームメッキ寸法(mm)100W×500ベース両面用
  • パイプ製足場 ハッスルタワー ピカコーポレイション

    パイプ製足場 ハッスルタワー

    ピカコーポレイション
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。 組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
    仕様組立式(工事不要)材質アルミ合金最大使用荷重(kg)100
  • LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機

    LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付

    オーム電機(11件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
    全長(mm)77質量(g)41定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用口金E17定格消費電力(W)4.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50電球形状ミニレフ球使用場所屋内配光角度(°)90電球の種類LED待機時消費電力(W)0.1エコロジー商品省エネ
  • 2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型 DXアンテナ

    2分配器 スプリッタ 【2K/4K/8K対応】ケーブル付 50cm 全端子通電型

    DXアンテナ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビやレコーダーなどを増設する時に便利で、ノイズに強い出力ケーブル付2分配器。入力はしっかり接続可能なF型接栓使用。出力はネジ式のF型プラグを採用。全ての出力端子から入力端子へ電源供給が可能で便利な全端子通電式。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 出力側ケーブル付全端子通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力F形接栓。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
    仕様【通電機能】全端子通電形質量(kg)0.07外形寸法(mm)32×44×19(本体部)出力F形接栓付 3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力F形端子周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応
  • NDX インデックスプランジャー イマオコーポレーション

    NDX インデックスプランジャー

    イマオコーポレーション
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • ウッドシェルフ ケニス

    ウッドシェルフ

    ケニス
    ¥26,980税込¥29,678
    1台(1台)
    翌日出荷
    木目調天板がついたワゴンです。棚板の位置は25mm間隔で自由に設定できます。
    仕様天板:棚部/パーティクルボード(メラミン樹脂) フレーム部/スチール(クロームメッキ)材質スチール(クロームメッキ)耐荷重(kg)天板/80f 棚/250fキャスター50mmΦナイロン(ストッパー2個付)大きさ610×460×730mm棚ピッチ(mm)25棚板網目160×10mm
  • メンズワーク半袖シャツ Lee

    メンズワーク半袖シャツ

    Lee(1件のレビュー)
    ¥7,790税込¥8,569
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    フラップポケット付きの代表的アイテム。 プリーツ入りで立体的な胸ポケットやガゼットが特徴のワークシャツ。ストレッチ性のあるデニム・ヒッコリーの2素材。 オリジナルネームタグ。左胸ポケットのペン挿し口。丸みのある胸ポケット。Lee独特のガゼット。プリーツ入り胸ポケット。左袖のペン挿しポケット。
    用途混率:綿/80% ポリエステル/20%種別半袖シャツ袖丈半袖
  • LIMEXライティングシート 共栄プラスチック

    LIMEXライティングシート

    共栄プラスチック
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(5枚)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    石灰石から生まれた新素材下敷、LIMEXライティングシート。下敷では初めて、石灰石から生まれた新素材下敷LIMEXライティングシートです。LIMEXは石灰石を主原料とし、SDGsに貢献する日本発の革新的新素材として、世界から注目されています。より薄く・より強く・よりしなやかに、ノートや紙にしっとりと馴染む気品漂うシルクの様な高質感。耐水性にも優れ、紙ともプラとも異なる日本発新素材でできた下敷です。石灰石を主原料としており、通常のプラ下敷に比べ重厚感がありノートに馴染みやすくなっています。白色マットの本体は艶を抑えた高級感のある表面加工で目にやさしく光の反射を防ぎます。環境に配慮したプラスチック・紙の代替製品となり、持続可能な社会に貢献します。プラスチック使用量を約72%削減。既存のプラスチック下敷と比べ約450.0kgのプラ削減を実現。材料調達・製造・処分段階で生じる温室効果ガスの抑制により、CO2などの温室効果ガス排出量を約67%削減。
    仕様耐水性、SDGs貢献・地球にやさしい下敷材質(本体)LIMEX
  • 拡散型大型加熱器 火口付 ヤマト産業

    拡散型大型加熱器 火口付

    ヤマト産業
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    当日出荷
    拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
    用途鋼板の歪取りなどに。トラスコ品番434-4481全長(mm)1565(火口除く)質量(kg)2.5材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)(LPG)0.08火口(適合)7500、10000加工可能板厚(mm)5~40、5~50標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
  • 静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全
    グレー
    ホワイト

    静電作業サンダル エレパスクールライトN

    ミドリ安全
    ¥5,798税込¥6,378
    1足
    当日出荷
    種類クリーン静電シューズ材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)210(L)材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
  • 3cm段差付45°90°曲がり Aron(アロン化成)

    3cm段差付45°90°曲がり

    Aron(アロン化成)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    サイズ(mm)100-150
  • ツールワゴン ドルフィン用棚板 TRUSCO

    ツールワゴン ドルフィン用棚板

    TRUSCO
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1枚
    当日出荷
    高さ(mm)50
  • ツールワゴン ドルフィン用引出 TRUSCO
    グリーン
    ホワイト

    ツールワゴン ドルフィン用引出

    TRUSCO
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    均等積載量(kg/段)10
  • ウェハーケース 帯電防止タイプ SL-WSBシリーズ セレン

    ウェハーケース 帯電防止タイプ SL-WSBシリーズ

    セレン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
    リング付きのウェハーの収納用です。帯電防止タイプです。
    材質PP収納数25枚