カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m-105-4a-5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レマンドライフィルター オートドレン 前田シェルサービス

    レマンドライフィルター オートドレン

    前田シェルサービス
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    コンパクトなオートドレン内蔵型 2段式フィルター(ステンレスとコットン)とチャンバーの3段方式で水滴ゼロ・油滴(99%)を安定除去し、乾燥空気に変えます。 コットンフィルターの交換により常にクリーンなエアーが得られます。(圧縮空気の状態によって交換時間が異なります。ステンレスフィルターは交換不要) ドレンが一定量溜まるとフロートが上昇しバルブを開き、自動的にドレンが排出される、オートドレン方式採用。また、スクリーンでオートドレン内部を保護している為従来のオートドレンのような作動不良はきわめてまれです。ピーコックは寒冷地での凍結防止のため作業終了内部のドレンを抜くために使用します。
    付属品ブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン幅(mm)103.5質量(kg)1.1高さ(mm)253使用温度範囲(℃)5~60奥行(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.97最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フロート式固形粒子除去(μm)5最大流量(L/min)(ANR)750(0.7MPaの時)入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,060税込2,266
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Phoenix Contact  信号ケーブル フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 信号ケーブル

    フエニックス・コンタクト
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワダイレクト

    液晶モニタアーム ガススプリング式

    サンワダイレクト
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
    付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8ホワイトタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)1.5~12本体質量(kg)約2.1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式VESAマウント(mm)75×75、100×100液晶モニター1台アームガススプリング式対応インチサイズ32以下回転角度(°)360アームの可動方向水平垂直六角レンチ(mm)4、6ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。組立人数2可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360