カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 切削工具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-2042」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルグローブ 薄手 グローブマニア(川西工業)ニトリルグローブ 薄手グローブマニア(川西工業)
1,198税込1,318
1箱(100枚)
当日出荷
手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
用途医療現場、食品加工、歯科材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.08ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐薬品性、耐溶剤性全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品チラシ(0.94MB)粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ユニクロ)大阪魂(49件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
スモウカム ヘッド QCP-2M イスカルスモウカム ヘッド QCP-2Mイスカル
14,980税込16,478
1個
当日出荷から29日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ダモ塩ビ改修ドレン 山装ダモ塩ビ改修ドレン山装
3,398税込3,738
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 1mホース品山装
4,898税込5,388
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)1000
インナーツナギ 袖なし GRACE ENGINEER’Sインナーツナギ 袖なしGRACE ENGINEER’S(1件のレビュー)
4,988税込5,487
1個
6日以内出荷
ツナギの中に着るインナー用ツナギ。軽く薄くても保湿性が高い「THERMO LITE」中綿を使用したインナーツナギ。用を足す際に便利な腰割れファスナーでヒップオープン機能に、動きを妨げないように随所に使用したストレッチ性のあるニット素材、冷気の侵入を防ぐ足首ジャージとシンプルな見た目ながらも機能的なインナーツナギです。
種別インナー用ツナギ服ブラック混率(%)ポリエステル100機能薄手・軽量・保湿性・ストレッチ性
ハンドタップ 中#2 モノタロウハンドタップ 中#2モノタロウ(54件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)ねじの種類M種別中#2形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼精度JIS2級相当食付Lcf5
タングレスインサート メトリック並目 アキュレイトタングレスインサート メトリック並目アキュレイト(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)
当日出荷から6日以内出荷
主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。 アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。 1.折り取り不要で作業効率アップ 2.誰でも簡単挿入作業 3.挿入時間は電動工具で約5秒 4.抜き取り工具で簡単抜き取り 5.上下向き関係なし 6.効率アップでトータルコスト削減
RoHS指令(10物質対応)対応
寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂寸切 荒先(鉄/生地)大阪魂(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ大阪魂(11件のレビュー)
3,498税込3,848特価
1パック(1個)
当日出荷から10日以内出荷
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スタットボルト ニューストロング販売スタットボルトニューストロング販売(18件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品 山装ダモ塩ビ改修ドレン 2mホース品山装
7,298税込8,028
1ケース(1個)
5日以内出荷
塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2ホース長さ(mm)2000
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸切 荒先(鉄/ドブ) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)大阪魂
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
寸切り 平先(ステンレス) 大阪魂寸切り 平先(ステンレス)大阪魂(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
杉 ディメンション ノーブランド杉 ディメンションノーブランド
999税込1,099
1枚
3日以内出荷
スタットボルト ネジ M20 TRUSCOスタットボルト ネジ M20TRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
73,980税込81,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり関連資料サイズ表(124.18MB) 標準切削条件表(124.18MB)適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
キオスクプリンター 日本プリメックスキオスクプリンター日本プリメックス
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
NP-K2042D-M00は、2インチ幅(58mm)感熱ロール紙専用のキオスクプリンターです。筐体を限りなくシンプル化することで小型化し、外径80mmのロール紙を装填しても全高85mm未満を実現。また、筐体の主材料にプラスチックを使用するなど徹底した軽量化で、様々な装置へ自由にかつ容易に組込むことが可能です。 各オプションへの対応性を省き、基本性能に特化したシンプル化を実現。圧倒的なコストメリットを提供します。 耐久性に優れた自社新開発のプリントメカニズムは、低電圧駆動ながら高品質なレシートを最大100mm/秒で印刷しお客様へ安定的に提供します。 プリントメカニズムに一体化されたオートカッターは、フルカットとパーシャルカットに対応。印刷後のレシートを綺麗に自動カットするため、お客様による面倒な手切りの作業が不要です。 便利なオートローディング機構を備えており、用紙のセットを効率よく行うことができるほか、ロール紙装填もペーパードロップイン方式を採用しているため、簡単な作業で用紙交換が可能です。 印刷後の用紙排出は印字面が下面(裏面)となるため、特に飲食店や小売店において第三者から視認し難くなり、印刷内容のセキュリティ性を担保します。
仕様●オートカッター:フルカット、パーシャルカット(中央1点残し)●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット)32桁、1.50 × 3.00mm、フォントB(9 × 17ドット)42桁、1.13 × 2.13mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁、3.00 × 3.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●信頼性/オートカッター:50万カット●信頼性/サーマルヘッド:耐パルス性1億パルス 耐摩耗性50km●推奨サーマル紙ロール:TP5880N●総ドット数(ドット):384ピッチ(mm)最小紙送り:0.125内径(Φmm)用紙:12文字種別JIS C 6226-1983、国内向けコード、海外向けコード、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語外径(Φmm)用紙:80、紙管:18電源電圧(V)DC12消費電流(mA)待機時約80(typ)64ドット約3.6A(最大)最大印字幅(mm)48印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:100mm/秒紙厚(μm)59~75装飾・飾り文字横倍拡大、縦倍拡大、4倍角文字、強調印字、二重印字、倒立印字、90°右回転文字、アンダーラインバーコード[一次元コード]UPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、ITF、CODABAR、CODE128、CODE93、GS1 DataBar [二次元コード] QRコード モデル2モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)、シリアル(RS-232C準拠)紙幅(mm)58ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
柄付き集電球 ナリカ柄付き集電球ナリカ
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の柄付き集電球です。
ガスケット シリンダヘッド 1 2KT-11181-01 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダヘッド 1 2KT-11181-01YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
他社参考品番(VESRAH)HG-2042-M
ナースジャケット 半袖 住商モンブランナースジャケット 半袖住商モンブラン
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
住商モンブランのメディカルジャケット、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、愛らしさの中に上質感が漂う、アシメントリー襟デザイン
混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、制電、防汚素材ソフトラチネ性別レディス
E-サート タップ ツガミE-サート タップツガミ
5,898税込6,488
1本
当日出荷から6日以内出荷
E-サート下穴用として、特別に設計製作されたタップです。
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
集電缶 ナリカ集電缶ナリカ
1,800税込1,980
1個
8日以内出荷
B10-1207クーロンメーターCM-2(注文コード:50428623)の集電缶です。
Heavy Duty Power Connectors Heavy Mate S AMPHENOLHeavy Duty Power Connectors Heavy Mate SAMPHENOL
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様●タイプ:コネクタフード●シリーズ:C146●ねじサイズ:M25 x 1.5●コード番号:229-2042アズワン品番65-7634-66
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/生地)大阪魂
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2 omron(オムロン)ハーフピッチコネクタ(基板対基板接続用) XH2omron(オムロン)
239税込263
1個
108日以内出荷から119日以内出荷
電子機器の高電子機器の高密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。密度実装化、小型化に応える1.27mmピッチコネクタコンタクトピッチ1.27mm 2列配列のため高密度実装が可能。基板との接続は4列千鳥配列(1.27mm×1.905mm)。リーフ接触構造の採用で、コジリに強くスムーズな挿抜を実現。かん合長3.1mmを実現し、余裕が大幅に向上。圧入部の工夫により安定した接触力を維持。さらに金/パラジウムメッキ接点の採用により、一段と接触信頼性が向上。はんだ付け時の浮き倒れ防止のため、全極止めピン付きを標準化。基板へのねじ止めも可能。UL規格認定品(ファイルNo.E103202)。形XH3/XH4ハーフピッチコネクタとはかん合できません。
シートカバー TDM 850 2001/ライトクラレット/シルバー ブルー/シルバー LETTER BAGSTER (バグスター)シートカバー TDM 850 2001/ライトクラレット/シルバー ブルー/シルバー LETTERBAGSTER (バグスター)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、TDM 850 (1996-2001)
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク95MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-95-Pシリーズ New-Era(ニューエラー)標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク95MM 複動標準形 配管方向横 CS03R-6-ND-95-PシリーズNew-Era(ニューエラー)
6,998税込7,698
1個
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
高温用天井直付型LED 高天井用照明器具 Panasonic(パナソニック)高温用天井直付型LED 高天井用照明器具Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
先端SSL商品(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。)※LEDを中心とする次世代半導体照明。耐熱性、耐久性の高い強化ガラスを採用し、さまざまな環境でご使用いただけます。複合環境にも対応!軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境や、複合的な環境でもご使用可能です。1台に機能を集約し、器具選定がかんたんに。従来品の機能統合により4環境に対応した1品種に集約。選定が簡単になりました。電源別置型でメンテナンスをかんたんに。電源を別置きにすることで電源部のメンテナンスが容易に。また、灯具部分を軽量化し、建物への負荷を軽減しました。耐オイルミスト性に優れた強化ガラス仕様。JISKS2241(※金属の切削加工および研削加工に用いる切削油剤の規定。60℃(※水銀灯700形器具相当の場合は60℃、マルチハロゲン灯400形器具相当の場合は65℃、水銀灯400形器具相当の場合は70℃ただし電源ユニットにつきましては40℃(一時的に50℃)までの環境に設置してください)の高温から-20℃の低温環境まで幅広く使用でき、長寿命光源LEDでメンテナンスフリーを実現しています。保護等級はIP65を確保。
用途軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境電圧(V)100~242本体アルミ保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)グリーン購入法適合パネル飛散防止膜付強化ガラス配光タイプ拡散タイプLED交換不可
MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20) SMCMGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWM20)SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-20~)CKD
1,713税込1,884
1個
5日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20種別部品
超硬ソリッドエンドミル EC-H5M-CFR イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-H5M-CFRイスカル
76,980税込84,678
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コーナーR付き、チャターフリータイプです。
用途フライス加工用。
LED高天井特殊4環境向けマルチ400形 Panasonic(パナソニック)LED高天井特殊4環境向けマルチ400形Panasonic(パナソニック)
74,980税込82,478
1セット
3日以内出荷
高温用 天井直付型 LED(昼白色) 高天井用照明器具 拡散タイプ 防噴流型・耐塵型(灯具)・防噴流型・耐塵型(電源ユニット)・電源別置型落下防止ワイヤー付天井直付型、拡散タイプRa70拡散タイプ30度までの傾斜天井に取付可能軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質【本体】アルミ【パネル】飛散防止膜付強化ガラス【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)130保護等級灯具:IP65・電源ユニット:IP65光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)161.5光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:21000、周囲温度65℃時:19600(光束維持率80%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20 SMCガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ MGPWシリーズ MGPWM20SMC
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動両ロッド軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc