カテゴリ
- 切削工具(63)
- 自動車補修部品(11)
- 制御機器(6)
- オフィス家具(4)
- 測定用品(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 自動車純正部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- OSG(オーエスジー)(15)
- 京セラ(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(7)
- イスカル(6)
- サンドビック(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- ツガミ(5)
- LION (ライオン事務器)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 神保電器(3)
- 廣杉計器(3)
- ケナメタル(2)
- タンガロイ(2)
- アサヒ工具(2)
- 三菱ふそう(2)
- パールヨット(2)
- Smart Stock(2)
- omron(オムロン)(1)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-2204」の検索結果

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT
OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から4日以内出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
エアーマイクログラインダーセット
(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット当日出荷加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。用途金属などの研削・研磨作業に付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個全長(mm)136質量(g)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000空気消費量(L/min)198使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口1/4コレットサイズ(mm)3販売区分業務用
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ハンドタップ 一般用 HT #1 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(17件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別先タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M精度表記STD
溶着ダイヤモンド 乾式コアナ21
NANIWA(ナニワ研磨工業)(3件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷驚異的な穴あけスピード ガイドなしで位置決めOK ディスクグラインダーに簡単取り付け 水不要で養生いらず、後片付けも楽々用途一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに適合機種ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)全長(mm)60有効長(mm)30適合被削材種タイル、御影石、瓦等取付ネジ径M10
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥169税込¥1861本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) 黒1200W,600W
TEKNOS¥5,898税込¥6,4881台当日出荷・温風による循環暖房効果。・テクノイオン搭載で消臭除菌効果。・セラミックなので足元に近づけても安全。・1200W/600Wの2段切替。・人感センサーで電気代節約。・切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー。・転倒OFFスイッチ。・チャイルドロック用途補助暖房として質量(kg)2.4色ブラック消費電力(W)1200/600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00(2列)
廣杉計器¥549~税込¥604~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代) 縦横スタンド可能 360度回転ホール 耐衝撃ケース クリア 長さ調節が可能なハンドル
Smart Stock¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から17日以内出荷落としても安心な耐衝撃素材を使用/360度回転ホール/動画視聴・タイピングに適した縦横スタンド/Apple Pencilホルダーつき(裏面)/長さ調節が可能なデイジーチェーンハンドル/縦横対応のストラップホールつき※ストラップ別売適合機種iPad 11インチ (A16)/iPad 10.9インチ (第10世代)材質TPE+PC色クリア
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-22045-00Bボトムポスト付(2列)
廣杉計器¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ用限界ゲージ(JIS2級)
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から30日以内出荷通り側と止り側で1組。仕様めねじ用適合メートルねじ(JIS2級)種別プラグゲージ工作用
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMM22 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)22寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
標準インサート(E-サート)並目
ツガミ¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)5日以内出荷母体のめねじを強化する。耐久性のあるねじ結合ができる。 簡潔なデザインができる。疲れ限度を増大する。 容積重量を減少させる。不良品を簡単に更正する。材質ステンレス鋼ねじの種類メートル並目ねじ
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.2 被削材P(鋼)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷三角形60°R1.2 推奨材種P(鋼)適合被削材種P(鋼)チップ形状T(三角形60°)
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)
サンドビック¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷切刃長さ(mm)18.0585勝手なしコーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種M(ステンレス鋼)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7