カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(147)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- メカニカル部品(39)
- バイク部品(27)
- 縫製用品(16)
- バイク純正部品(14)
- 農業機械(10)
- 制御機器(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 切削工具(9)
- 作業工具(7)
- 機構部品(6)
- 測定用品(6)
- 電動工具(6)
- 自動車補修部品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 安全標識(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 救急・衛生(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・収納(2)
- 研磨材(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ALCANhands(5)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- CKD(9)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- OSG(オーエスジー)(3)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(135)
- アズワン(9)
- エスコ(5)
- グリーンクロス(4)
- ニトムズ(3)
- フジックス[縫製用品](14)
- ホンダ(13)
- 三ツ星ベルト(22)
- 南国フレキ工業(4)
- 大阪魂(51)
- 岡崎精工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

クイックシェードUV 〈キャリーバッグ付〉
CAPTAIN STAG(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャリーバッグ1枚材質(フレーム)鉄(粉体塗装)収納時寸法(cm)(約)121×21×21材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷から52日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)6種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
スーパートルクタイミングベルトS3M 100型
三ツ星ベルト(37件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。高さ(mm)1.94ベルト幅(mm)10種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
クイックシェードDX
CAPTAIN STAG(9件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から5日以内出荷組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。 支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚種類アップテント材質(フレーム)アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー)組立方法ワンタッチ式材質(天幕)ポリエステル150D(シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工)
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ
SMC(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から14日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M
バンドー化学(13件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(800個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクシンクロベルトSTS 60S3M
バンドー化学(4件のレビュー)¥579税込¥6371本当日出荷から4日以内出荷・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
クイックシェード 375×250UV-S
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。 イベントやレジャーでリビングスペースを確保。 ワイドタイプ375×250cm。 フレームには丈夫なスチールを使用。付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚質量(kg)約16.5種類アップテント材質(フレーム)アルミ(支柱)、鉄・粉体塗装(ルーフ・クロスバー)全高(cm)269・262・255組立方法ワンタッチ式奥行(m)2.5アズワン品番64-9354-43間口(m)3.75収納時寸法(cm)144×21×21材質(天幕)ポリエステル150D(シルバーコーティング(1000mm防水)・UV加工)適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,698税込¥4,0681箱(800個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,598税込¥3,9581箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,898税込¥5,3881箱(900個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(800個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,298税込¥6,9281箱(900個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥5,698税込¥6,2681箱(800個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(800個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(9件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から52日以内出荷ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(800個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(800個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,498税込¥4,9481箱(900個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498税込¥6,0481箱(900個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら