カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(562)
- 切削工具(540)
- メカニカル部品(377)
- パソコン/周辺機器(245)
- 機構部品(240)
- 制御機器(205)
- 測定用品(180)
- 自動車補修部品(153)
- 科学研究・開発用品(102)
- ポンプ・送風機・電熱機器(93)
- 電気材料(91)
- 農業機械(91)
- ねじ・ボルト・釘(76)
- 作業工具(64)
- バイク純正部品(55)
- 学童・教育用品(47)
- 空調・照明・電設資材(44)
- FA担当者のオススメ新商品(41)
- バイク部品(34)
- オフィス家具(29)
- 防犯用品(28)
- 自動車純正部品(28)
- 洗車・清掃(24)
- 家電(20)
- 事務用品(18)
- 住設機器(17)
- 電動工具(17)
- クリーンルーム用品(15)
- 手袋(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 溶接用品(12)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- テープ(9)
- 清掃用品(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- バッテリー・電装(7)
- 物流用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 整備工具・収納(6)
- 作業服(6)
- 安全用品(5)
- 建築金物(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空圧工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(82)
- CKD(75)
- Festo(54)
- KTC(41)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(83)
- MIYOSHI(小西製作所)(143)
- NAKANO(130)
- OSG(オーエスジー)(110)
- RS PRO(56)
- SKF(日本エスケイエフ)(72)
- SMC(427)
- YAMAHA(ヤマハ)(49)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(181)
- アズワン(50)
- エスコ(157)
- ニッセイ(86)
- 大阪魂(34)
- 富士変速機(32)
- 鶴見製作所(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m-5p」の検索結果

OPPテープ 15mm×20m 5P
サンノート¥129税込¥1421パック(5巻)当日出荷透明度が高く、破れにくいOPPテープです。紙の補修や工作、袋の封かん用として使用していただけます。※テープカッターの種類によっては適合しない場合があります。※フィルムなので手では切れません。ハサミまたはテープカッターを使用してください。材質基材/OPPフィルム、芯/紙寸法(mm)88×88×75色透明テープ幅(mm)15テープ長さ(m)20粘着剤アクリル系主な用途紙の補修や工作、袋の封かん用
アーチ消しゴムM-5P
サクラクレパス¥549税込¥6041個3日以内出荷驚くほど消しやすい・折れない。小さくなっても使いやすいミシン目入り。グリップがついて持ちやすい!奥行(mm)11製品質量(g)19縦(mm)23横(mm)59素材本体:塩ビ消しゴムグリーン購入法適合
透明スリーブ付カラーボックスM 5P
ササガワ¥4,998税込¥5,4981袋(5セット×5冊)4日以内出荷小物の雑貨、アクセサリーなどの中身を見せるラッピングや商品の保護に最適です。スリーブのツメを裏面に差し込み固定すると平置き、横置き、縦置きの3パターンのディスプレイすることができます。ボックスの中に作品を入れることで、作品を綺麗に見せつつ、作品の保護の役割も果たします。スリーブ(箱・容器)部分には、飾る時に角度を斜めにする事が出来る仕掛けが付いているため、イベント会場でアクセサリーをセッティングする際、箱をそのまま置く事ができ、便利です。展示する際には、内箱に差し込むと、ズレないように固定出来ます。用途アクセサリーを美しく魅せるだけでなく、イベントや販売会などでも役立つ、実用性に優れたアイテムです。材質箱=カード紙(270g/m2)、スリーブ=PETフィルム(0.3mm厚)寸法(mm)内寸-幅約60×奥行約20×高さ約93、底紙-縦95×横61
ゴーグル PA-YG53M-5P
ゴールドウイン¥8,998税込¥9,8981セット(5個)12日以内出荷ゴーグル型保護眼鏡レンズ防曇加工眼鏡併用可回転式ベルト質量(g)85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×79×76フレーム色透明材質(フレーム)軟質ビニール
ニトリルゴム背抜き手袋 組立グリップ
SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5双)当日出荷耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7入数(双)5機能耐摩耗性、耐油性ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ
第一測範¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通りアズワン品番65-3645-02
メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.8 M5Pシリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.8 種類:検査用止まりアズワン品番65-3647-03
メートルネジリングゲージ 並目 ISO規格 6g めねじ M5P08シリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷限界式とはネジゲージを用いて平行ねじの合否判定を行う一般的な方式のこと。製品ねじの合否を判定するために、通り側ゲージと、止まり側ゲージで検査し、高い精度を誇る。一貫生産により完全にトレーサブルなプラグゲージ。熱処理過程では超セブゼロ(-150℃)処理を行って経年変化を最大限抑えている。ISOねじと旧JISねじが同形状のためで区別なく管理可能。JISマーク表示許可を得ている。
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ
第一測範¥50,980税込¥56,0781セット8日以内出荷JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:検査用通り止りアズワン品番65-3645-54
フォークリフト用歯止め マグネット仕様 ダブル
信栄物産(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から7日以内出荷フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる用途ゴム製なので、設置時のタイヤの”ずれ”や”滑り”がなく安全です・ロープ付なので片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)適合フォークリフト用材質合成ゴム色黒
SNSS 六角穴付きボルト(細目ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
レターケース B4タイプ
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷カラー分類でスピーディーな検索ができます。8通りに使える見出しカード付です。小さなパーツの保管・整理に便利です。見出し面は見やすい45°の傾斜付です。用途B4用紙や事務用品の保管整理に。付属品見出しカード材質本体/スチールトレー/スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプ鍵なしタイプ引出しの色透明
15Gインナーグローブ
FUKUTOKU(福徳産業)(2件のレビュー)¥899税込¥9891組(5双)当日出荷から3日以内出荷15ゲージ超薄手の下履き用ウーリーナイロン手袋。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィットします。色ホワイト入数(双)5材質(すべり止め)なし材質(手袋)ナイロン厚さ(cm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
レターケース B4
ナカバヤシ¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から7日以内出荷カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。サイズB4
エアーダスターガン(プラグタイプ)
WTB¥6,298税込¥6,9281個当日出荷エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型材質アルミダイカスト、真鍮ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/42018年トラスコ掲載ページ5 0600
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
伸興電線(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(30m)ほか当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
軽作業スベリ止手袋
鈴木産業¥989税込¥1,0881袋(5双)当日出荷から4日以内出荷編み目の細かな滑り止め付き軍手5双組材質綿・PVC入数(双)5手の平幅(cm)9ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
15ゲージカラーインナー #118-5P
FUKUTOKU(福徳産業)(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1袋(5双)当日出荷から4日以内出荷15ゲージの超薄で、指先を使う細かい作業に。インナー手袋としても最適。小指又を下げた「三本胴編み」で手にフィット。材質ナイロン入数(双)5ゲージ数15
セブンロブノブ (スティール製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷から18日以内出荷7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。種類多角形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部めねじ
六角軸Coステンドリル 普通 5本セット
SK11(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(5本)当日出荷使い慣れたサイズ、コバルトハイス鋼使用で耐摩耗性が高い適長ステンレスドリルです。コバルトハイス鋼(Co-HSS)を使用し、高温時の耐摩耗性が高く、ステンレス鋼の切削に最適です。鉄への切削にも寿命抜群です。六角軸なのでインパクトドライバーなどのチャックに直接セットできます。2.5mm以上はMCE(マルチカッティングエッジ)刃先により切れ味抜群、食い付きと早切れ性能は従来比の3倍です。お得な5本組です。用途ステンレス、鉄の穴あけ。適合電動工具充電式インパクトドライバー・ドリルドライバー・電気ドリル軸径六角軸6.35mm適合被削材種ステンレス、鉄穴あけ可能板厚(mm)ステンレス:1.0mm、鉄:2.0mm
レターケース B4ヨコ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷カラー分類でスピィーディな書類整理。見出し部は45度の傾斜付きです。 立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。 8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂色アイボリーサイズB4タイプヨコ型RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルバルブ M5シリーズ
AirTAC¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から23日以内出荷排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。取付方式多位置取付ポート数5使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式外部制御直動式使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ノーマルオープン
ZWシリーズ ニュージョイントステンレスタイプ
CKD¥1,190~税込¥1,309~1個当日出荷から13日以内出荷ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)金属部品はすべてステンレス。
テラピンブラインドプラグ M5X0.8
千代田通商¥539税込¥5931袋(10個)5日以内出荷トラスコ品番808-2370形状ブラインドプラグ質量(g)1.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法A(mm)6.5使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)二面幅H(mm)8ねじサイズM5X0.8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M
...