カテゴリ

  • 機構部品(50)
  • 制御機器(27)
  • 塗料(17)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 保管用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m-system」の検索結果

149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム System30 用連結プレート 青木精密工業アルミフレーム System30 用連結プレート青木精密工業
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
アルミフレーム System50 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System50 用アングルブラケット青木精密工業
329税込362特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System50フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X20(B0820) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System30 用グリップ 青木精密工業アルミフレーム System30 用グリップ青木精密工業
439税込483
1個
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途ドア、蓋、引き戸の取手としてご利用ください。適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボルトM6X15(B0615) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質強化プラスチック黒色質量(g)32
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M5タップ付)青木精密工業
339税込373特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。コーナーの下穴を利用しパネルを取付けられます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X16(B0616) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質A6063SS-T5シルバー表面処理アルマイト
アルミフレーム System20 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット青木精密工業
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接合の強度アップにご使用ください。
アルミフレーム System40 用連結プレート 青木精密工業アルミフレーム System40 用連結プレート青木精密工業
309税込340
1個
当日出荷
フレーム連結用プレート。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM8X15(B0815) ナット:J4M8SD、J4N8 ナットホルダー:J4NH、J4NE材質スチールシルバー質量(g)58表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System30 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット青木精密工業
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー 青木精密工業アルミフレーム System40 用専用ナットホルダー青木精密工業
24税込26
1個
当日出荷
ナットの滑り止め。ナットの滑落を防ぎ容易に位置決めが出来ます。溝の途中から挿入できます。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System40フレーム共通、J4M4SD、J4M5SD、J4M6SD、J4M8SD材質PA6白色
アルミフレーム System40 用アングルブラケット 青木精密工業アルミフレーム System40 用アングルブラケット青木精密工業
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー 青木精密工業アルミフレーム System20 用専用ナットホルダー青木精密工業
29税込32
1個
5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2M4S、J2M5S材質エラストマー白色表面処理なし
アルミフレーム System20 用セット金具 青木精密工業アルミフレーム System20 用セット金具青木精密工業
109税込120
1個
5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M5X12適合【部品例】System20フレーム共通、 端面タップ:M5X12(KM512) キリ穴:Φ4.3(KH43)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)4表面処理三価ユニクロメッキ
ツールカート QBRICKツールカートQBRICK
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
超耐久性プラスチック製で、機械的な損傷に強く、0℃以下でも耐久性があります。大容量の移動式ツールボックスで、大きな車輪が金属製の軸に取り付けられています。アノダイズドアルミニウム製の伸縮式ハンドルで、使いやすいです。内部は2つのトレイと2つの仕切りで整理しやすくなっています。強化設計の新世代ツールボックスで、カスタムバージョンには10個のM8サイズのインサートが装備されています。Qbrick System PROラインのツールボックスと接続できるコネクターが付いており、2つの製品ラインを組み合わせることができます。英語商品名は [ ONE Cart 2.0. Red Ultra ]です。
材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)10.2高さ(mm)660奥行(mm)641容量(L)52間口(mm)485内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×507×337対角(mm)685
アルミフレーム System40 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System40 用抜差蝶番青木精密工業
569税込626
1個
5日以内出荷
ドア及び蓋用のヒンジ。フレーム同士も接続可能。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等黒色
アルミフレーム System30 用セット金具 青木精密工業アルミフレーム System30 用セット金具青木精密工業
139税込153
1個
5日以内出荷
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M6X15適合【部品例】System30フレーム共通、 端面タップ:M6深12(KM612) キリ穴:Φ6(KH60)シルバー質量(g)9
ルーフピアニ 水谷ペイントルーフピアニ水谷ペイント
41,980税込46,178
1セット(15kg)
3日以内出荷
超耐久性:業界初の水系2液硬化システム「System M」と「ナノシリコンテクノロジー」の融合で、水系塗料でありながら従来の弱溶剤系2液型シリコン 樹脂塗料と同等以上の優れた耐久性を発揮します。超耐候性:ルーフピアニは、弱溶剤系18液型シリコン樹脂塗料に匹敵する耐候性を保持した水系塗料です。耐汚染性:硬く強靭な塗膜が塗膜の耐汚染性を向上させます。強靭な塗膜:「System M」による完全な塗膜が、硬度をはじめとする諸物性を向上させます。
用途窯業系屋根材:住宅屋根用化粧スレート、プレスセメントがわら、乾式洋瓦金属系屋根材:カラー鋼板(カラートタン、カラーアルミニウム板、カラーガルバリウム鋼板)、表面未加工のガルバリウム鋼板仕様希釈率:0.7~2.3kg希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
フロアピアニ 水谷ペイントフロアピアニ水谷ペイント
9,998税込10,998
1セット(3.06kg)ほか
3日以内出荷
フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!【撹拌機不要】主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!【速乾性】一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)24(23℃)
ツールボックス Vario M QBRICKツールボックス Vario MQBRICK
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。内部の整理整頓が容易で、大型工具の収納に適しています。英語商品名は [ ONE 350 VARIO 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンパートメントで簡単に内部整理ができる材質ハンドル:アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)5サイズM材質(本体)超耐久性プラスチックタイプ中皿なし容量(L)38内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245色(本体)外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)301対角(mm)722外寸法・奥行(mm)585
ツールボックス Vario L QBRICKツールボックス Vario LQBRICK
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量です。2つのトレイと2つのコンパートメント(工具用ホルダー付きのマルチコンパートメント)を備えています。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Vario Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。カスタマイズ可能な内部構造により、工具の種類や作業内容に応じた整理可能材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)6レッドサイズL容量(L)52内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×401対角(mm)767
ツールボックス Vario S QBRICKツールボックス Vario SQBRICK
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム質量(kg)4.2サイズS容量(L)15.4耐荷重(kg)50内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171対角(mm)679
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 female circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0169アズワン品番65-7569-03
Schmersal ねじ栓 AZM415 Safety Switch SCHMERSALSchmersal ねじ栓 AZM415 Safety SwitchSCHMERSAL
859税込945
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ねじプラグ併用:EXシリーズ危険区域認証:ATEXIEC 60947-5-1, IEC 61241-1, BG-GS-ET-15. II 3D Ex tD A22 IP67 T90℃ X. Actuator not supplied and must be ordered separately. AZ16, ATEX. Long life - up to 1 million mechanical operations Double insulated 3 cable entries M16 x 1.5 Large wiring compartment High level of contact reliability with low voltages and currents Patented roller system - not sensitive to dirty conditions Slotted holes for adjustment, circular holes for locationRoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM CARRIER (M0) MAZDA(マツダ)SYSTEM CARRIER (M0)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
Schmersal 安全スイッチ BNS33シリーズ SCHMERSALSchmersal 安全スイッチ BNS33シリーズSCHMERSAL
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SYSTEM CARRIER BASE (M0) MAZDA(マツダ)SYSTEM CARRIER BASE (M0)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ボックス Plus 2.0 QBRICKボックス Plus 2.0QBRICK
7,698税込8,468
1個
翌日出荷
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。M8サイズのスレッドインサートが10個装備されており、ユーザーによる個別のカスタマイズが可能です。コネクターシステムにより、どのQbrick System ONE Boxでもマルチエレメントセットを作成することができます。大容量とオープン設計で、準外のサイズや直接アクセスが必要なアイテムの運搬が可能です。英語商品名は [ ONE Box 2.0 Plus Red ]です。
用途機械的耐久性が必要な環境での使用。大きさや形が異なるアイテムの運搬と整理に最適材質超耐久性プラスチック質量(kg)2.65容量(L)35内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×535×222外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×576×237対角(mm)660
USB Cable Type A-C JabraUSB Cable Type A-CJabra
5,698税込6,268
1台
翌日出荷
Jabra PanaCast 50 Video Bar System用USBケーブル。必要に合わせて長さやタイプを選択可能。▼USB-A to USB-C ▼4.57m ▼関連製品(PanaCast 50 Video Bar System)
仕様●長さ:1.5mRoHS指令(10物質対応)対応
ASUS PRO WS W680-ACE IPMI ASUS(エイスース)ASUS PRO WS W680-ACE IPMIASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
5日以内出荷
IPMI拡張カードが付属:IPMIアーキテクチャに機能を提供するBMCチップ専用のイーサネットコントローラを搭載 電源ソリューションを強化:DrMOS、ProCoolコネクタ、合金チョーク、高耐久性コンデンサによる安定した電力供給 次世代の接続性:デュアルPCIe 5.0 SafeSlot、デュアルPCIe 3.0スロット、3 x M.2 PCIe 4.0、SlimSAS、デュアル インテル2.5Gb イーサネット、フロントパネルにUSB 3.2 Gen2x2 Type-C搭載、Thunderbolt 4ヘッダー対応、TPMヘッダー、LPTヘッダー 包括的な冷却性能:大型VRMヒートシンク、M.2ヒートシンク、ハイブリッドファンヘッダー、Fan Xpert 4 高度なセキュリティ管理:ASUS Control Center ExpressによるUSBポート管理、ソフトウェアのブラックリスト機能、Regeditによるオン/オフ制御 確かな安定性:24時間365日の動作確認テスト、幅広い互換性検証、SafeSlotおよびSafeDIMM搭載による耐久性の向上
仕様【ソフトウェア機能】Intel(R) vPro support、ASUS Exclusive Software、Armoury Crate、- Fan Xpert 4- Power Saving、ASUS CPU-Z、Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)、WinRAR、IT Management software supported、- ASUS Control Center Express(ACCE)、UEFI BIOS、ASUS EZ DIY、- ASUS CrashFree BIOS 3- ASUS EZ Flash 3、FlexKey、【ASUS Special Features】ASUS 5X PROTECTION III:- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)- ESD Guards - LANGuard- Overvoltage Protection- Safeslot- Stainless-Steel Back I/O、ASUS Q-Design:- Q-Code- M.2 Q-Latch- Q-Connector- Q-DIMM- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])- Q-Slot、ASUS Thermal Solution:- M.2 heatsink- VRM heatsink design、ASUS EZ DIY:- CPU Socket lever protector- SafeDIMM- SafeSlot- BIOS FlashBack(TM) button- BIOS FlashBack(TM) LED、Bespoke Motherboard Design & Business Focused Features:- 24/7 Reliability、【BIOS機能】256 Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、【管理機能】WOL by PME、PXE付属品Cables:2 x SATA 6Gb/s cables、Miscellaneous:1 x Q-connector、1 x M.2 Rubber Packages、2 x Screw package for M.2 SSD、1 x Screw package for M.2 Key E、1 x I/O Shield、IPMI Expansion Card and related accessories:1 x IPMI expansion card、1 x BMC cable、1 x Power On/Off cable、1 x Reset cable、1 x USB 2.0 cable、1 x IPMI Expansion Card user guide、Documentation:1 x User guide、1 x ACC Express Activation Key Cardインターフェース【背面】2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port、2 x Intel 2.5Gb Ethernet ports、5 x Audio jacks、1 x BIOS FlashbackTM button、【基板上】Fan and Cooling related:1 x 4-pin CPU Fan header、1 x 4-pin CPU OPT Fan header、1 x 4-pin W_PUMP+ header、3 x 4-pin Chassis Fan headers、Power related:1 x 24-pin Main Power connector、1 x 8-pin +12V Power connectors、1 x 4-pin +12V Power connector、1 x 6-pin PCIe Power connector、Storage related:3 x M.2 slots (Key M) 、4 x SATA 6Gb/s ports、1 x slimSAS port、USB:1 x USB 3.2 Gen 2 connector (supports USB Type-C )、 1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support 4 additional USB 2.0 ports、Miscellaneous:1 x LPT header、1 x T-sensor、1 x Clear CMOS header、1 x COM Port header、1 x BMC Header、1 x Front Panel Audio header (AAFP)、1 x Start button、1 x Flexkey button、1 x SPI TPM header (14-1pin)、1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function、1 x M.2 slot (Key E)、1 x LPT_P80 Switch、1 x Thunderbolt headerメモリー4×DIMM、Max. 128GB、DDR5 7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/6200(OC)/6000(OC)/5800(OC)/5600/5400/5200/5000/4800、Un-buffered Memory、デュアルチャネルメモリアーキテクチャ、インテルエクストリーム・メモリー・プロファイル(XMP)対応、OptiMem IIOSWindows 11、Windows 10 64-bitチップセットIntel W680 Chipsetオーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC:Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"、Audio Features:Audio Shielding、Premium audio capacitors、Dedicated audio PCB layers、Unique de-pop circuitRoHS指令(10物質対応)対応Wi-FiM.2スロットのみ(Key E、CNVi & PCIe) ※Wi-Fiモジュールは別売りです。ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 8 x SATA 6Gb/s portsIntel 13th & 12th Gen Processors- M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280(supports PCIe 4.0 x4 mode)Intel W680 Chipset- M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4)- M.2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)- 4 x SATA 6Gb/s ports- 1 x slimSAS (PCIe gen4 x4 or 4x SATAIII) Intel Rapid Storage Technology supports PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10.内蔵グラフィックス1 x DisplayPort、1 x HDMI port、1 x VGA port拡張スロット数Intel 13th & 12th Gen Processors:2 x PCIe 5.0 x16 slot(support x 16 or x8 / x8 mode)、Intel W680 Chipset:2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x4 mode)、1 x PCIe 3.0 x1 slotフォームファクタATX Form Factor、30.5cm×24.4cm(12 inch×9.6 inch)対象CPU形式Intel Socket LGA1700 for 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel CoreUSBRear USB (Total 8 ports):2 x USB 3.2 Gen 2 ports (1 x Type-A, 1 x Type-C)、4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A)、2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)、Front USB (Total 7 ports):1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C)、1 x USB 3.2 Gen 1 header supports additional 2 USB 3.2 Gen 1 ports、2 x USB 2.0 headers support additional 4 USB 2.0 portsLAN2 x Intel 2.5Gb Ethernet、ASUS LANGuard
アルミフレーム System40 用セット金具 青木精密工業アルミフレーム System40 用セット金具青木精密工業
159税込175
1個
5日以内出荷
基本的な接続方式です。フレーム端面にタップ加工、接合位置にキリ穴加工が必要です。位置ズレがなく組立治具が不要です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等付属品ボルト M8X20適合【部品例】System40フレーム共通、 端面タップ:M8深16(KM816) キリ穴:Φ7(KH70)材質スチール(クリップ)シルバー質量(g)20表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System20 用ヒンジ 青木精密工業アルミフレーム System20 用ヒンジ青木精密工業
619税込681
1個
5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチールシルバー質量(g)30表面処理三価ユニクロメッキ
システムオンチップ Infineon INFINEONシステムオンチップ InfineonINFINEON
169,800税込186,780
1セット(90個)
5日以内出荷
Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
仕様プロセッシングユニット = マイクロコントローラアプリケーション = 自動車, 静電容量方式, コントローラ, 組み込み, フラッシュ, LCD, LED, USBテクノロジー = CMOS実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 100寸法 = 14 x 14 x 1.4mm高さ = 1.4mm長さ = 14mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 1.71 V動作温度 Min = -40 ℃幅 = 14mmRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(M4タップ片面)青木精密工業
389税込428
1個
5日以内出荷
フレーム接合部の強度アップにご使用下さい。センターに突起がありますので取付が簡単で廻り止めとなります。片側側面にM4タップ付き。パネル取付が可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
アルミフレーム System20 用抜差蝶番 青木精密工業アルミフレーム System20 用抜差蝶番青木精密工業
519税込571
1個
5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、J2N4、J2M4S、J2NE、J2NR、J2NH材質スチールシルバー質量(g)15表面処理三価ユニクロメッキ
アルミフレーム System40 用ヒンジ 青木精密工業アルミフレーム System40 用ヒンジ青木精密工業
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途扉用ヒンジ材質スチールシルバー表面処理三価ユニクロメッキ推奨取付ボルト六角穴付皿ボルトM6
WEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス1年3台版 WEBROOTWEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス1年3台版WEBROOT
3,698税込4,068
1枚
5日以内出荷
お持ちのデバイスすべてに対応するインターネット セキュリティ。ID、オンラインショッピング、オンラインバンキングを保護する。マスターパスワード1つで、パスワード・ユーザ名・クレジットカード番号を暗号化する。最大5台までのPC、Mac、タブレット、スマートフォンを保護。
仕様●『システム要件』【PC & Mac】Windows 8.1 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビット、Windows 11 64ビット 、Windows 11 64ビット ARM 、macOS 13 (Ventura (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 14 (Sonoma (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 15 (Sequoia(R))およびApple M-series ARMまたはIntel(R) processors、【モバイル】Android(TM) Mobile Security:Android(TM) operating system version 8 or higher、Android(TM)-compatible device with at least 97mb of free storage space、Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher●WiFi Security のシステム要件:Computer requirements:OS X 10.10 (Yosemite (R) ) or later、Windows 7 32 and 64-bit and above (excluding Windows 8 and Windows 10S)、Mobile requirements:Android (TM) operating system version 6 or later、iOS(R) 10 or later●最小システム要件:Intel (R) Pentium (R) / Celeron (R) family or AMD (R) K6 / Athlon (TM) / Duron (TM) family or other compatible processors、128 MB or more RAM (minimum)、10MB hard disk space、Internet environment、Microsoft Internet Explorer (R) 11 or higher (IE8 on Windows XP)、Microsoft Edge (R) (partially supported)、Mozilla(R) Firefox(R) 3.6 and above、Google Chrome(TM) browser 11 and above、Opera 11 and above
WEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス2年3台版 WEBROOTWEBROOT SecureAnywhereインターネットセキュリティプラス2年3台版WEBROOT
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
お持ちのデバイスすべてに対応するインターネット セキュリティ。ID、オンラインショッピング、オンラインバンキングを保護する。マスターパスワード1つで、パスワード・ユーザ名・クレジットカード番号を暗号化する。最大5台までのPC、Mac、タブレット、スマートフォンを保護。
仕様●『システム要件』【PC & Mac】Windows 8.1 32ビットおよび64ビット、Windows 10 32ビットおよび64ビット、Windows 11 64ビット 、Windows 11 64ビット ARM 、macOS 13 (Ventura (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 14 (Sonoma (R) )およびApple M-series ARM または Intel (R) processors、macOS 15 (Sequoia(R))およびApple M-series ARMまたはIntel(R) processors、【モバイル】Android(TM) Mobile Security:Android(TM) operating system version 8 or higher、Android(TM)-compatible device with at least 97mb of free storage space、Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher Security for iPhone (R) :Webroot Mobile Security requires iOS (R) 13 or higher●WiFi Security のシステム要件:Computer requirements:OS X 10.10 (Yosemite (R) ) or later、Windows 7 32 and 64-bit and above (excluding Windows 8 and Windows 10S)、Mobile requirements:Android (TM) operating system version 6 or later、iOS(R) 10 or later●最小システム要件:Intel (R) Pentium (R) / Celeron (R) family or AMD (R) K6 / Athlon (TM) / Duron (TM) family or other compatible processors、128 MB or more RAM (minimum)、10MB hard disk space、Internet environment、Microsoft Internet Explorer (R) 11 or higher (IE8 on Windows XP)、Microsoft Edge (R) (partially supported)、Mozilla(R) Firefox(R) 3.6 and above、Google Chrome(TM) browser 11 and above、Opera 11 and above
Infineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039 INFINEONInfineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039INFINEON
969,800税込1,066,780
1セット(260個)
5日以内出荷
Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
仕様ファミリー名 = CY8C58LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex-M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 67MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1I2Cチャンネル数 = 1高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030 INFINEONInfineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030INFINEON
419,800税込461,780
1セット(260個)
5日以内出荷
Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
仕様ファミリー名 = CY8C52LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し) 青木精密工業アルミフレーム System20 用アングルブラケット(片側突起無し)青木精密工業
389税込428
1個
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。片側の突起が無いので、平らな面への取り付けが可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System20フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM4X10(B0410)、ナット:J2M4S、J2N4、ナットホルダー:J2NH、J2NE、J2NR材質アルミダイキャスト厚さ(mm)5質量(g)16
アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し) 青木精密工業アルミフレーム System30 用アングルブラケット(片側突起無し)青木精密工業
429税込472
1個
5日以内出荷
フレーム接続用ブラケット。フレームに穴加工せずに組立をする場合にご使用ください。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等適合【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH材質アルミダイキャスト質量(g)18
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら