カテゴリ

  • 制御機器(4,014)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,105)
  • 農業機械(1,265)
  • 電気材料(1,229)
  • ねじ・ボルト・釘(1,031)
  • 測定用品(932)
  • 科学研究・開発用品(894)
  • パソコン/周辺機器(817)
  • メカニカル部品(687)
  • 物流用品(675)
  • 機構部品(663)
  • 切削工具(605)
  • 空調・照明・電設資材(448)
  • 防犯用品(393)
  • 自動車純正部品(352)
  • 清掃用品(259)
  • バイク純正部品(229)
  • バイク部品(215)
  • 作業工具(195)
  • 建築金物(185)
  • 農業・園芸資材(178)
  • 建材・エクステリア(158)
  • 電動工具(142)
  • FA担当者のオススメ新商品(138)
  • 船舶用品・漁業資材(136)
  • 家電(136)
  • 測量用品(土木/建設)(124)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
  • 配管・水廻り設備部材(110)
  • 事務用品(108)
  • 溶接用品(103)
  • 縫製用品(103)
  • 塗装・養生・内装用品(100)
  • 自動車補修部品(98)
  • 店舗什器・備品(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • トラック純正部品(83)
  • 医療(78)
  • 塗料(72)
  • 測定関連サービス(70)
  • スプレー・オイル・グリス(68)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • はんだ関連・静電気対策用品(61)
  • 安全用品(61)
  • 梱包用品(59)
  • テープ(58)
  • 学童・教育用品(58)
  • 洗車・清掃(53)
  • 救急・衛生(51)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(47)
  • クリーンルーム用品(43)
  • 接着剤・補修材(42)
  • 安全標識(41)
  • 研磨材(41)
  • オフィス家具(34)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(33)
  • 洗剤・除去剤(32)
  • 整備工具・収納(32)
  • 防災用品(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • トラック輸送・安全用品(22)
  • カー用品(21)
  • 厨房用品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 自転車部品(18)
  • 空圧工具(17)
  • 手袋(16)
  • 保管用品(15)
  • 住設機器(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • エンジン工具(7)
  • 作業服(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 介護用品(5)
  • マスク(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 日用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 安全保護具(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 農具(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)

「m10×1.0」の検索結果

21,474件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコ

    M10x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    エスコ
    705税込776
    1本
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5全長(m)1
  • スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #3

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数1.5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
  • スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2 日本スプリュー

    スプリューハンドタップ(細目) M10X1.0 #2

    日本スプリュー
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。
    用途アルミ用。メートル細目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)38喰付き部の山数5山全長L(mm)82精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)6.5シャンク径D(Φmm)8.5寸法KL(mm)9ねじ外径(mm)11.3
  • バンジョーボルト(M10×1.0) TAKEGAWA(武川)

    バンジョーボルト(M10×1.0)

    TAKEGAWA(武川)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ

    M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VA-10CA
  • M10-1.0  [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ

    M10-1.0 [メトリック]リコイルキット(極細目)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VB-10CA
  • 異径金具 G1/4×M10P1.0 麻場

    異径金具 G1/4×M10P1.0

    麻場
    499税込549
    1個
    当日出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
  • ストレートノズル 150MM M10X1 PRESSOL

    ストレートノズル 150MM M10X1

    PRESSOL
    639税込703
    1個
    翌日出荷
    長さ(mm)150ねじ径M10×1危険物の類別非危険物
  • グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ エスコ

    グリースニップル M10×1.0 EA991CZシリーズ

    エスコ
    260税込286
    1個
    翌日出荷
    素材が非常に硬く、摩耗しにくくなっています。
    危険物の類別非危険物
  • M10x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M10x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,210税込4,631
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM10先端形状XZNエスコ品番EA611DG-10全長(mm)53質量(g)94寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22
  • レバーコックS型 M10P1.0 麻場

    レバーコックS型 M10P1.0

    麻場
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    レバーを握って放して簡単開閉!
    取付ねじM10P1.0適合ホース径(Φmm)4.5
  • 油圧カプラー M10X1メス(12655用) PRESSOL

    油圧カプラー M10X1メス(12655用)

    PRESSOL
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ねじ径M10×1
  • ステンレス メカナット M10(1本) 若井産業

    ステンレス メカナット M10(1本)

    若井産業
    1,219税込1,341
    1袋(1本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
  • M10-1.0 X 1.5D TAKEGAWA(武川)

    M10-1.0 X 1.5D

    TAKEGAWA(武川)
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • ビレットキャリパーヨウ BRETHER PLUG M10x1.0 SHIFTUP(シフトアップ)

    ビレットキャリパーヨウ BRETHER PLUG M10x1.0

    SHIFTUP(シフトアップ)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • M10X1 SMC

    M10X1

    SMC
    109税込120
    1個
    9日以内出荷
  • (MB092)BOLT M10X1 三菱ふそう

    (MB092)BOLT M10X1

    三菱ふそう
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコ

    M10-1.0・1.25 リコイルインサートネジ挿入工具

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VC-10BA
  • M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個) エスコ

    M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ平頭/16個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(16個)
    当日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5頭部平頭入数16ナット径M10×1.5
  • ジョイント KSZ-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSZ-M10X1 25

    Festo
    10,880税込11,968
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSZM10X1,25 は、非回転式ピストンロッドとそのバリエーションを備えたシリンダの中心オフセットを補償します。ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: M10x1.25 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSZ - M10X1●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0798アズワン品番65-8018-89
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • M10-1.0x15mm  リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコ

    M10-1.0x15mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

    エスコ
    1,180税込1,298
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VF-10M
  • 鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P3 M10X1 1.5P

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
  • M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個) エスコ

    M10/1.0-2.5mm ブラインドナット(アルミ薄頭/16個)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1パック(16個)
    翌日出荷
    材質アルミ下穴径(Φmm)13.1適合板厚(mm)1.0~2.5入数16ナット径M10×1.5
  • M10-1.0x10mm  リコイルインサートネジ(極細目/10コ) エスコ

    M10-1.0x10mm リコイルインサートネジ(極細目/10コ)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949VF-10S
  • ジョイント KSG-M10X1 25 Festo

    ジョイント KSG-M10X1 25

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース - KSG - M10X1、25 Festo カップリングピースをご紹介します。主にラジアル偏差の補償に使用されます。KSGM10X1,25 は任意の位置で組み立てることができ、丈夫で頑丈なスチール素材で構成されています。腐食耐性分類 CRC 1 があります 低腐食ストレス サイズ - M10x1,25 ねじ式接続メスねじ M10x1.25 周囲温度範囲: -40 ℃ ~ 150 ℃ RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 Festo 製品番号 -32963 FESTO のシンプルなモーションシリーズの一部を構成 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:25 、KSG- M10X1●併用可能製品:補償ラジアル偏差●内径サイズに合わせる:10mm●コード番号:203-0789アズワン品番65-8007-16
  • クレビス SGA-M10X1 25 Festo

    クレビス SGA-M10X1 25

    Festo
    24,780税込27,258
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロッドクレビス - SGA - M10X Festo の信頼性の高いロッドクレビスの 1 つであるこの SGA - M10X1、25 クレビスは、この製品がモーションシリーズの簡素化に関与するさまざまなアクセサリの 1 つです。主に、取り付けブラケットを固定又はフックするために使用されます。 M10x1,25 サイズ ねじ接続はオス M10x1,25 ねじです 耐腐食性等級は 1 - 低 周囲温度は -40 ~ 150 ℃ です RoHS に準拠しながら(2022年10月現在)、銅と PTFE は不使用 取り付けポン、クレビス、ナットは亜鉛めっきスチールで構成されています 単純化されたモーションシリーズの一部を構成します 半径方向の偏差が 5 mm で 角度補正 120 度 Simplified Motion シリーズの特長と利点 このシンプルなモーションシリーズは、空圧のシンプルさと電気オートメーションタスクの利点を兼ね備えています。このシンプルなモーションシリーズには、一連の内蔵ドライブが用意されており、単純な移動や位置決めタスクに代わる、通常は複雑で複雑な従来の電気駆動システムの代替品を探す場合に最適なソリューションです。 IO-Link と Digital I/O ( DIO )が含まれており、操作時にソフトウェアが不要になります。この設計は、単純に「プラグアンドワーク」をベースにしています。 プラグと作業の原理により試運転が容易で、すべてのパラメータを手動でアクチュエータに直接調整でき、ソフトウェアは不要です 各ドライブは、間を簡単に移動できるように設計されています 2 つの終端位置 アクチュエータ、モータ、サーボドライバを内蔵した完全なソリューションを提供します スイベル作業向けに設計されており、高い負荷を伴う用途にも対応 の統合ダクト用の中空シャフトがある ケーブルとホース 電気ミニスライド EGSL、EGSC、および egss に直接接続するための標準化された取り付けインタフェース 統合されたエンド位置決め検出 Simplified Motion シリーズの製品 : 取り付けに外部サーボドライブや制御キャビネットは必要ありません Festo Simplified Motion シリーズにはいと言います 統合 - ドライブに内蔵された電子機器は、Simplified Motion シリーズの中核です シンプル - 試運転の場合は、関連するすべてのパラメータをドライブに直接設定するだけ(速度と力、基準終了位置とクッション、手動操作) 標準化 - M12 プラグ設計による電気接続(電源 4 ピン:モータの電源、ロジック 8 ピン制御信号、センサ信号、内蔵電子機器の電源) 接続済み - IO-Link 経由で可能な拡張機能を使用(モーションパラメータをリモートで設定、コピー及びバックアップ機能でパラメータを転送、拡張プロセスパラメータで読み取り機能を使用可能)
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●併用可能製品:スイベルシリンダ取り付け●内径サイズに合わせる:10mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2593アズワン品番65-8027-36
  • リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入 ニチフ

    リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入

    ニチフ
    539税込593
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型
    仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329アズワン品番65-7590-19
  • ボールコックM10P1.0 BIGM(丸山製作所)

    ボールコックM10P1.0

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考25フクム部品名称ボールコツクM10P1.0図解NoMH4A 本体部品_No.24
  • ボールコックM10P1.0 BIGM(丸山製作所)

    ボールコックM10P1.0

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    備考26フクム部品名称ボールコツクM10P1.0図解NoMH5A ホンタイ部品_No.25
  • (MX906)SOCKET UNION   M10X1 三菱ふそう

    (MX906)SOCKET UNION M10X1

    三菱ふそう
    789税込868
    1個
    5日以内出荷
  • リコイル パケットM10×1D  P=1.25 TAKEGAWA(武川)

    リコイル パケットM10×1D P=1.25

    TAKEGAWA(武川)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • M10xP1.0/92mm  限界ねじゲージ(ISO導入JIS) エスコ

    M10xP1.0/92mm 限界ねじゲージ(ISO導入JIS)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    材質ゲージ部分:合金工具鋼、シャンク部:アルミ全長(mm)92呼び寸法M10×P1.0
  • (DH5)クロス. スクリュー M10X1 スバル

    (DH5)クロス. スクリュー M10X1

    スバル
    389税込428
    1個
    6日以内出荷
  • 異径金具 M10P1.0×G1/4 麻場

    異径金具 M10P1.0×G1/4

    麻場
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オスM10P1.0/メス ×G1/4
  • ブリスタパック 4L用 KC-Pコック MF M10P1 麻場

    ブリスタパック 4L用 KC-Pコック MF M10P1

    麻場
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    噴口をスムーズに開閉可能です!
    耐圧(MPa)目安:3.0(水温20℃時)取付ねじM10P1.0適合ホース径(Φmm)4.5
  • PコックMF M10P1.0 (KC-P 2型用) 麻場

    PコックMF M10P1.0 (KC-P 2型用)

    麻場
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    噴口をスムーズに開閉可能です!
    耐圧(MPa)目安:3.0(水温20℃時)取付ねじM10P1.0適合ホース径(Φmm)4.5
  • バンジョーボルトM10XP1.0(シーリングワッシャ2枚入) TAKEGAWA(武川)

    バンジョーボルトM10XP1.0(シーリングワッシャ2枚入)

    TAKEGAWA(武川)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    ゴールドアルマイト
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • 異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付 麻場

    異径金具 G1/4×M10P1.0 ブリスターパック付

    麻場
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    GネジとSWネジなど種類の異なるネジや径が異なるネジ同士の接続に使用できます。
    規格オス G1/4/メス ×M10P1.0
...