カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(944)
- 作業工具(256)
- 建築金物(149)
- 機構部品(109)
- 測定用品(34)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 卓上消耗品(20)
- 科学研究・開発用品(20)
- 制御機器(19)
- 切削工具(18)
- メカニカル部品(11)
- 電動工具(10)
- エンジン工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 厨房用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 学童・教育用品(4)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 大阪魂(681)
- エスコ(198)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
- TRUSCO(59)
- SUS(エスユーエス)(37)
- TOSTEM(LIXIL)(36)
- BONDHUS(33)
- エイト(27)
- BEST(ベスト)[金物](23)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(18)
- 新日軽(LIXIL)(17)
- タカチ電機工業(14)
- LAMP(スガツネ工業)(13)
- OHSATO(大里)(12)
- BAUHAUS(マツ六)(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- ミトロイ(水戸工機)(11)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m10 皿」の検索結果

六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(65個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
カウンターシンク(DLCコーティング)
イリックス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。びびりがない。真円加工ができる。センタリングが抜群。加工スピードが高い。長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!。(アルミ用)面取角度90°シャンク径公差h9
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(130個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用
THECUT¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷穴明けとザグリが一度で加工が可能 TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP材質ハイス先端角(°)118表面処理V1(TiAlNコーティング)
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)
TRUSCO(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(11個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある時に用いる。材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(65個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(46件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(170個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
鉄工用皿錐
粂田ギムネ製作所¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。材質ハイス鋼
カウンターシンク(TiAlNコーティング)
イリックス(4件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷さら座ぐり、面取り、バリ取りに。 びびりがない。 真円加工ができる。 センタリングが抜群。 加工スピードが高い。 長寿命。用途機械作業でも 手作業でも!(難削材・SUS用)材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAINシャンク径公差h9切刃形状3枚刃
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M10 皿ワッシャー
エスコ¥210税込¥2311個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GS-10材質焼入鋼厚さ(mm)4.2寸法H(mm)4.2外径(Φmm)21寸法D(mm)21寸法D1(mm)12適合ねじM10
(+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(34件のレビュー)¥577~税込¥635~1パック(95個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
上皿はかり
(164件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷大きくて見やすい目盛です。用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)青計量皿形状角ひょう量単位kg
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(150個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。材質(ねじ部)SUS304相当頭部形状皿穴材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5マグネットネオジム磁石/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)
大阪魂(18件のレビュー)¥448税込¥4931パック(9個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ネオジム丸形磁石 皿ネジ穴付
TRUSCO(11件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型2018年トラスコ掲載ページ1 1161
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付
ラクテム(2件のレビュー)¥529税込¥5821個当日出荷ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(キャップ)SPCC材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)ほか当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付
TRUSCO(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷磁力の強いネオジム磁石です。用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1163
...