カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,041)
- ねじ・ボルト・釘(811)
- 制御機器(714)
- 機構部品(222)
- 農業機械(176)
- 電気材料(138)
- メカニカル部品(117)
- 切削工具(84)
- 物流用品(67)
- 作業工具(49)
- 船舶用品・漁業資材(37)
- 建築金物(37)
- 家電(36)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 洗車・清掃(32)
- パソコン/周辺機器(31)
- 測定用品(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 防犯用品(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 電動工具(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 農業・園芸資材(16)
- 梱包用品(13)
- トラック純正部品(13)
- 清掃用品(11)
- 自動車純正部品(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- テープ(8)
- 卓上消耗品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- カー用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- バイク部品(6)
- 安全用品(6)
- 整備工具・収納(6)
- 塗料(5)
- 防災用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 救急・衛生(5)
- 縫製用品(5)
- 溶接用品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 医療(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 理美容(2)
- クリーンルーム用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(948)
- 大阪魂(581)
- RS PRO(256)
- SICK(225)
- BIGM(丸山製作所)(176)
- エスコ(140)
- Lumberg Automation(72)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(64)
- オムロンヘルスケア(48)
- omron(オムロン)(47)
- KITO(キトー)(46)
- TELEMECANIQUE SENSORS(45)
- Banner(29)
- 日産ネジ(28)
- イマオコーポレーション(26)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](24)
- 由良産商(24)
- ツツミ工業(21)
- Baumer(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m12×30」の検索結果

M12x30mm 六角ボルト(高強度アルミ)
エスコ¥1,010税込¥1,1111袋翌日出荷種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.75表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)18引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM12×30
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/1本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521本翌日出荷材質鉄(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)1.5入数1ねじサイズM12×30![M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798458-260421-02.jpg)
M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本
エスコ¥1,120税込¥1,2321本翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)1.75頭部高さ(mm)7.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100ねじサイズM12×30
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)
エスコ¥1,270税込¥1,3971袋(2本)翌日出荷材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800入数2ねじサイズM12×30
M12x30mm 40mm径 リングボルト
エスコ¥1,480税込¥1,6281個翌日出荷エスコ品番EA638BQ-12材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)40ねじ径M12線径(Φmm)6使用荷重(kg)80ねじ長さ(mm)30リング内径(Φmm)40![M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638123-170331-02.jpg)
M12x30mm [半球]ボールスクリュー
エスコ¥495税込¥5451個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-27形状半球タイプ材質(本体)スチール(SCM45)寸法A(mm)30表面処理黒染め材質(ボール)スチール(SUJ2)ボール径(Φmm)8.7寸法BM12
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304![M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637843-170331-02.jpg)
M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA948DJ-216形状半球タイプ材質(本体)SCM435寸法A(mm)30表面処理黒染め寸法B(mm)18材質(ボール)SUJ2ボール径(Φmm)8.7寸法EM12
M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA948BX-146A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)78種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L![M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499006-260527-02.jpg)
M12/30mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥2,240税込¥2,4641個翌日出荷取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。エスコ品番EA949HS-147形状丸形高さ(mm)30接続ねじM12接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)883支持荷重(N)(下方向)2060材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM12最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向)適合用途防振![M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628174-170331-02.jpg)
M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷エスコ品番EA948CA-94形状ノブ付形材質(本体)SUL22L種類テンションレバー回し半径(mm)106材質(グリップ)フェノール樹脂取付部おねじ寸法B1(mm)68寸法C(Φmm)28取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948CB-142形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥1,280税込¥1,4081個翌日出荷エスコ品番EA948C-142形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)30取付穴径(mm)M12
ボルト(M12X30/M6)
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ボルト(M12X30/M6)図解NoMGA165 刈取装置(伝導)部品_No.4、MGA135 刈取装置(1)伝導部品_No.4、MGA133 刈取装置(1)部品_No.4、MGA166 刈取装置(1)伝導部品_No.4、MGA136 刈取装置(1)伝導部品_No.4
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥749税込¥8241パック(5個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥899~税込¥989~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
6カクボルト M12X30
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M12X30図解NoBSM-840SLT-C2 付属品部品_No.45、BSD-5000L フロントマスト部品_No.2、SSA-F600 送風機部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.40、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-F610 ファン部品_No.7、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-1040SLT-BC2 ギヤケース部品_No.27、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-420LDASH フレーム、ブーム受け部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.27、SSA-α1001ST ファン部品_No.4、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.20など
Connecting Screw M12x30
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(10個)7日以内出荷仕様コネクタタイプ = ねじコネクタ適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M12 x 30mm適合円管サイズ = M12RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥839税込¥9231パック(14個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥699税込¥7691パック(10個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥755税込¥8311個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×30、R:78、H:54、d:19、D:24.5
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥379税込¥4171袋(2本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
M12x30mm 雄ねじクランプレバー(操作レバー付
エスコ¥870税込¥9571個翌日出荷材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:亜鉛メッキ(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M12×30、R:95、H:64.5、d:21.5、D:26.5
M12x30/94x21mm T型ノブ(雄ねじ)
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷エスコ品番EA948AF-25材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)94寸法D(Φmm)21表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)46取付部おねじねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(1個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(66件のレビュー)¥699税込¥7691パック(13個)当日出荷から9日以内出荷材質/仕上鉄/6価クロメート種別全ねじ表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781パック(3個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
...





![M12x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519272-180221-02.jpg)





![M12x30mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798458-260421-02.jpg)



![M12x30mm [半球]ボールスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50638123-170331-02.jpg)

![M12x30mm [半球]ボールキャップスクリュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50637843-170331-02.jpg)

![M12/30mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50499006-260527-02.jpg)
![M12x30mm [スチール製 ]雄ねじテンションレバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50628174-170331-02.jpg)