カテゴリ

  • メカニカル部品(156)
  • ねじ・ボルト・釘(71)
  • トラック純正部品(16)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m14 8.8」の検索結果

関連キーワード
286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト(鉄/三価ホワイト)大阪魂
509税込560
1個ほか
翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
439税込483
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理3価ブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,698税込9,568
1箱(30個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂鋼強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
4,098税込4,508
1箱(100個)ほか
9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)大阪魂
569税込626
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/生地)大阪魂
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
529税込582特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
569税込626特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 半ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト全ねじ ドブ TRUSCO六角ボルト全ねじ ドブTRUSCO(3件のレビュー)
829税込912
1セット(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性向上のため、溶融亜鉛メッキ処理をしています。
種別全ねじ頭部形状六角強度区分4.82018年トラスコ掲載ページ2 0388
SUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ナット 両面取り(SUS316L)BUMAX
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質SUS316Lねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/黒染め)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/黒染め)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(200個)ほか
翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 150型三ツ星ベルト(4件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 250型三ツ星ベルト(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
7,398税込8,138特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 400型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 300型三ツ星ベルト(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)30歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルトS8M 600型三ツ星ベルト
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から52日以内出荷
高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト 三ツ星ベルト三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルト三ツ星ベルト
15,980税込17,578
1個
当日出荷から52日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ねじ山種類メートル並目表面処理ユニクロ頭部形状六角
強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898特価
1箱(40個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂強度区分8.8 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
8,598税込9,458
1箱(60個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ユニクロ 8.8 6カクBT(ハン 大阪魂ユニクロ 8.8 6カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)80
クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.5 大阪魂クロメ-ト8.8BT(ゼン(P1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)40ねじの呼びdM14
クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ 大阪魂クロメ-ト 8.8 BTコガタハン(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L) BUMAXSUS-8.8 六角ボルト 全ねじ(SUS316L)BUMAX(1件のレビュー)
739税込813
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
8.8 小形六角ボルト(半ねじ(細目(鉄/生地) 大阪魂8.8 小形六角ボルト(半ねじ(細目(鉄/生地)大阪魂
449税込494
1パック(3個)
翌々日出荷
ねじの呼びM14材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)長さ(mm)45種別半ねじ頭部形状小形六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法S(mm)17表面処理ニッケル寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/生地)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状六角
強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
4,598税込5,058
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質寸法S(mm)17表面処理クローム寸法e(mm)約19.6頭部形状六角寸法K(mm)7寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト(鉄/ダクロ)(小箱)大阪魂
3,198税込3,518
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ダクロ頭部形状六角寸法dk(mm)約16.5寸法ds(mm)10
スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S8MRoHS指令(10物質対応)対応
m14 m12 変換特集