カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,709)
  • 制御機器(601)
  • 農業機械(576)
  • ねじ・ボルト・釘(522)
  • 機構部品(320)
  • 切削工具(304)
  • メカニカル部品(271)
  • 測定用品(221)
  • パソコン/周辺機器(184)
  • 建築金物(132)
  • 物流用品(123)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • 配管・水廻り設備部材(112)
  • 電気材料(99)
  • 自動車純正部品(94)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 作業工具(65)
  • 電動工具(64)
  • バイク純正部品(49)
  • 塗料(47)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • バイク部品(41)
  • 自動車補修部品(39)
  • 防犯用品(38)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • 家電(30)
  • トラック純正部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 溶接用品(28)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 梱包用品(22)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 医療(20)
  • 防災用品(19)
  • 安全用品(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 整備工具・収納(15)
  • 縫製用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • オフィス家具(12)
  • 空圧工具(11)
  • カー用品(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(10)
  • 事務用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 測定関連サービス(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 清掃用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 研磨材(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 住設機器(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m16×1.0」の検索結果

7,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコ

    M16x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)

    エスコ
    1,650税込1,815
    1本
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2全長(m)1
  • M16x1/2sq [XZN]ソケット エスコ

    M16x1/2sq [XZN]ソケット

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1/2サイズM16先端形状XZNエスコ品番EA611DG-16全長(mm)60質量(g)174寸法d(mm)27.5寸法L1(mm)60寸法L2(mm)20
  • M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ シグマ光機

    M16P1・M6P1変換スペーサー SP-121シリーズ

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ポストシステム用の取付アダプタです。
  • 変換スペーサ M16P1~4-M4 中央精機

    変換スペーサ M16P1~4-M4

    中央精機
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.07RoHS指令(10物質対応)対応変換内容50mm4-M4でM16P1に
  • ベース板 U字 M16P1用 中央精機

    ベース板 U字 M16P1用

    中央精機
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M16P1ねじを利用してES-12/ES-20などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
    質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換スペーサ ラックピニオン~M16P1 中央精機

    変換スペーサ ラックピニオン~M16P1

    中央精機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ステージでM16P1ねじを使用するため、M6用ザグリをM4用ザグリに使用するための製品です。
    質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応変換内容25mm4-M4でM16P1に
  • 変換アダプタ M16P1~M16P2 中央精機

    変換アダプタ M16P1~M16P2

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P1、(おねじ)M16P2
  • 変換アダプタ M16P2~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M16P2~M16P1

    中央精機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M16P2、(おねじ)M16P1
  • 変換アダプタ M6P1~M16P1 中央精機

    変換アダプタ M6P1~M16P1

    中央精機
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)M16P1
  • リデユーサー M16XPT1/4/ADR-65 日東工器

    リデユーサー M16XPT1/4/ADR-65

    日東工器
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • リデユーサー M16XPT1/4/B-20C 日東工器

    リデユーサー M16XPT1/4/B-20C

    日東工器
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    729税込802
    1パック(20個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
  • ジョイント KSG-M16X1 5 Festo

    ジョイント KSG-M16X1 5

    Festo
    22,880税込25,168
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSG-M16X1.5 は、半径方向の補償偏差に適しています。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:5 、KSG-M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0838アズワン品番65-7999-81
  • クレビス SGA-M16X1 5 Festo

    クレビス SGA-M16X1 5

    Festo
    32,880税込36,168
    1個
    7日以内出荷
    Festo フランジ取り付けアクセサリは ISO15552 エアシリンダ用で、広範囲にわたる汎用取り付けオプションを提供します。内径は 160 で、ねじの素材はスチール製です。周囲温度: -40 → 150 ℃ 製品重量は 3550 g です
    仕様●メーカーシリーズ:SGA●内径サイズに合わせる:16mm●製品タイプ:ロッドクレビス●コード番号:202-2560アズワン品番65-8028-28
  • リデユーサー M16XPT1/4/B-20B 日東工器

    リデユーサー M16XPT1/4/B-20B

    日東工器
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • イケイセツゾクカナグ M16X1/4 BIGM(丸山製作所)

    イケイセツゾクカナグ M16X1/4

    BIGM(丸山製作所)
    949税込1,044
    1個
    8日以内出荷
    備考M16XG1/4※2007年5月~部品名称イケイセツゾクカナグ M16X1/4図解NoMSB110(レタス)部品_No.28887
  • NUT,FLANGE M16X1.  90203KM1010 ホンダ

    NUT,FLANGE M16X1. 90203KM1010

    ホンダ
    609税込670
    1個
    5日以内出荷
  • ジョイント KSZ-M16X1 5 Festo

    ジョイント KSZ-M16X1 5

    Festo
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo カップリングピース KSZ-M16X1.5 は、非回転式ピストンロッドとその派生ピストンロッド側に取付けます。腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ M16x1.5 アセンブリ位置任意 ねじ接続メスねじ M16x1.5 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:5 、KSZ - M16X1●内径サイズに合わせる:16mm●コード番号:203-0848アズワン品番65-7992-10
  • NUT,FLANGE M16X1.  90203KRJ791 ホンダ

    NUT,FLANGE M16X1. 90203KRJ791

    ホンダ
    429税込472
    1個
    5日以内出荷
  • NUT,FLANGE M16X1.  90203KM1000 ホンダ

    NUT,FLANGE M16X1. 90203KM1000

    ホンダ
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769特価
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1袋(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • リデユーサー M16XPT1/4/B-20N・NB 日東工器

    リデユーサー M16XPT1/4/B-20N・NB

    日東工器
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    429税込472特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 割ピン(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(42件のレビュー)
    579税込637特価
    1パック(102個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • NUT,FLANGE M16X1.  90203K1BT00 ホンダ

    NUT,FLANGE M16X1. 90203K1BT00

    ホンダ
    559税込615
    1個
    5日以内出荷
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    669税込736
    1パック(3本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム種別半ねじ表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(20本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切 荒先(ステンレス) 大阪魂

    寸切 荒先(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    589税込648特価
    1パック(1本)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当)ねじ山種類メートル並目
  • ケーブルホルダーM16 1式 KITO(キトー)

    ケーブルホルダーM16 1式

    KITO(キトー)
    1,498税込1,648
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)

    大阪魂(32件のレビュー)
    629税込692特価
    1パック(102個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • 六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ 大阪魂

    六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ

    大阪魂(20件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム材質種別半ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    699税込769特価
    1パック(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • メーター寸切 ミリ モノタロウ

    メーター寸切 ミリ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • 門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ 積水樹脂

    門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ

    積水樹脂
    39,980税込43,978
    1本
    7日以内出荷
    【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:300深さ(mm)130材質(ベース)ASA樹脂使用量300g/基ベース幅(mm)150
  • 六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(鉄/クローム)半ねじ

    大阪魂(35件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別半ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付いています。
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:メス●コーディング:A●長さ:1m●シース材質:PVC●取り付けタイプ:パネル取り付け●シリーズ:SACCBP-FS-5CON-M16/1.0-PUR SCO●コネクタAハウジングジェンダー:ソケット●コード番号:802-5414アズワン品番65-7447-73
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ フエニックス・コンタクト

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG SACCBP-MS-5CON-M16/1.0-PUR SCOシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    埋込型センサ / アクチュエータM12コネクタ、M16ねじタイプ、フリーエンドPURケーブル。1 mのPURケーブル採用のPhoenix Contact M12埋込型コネクタです。Aコードの5極パネル取り付けコネクタで、1 mのフリーエンドPURケーブル(0.34 mm2ワイヤ x 5本構成)を備えており、特定用途に合わせて終端処理できます。IP67等級(かん合時)に対応し、PG9固定ねじが付い
    仕様●CN1:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●長さ:1m●シース材質:PUR●取り付けタイプ:パネル取り付け●定格電圧:60 V●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7370-66
...
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
"m16×1.0" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷