カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7,630)
    • 六角ボルト(727)
    • 六角ナット(562)
    • 六角穴付ボルト(364)
    • その他ナット(220)
  • 切削工具(2,275)
    • ダイス(69)
  • 機構部品(2,867)
    • クランピングボルト(87)
  • メカニカル部品(1,891)
    • 画像処理アクセサリ(46)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10,243)
  • 制御機器(2,899)
  • 物流用品(2,006)
  • 農業機械(1,781)
  • 測定用品(781)
  • 作業工具(671)
  • パソコン/周辺機器(623)
  • 電気材料(570)
  • バイク純正部品(540)
  • 配管・水廻り設備部材(511)
  • 建築金物(505)
  • 自動車純正部品(445)
  • 科学研究・開発用品(439)
  • 油圧機器・油圧ホース(409)
  • 空調・電設資材(377)
  • FA担当者のオススメ新商品(373)
  • バイク部品(359)
  • 電動工具(349)
  • 船舶用品・漁業資材(306)
  • 溶接用品(305)
  • 家電(165)
  • 作業服(151)
  • 梱包用品(137)
  • 研磨材(135)
  • 自動車補修部品(125)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(118)
  • 塗料(106)
  • 医療(102)
  • 防犯用品(99)
  • 清掃用品(89)
  • 縫製用品(87)
  • 塗装・養生・内装用品(77)
  • トラック純正部品(77)
  • 介護用品(69)
  • 厨房用品(68)
  • 農業・園芸資材(67)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 卓上消耗品(65)
  • オフィス家具(65)
  • 安全用品(62)
  • テープ(60)
  • 整備工具・収納(57)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(54)
  • 空圧工具(54)
  • 事務用品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 店舗什器・備品(43)
  • カー用品(43)
  • 安全標識(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
  • 安全保護具(38)
  • 保管用品(30)
  • 照明(30)
  • 防災用品(29)
  • 自転車部品(27)
  • 学童・教育用品(27)
  • 接着剤・補修材(26)
  • バッテリー・電装(26)
  • クリーンルーム用品(22)
  • 住設機器(21)
  • 手袋(21)
  • 測定関連サービス(20)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 救急・衛生(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • マスク(12)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • ヘルスケア(5)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • エンジン工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 完成車(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
ブランド
モノタロウ・大阪魂・イシハシ精工・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・TRUSCO・SKC・中央精機・エスコ・シグマ光機・SMC・BIGM(丸山製作所)・RS PRO・イマオコーポレーション・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホンダ・KITO(キトー)・New-Era(ニューエラー)・コガネイ・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・YAGEO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16 1.0」の検索結果

関連キーワード
41,650件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ナット 1種 極細(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 極細(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)規格1種ねじの種類ナット
スタットボルト ネジ M16 TRUSCOスタットボルト ネジ M16TRUSCO
369税込406
1本
当日出荷
両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
オメガアンカーボルトM16 タナカオメガアンカーボルトM16タナカ(7件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。
用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
16m修正テープ 日本パール加工16m修正テープ日本パール加工
109税込120
1個
当日出荷
たっぷり使える長さ16m修正テープです。 テープ幅は5ミリ幅です。使い切りタイプ。
材質ポリスチレン、PET質量(g)16.6寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)96ⅹ48ⅹ16
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ工進(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に
用途交換・補修用として種類動力式噴霧器パーツ適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
M16 六角ナット[一種](10個) エスコM16 六角ナット[一種](10個)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1袋(10個)
当日出荷
材質エスコ品番EA949GG-116
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(168件のレビュー)
499税込549
1パック(13個)
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
六角ナット1種 ステンレス 袋入り 大阪魂六角ナット1種 ステンレス 袋入り大阪魂(39件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
M16 スプリングワッシャー(10個) エスコM16 スプリングワッシャー(10個)エスコ
210税込231
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-116
フリーアジャストナット M16 OHSATO(大里)フリーアジャストナット M16OHSATO(大里)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
簡単な操作で誰でもナット機能の解除が行える。 許容荷重は6800N!引張強度(kg) が必要な箇所にも安心。 ひと目で見てわかる安全確認マーキング付き。 送りねじに使用することで任意の箇所への自由なスライド調整とねじによる微調整が可能。
用途小~中型の加工機器・アミューズメント機器・その他産業機器・テーブル・作業台などの段差のある場所でのレベル取りに、作業現場や仮設現場・イベントブースでのスロープの設置、頻繁に取り外しを行う治具やワーク・機械カバーの簡易固定に材質【FAナットコア・カバー・割ナット】亜鉛ダイカスト、【バネ抑え板】鉄/ユニクロメッキ、【押しバネ大・小】ステンレス、【丸R型トメワ】鉄、【Oリング】シリコン許容荷重(N)6800最大締付トルク(N・m)85RoHS指令(10物質対応)対応
スチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズ アイゼンスチールねじプラグゲージ 検査用 ねじの呼びM16 SPM M16 Pシリーズアイゼン
12,880税込14,168
1本
当日出荷から17日以内出荷
1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) エスコ1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)エスコ
27,900税込30,690
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)100エスコ品番EA951AW-11
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M16G-4~)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
M16チューブアダプター ヤマト産業M16チューブアダプターヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
シャーレンチ M16・M20用 100V TONE(トネ/旧:前田金属工業)シャーレンチ M16・M20用 100VTONE(トネ/旧:前田金属工業)
209,800税込230,780特価
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
用途土木建築業界、橋梁・鉄塔などでトルシア形高力ボルトの締付けに大変便利です。消費電力(W)1550質量(kg)4.3適応ボルトサイズ高力M16・M20用、超高力M16用周波数(Hz)50/60回転数(min-1[r.p.m])26
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪 M16ユーエイキャスター
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2896材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキねじピッチ(mm)2ストッパーあり取付高H(mm)126ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16ニューストロング販売
64,980税込71,478
1セット
当日出荷
薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
M16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM16 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-16B
M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコM16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)エスコ
240税込264
1袋(2個)
当日出荷
エスコ品番EA949LS-116
表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット SUGICO(スギコ)アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナットSUGICO(スギコ)
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。
材質穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ネジ M16 TRUSCOフランジナット ネジ M16TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
フランジ付で安定したクランプの締め付けが可能です。
用途治具本体の締め付け作業に。ねじ寸法M16×P2.0材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)トラスコ品番855-3608高さ(mm)20質量(g)62二面幅(mm)24適合ボルト径M16フランジ径D(Φmm)332018年トラスコ掲載ページ1 1085
M16 六角ナット(ステンレス製/2本) エスコM16 六角ナット(ステンレス製/2本)エスコ
705税込776
1パック(2本)
当日出荷
エスコ品番EA949LT-116
表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16omron(オムロン)
739税込813
1個
当日出荷から121日以内出荷
M16 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM16 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
200税込220
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1116
M16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー) エスコM16-20 アンカーボルト用保護カバー(グレー)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
材質PVC寸法(mm)Φ58×78グレー適合ねじM16、M18、M20アズワン品番64-2295-37
M16 シールワッシャー (10個) エスコM16 シールワッシャー (10個)エスコ(1件のレビュー)
945税込1,040
1個
当日出荷
外径(Φmm)24材質ニトリルゴム、金属部:鉄エスコ品番EA423MW-16厚さ(mm)1.5ボルトM16
M16 [高強度・高張力]六角ナット(4個) エスコM16 [高強度・高張力]六角ナット(4個)エスコ
350税込385
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-16
1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ) エスコ1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(亜鉛メッキ)エスコ(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
線径(Φmm)1.6長さ(m)20エスコ品番EA951AV-1
M16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個) エスコM16 [超高強度・超高張力]六角ナット(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
翌日出荷
エスコ品番EA949JF-16
FKシリーズ 小型(M4~M16) 不二ラテックスFKシリーズ 小型(M4~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から14日以内出荷
固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。(FK-0404、FK-0604シリーズが溝オリフィス構造となります。) 使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)
使用温度範囲(℃)-5~70
M16 平ワッシャー エスコM16 平ワッシャーエスコ
300税込330
1個
当日出荷
寸法D(mm)45エスコ品番EA637GP-16材質焼入鋼厚さ(mm)6寸法H(mm)6外径(Φmm)45寸法D1(mm)17適合ねじM16
アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25) TAKIGEN(タキゲン)アジャスター押さえ金具(M16用 W2=25)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)110タキゲンコード21296
M16 アイナット(鍛造) エスコM16 アイナット(鍛造)エスコ
815税込897
1個
欠品中
エスコ品番EA638SP-16ねじ径M16
M16 アイナット(溶融亜鉛メッキ) エスコM16 アイナット(溶融亜鉛メッキ)エスコ
440税込484
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SS-5ねじ径M16
FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックスFLシリーズ(M12~M16)不二ラテックス(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。 高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
性能高速用使用温度範囲(℃)-5~70衝突速度範囲(m/sec)0.3~3最大使用サイクル(cycle/min)60
M16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3090ねじの呼びM16
M16x27mm アイボルト(鍛造) エスコM16x27mm アイボルト(鍛造)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SN-16ねじ径M16ねじ径(mm)M16
2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製) エスコ2.75ton/M16 ボウシャックル(ステンレス製)エスコ
3,340税込3,674
1個
当日出荷
エスコ品番EA638FA-57材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)64ねじ径M16使用荷重(t)2.75寸法B(mm)32寸法D1(mm)16寸法D2(mm)16
M16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚) エスコM16 [高強度・高張力]平ワッシャー(8枚)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
エスコ品番EA949JD-16
...