カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(965)
- 機構部品(554)
- メカニカル部品(551)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(540)
- 農業機械(507)
- 切削工具(332)
- パソコン/周辺機器(188)
- 制御機器(162)
- 物流用品(125)
- 建築金物(60)
- 作業工具(57)
- 測定用品(56)
- 電動工具(50)
- バイク純正部品(47)
- 介護用品(37)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 油圧機器・油圧ホース(29)
- 塗料(27)
- バイク部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 電気材料(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 自動車補修部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業服(14)
- 家電(14)
- 溶接用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- 防犯用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 安全保護具(6)
- トラック純正部品(6)
- 測定関連サービス(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- カー用品(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 梱包用品(3)
- 清掃用品(3)
- オフィス家具(3)
- 自動車純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- BIGM(丸山製作所)(498)
- FYH(日本ピローブロック)(63)
- KHK(小原歯車工業)(57)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(99)
- New-Era(ニューエラー)(53)
- OSG(オーエスジー)(64)
- RS PRO(49)
- SMC(421)
- TRUSCO(84)
- イマオコーポレーション(115)
- エスコ(99)
- ナベヤ(123)
- ニューストロング販売(63)
- ホンダ(44)
- メディアカバーマーケット(65)
- 三木プーリ(122)
- 大阪魂(726)
- 岩田製作所(77)
- 旭精工(40)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「m16 45」の検索結果

六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(21件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681袋(60個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質鉄材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(85個)ほか当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO¥859税込¥9451パック(4本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥838税込¥9221袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(40本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥729税込¥8021袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・全ねじ
大阪魂(7件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-45Z)
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2M16-45AZ)
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-45AZ
SMC¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)45クッション(A) エアクッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2M16-45Z
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷ストローク(mm)45クッション(-) ラバークッションヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付![M16x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538662-180221-02.jpg)
M16x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本)
エスコ¥2,570税込¥2,8271パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949MJ-1645A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM16
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(1個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(鉄/ユニクローム) 半ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥649税込¥7141パック(8個)当日出荷から5日以内出荷種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥659税込¥7251パック(2本)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2M16-45SZ)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷ストローク(mm)45チューブ内径(Φmm)16
デュアルロッドシリンダ CXS2M16
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性ありクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~700最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)16保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.1配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型ポートねじの種類Mねじ
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(5本)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)細目 全ネジ
大阪魂(19件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(5個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ネジ材質SCM435硬度HRC39~44ねじ長さ(mm)-表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881箱(30本)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね![M16x 45mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639812-170331-02.jpg)
M16x 45mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥1,240税込¥1,3641個翌日出荷エスコ品番EA948DN-41材質S45C寸法A(mm)55寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)45寸法EM16
...











![M16x45.0mm [焼入]平ワッシャー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64796279-210511-02.jpg)



![M16x45mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519446-180221-02.jpg)
![M16x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538662-180221-02.jpg)


















![M16x 45mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639812-170331-02.jpg)