カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,003)
  • 農業機械(1,411)
  • 制御機器(921)
  • メカニカル部品(772)
  • 物流用品(626)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(571)
  • 切削工具(364)
  • パソコン/周辺機器(278)
  • 電動工具(242)
  • 作業工具(213)
  • 測定用品(212)
  • FA担当者のオススメ新商品(175)
  • 機構部品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(168)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • バイク部品(126)
  • 建築金物(124)
  • 電気材料(118)
  • 空調・照明・電設資材(98)
  • 塗料(77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(77)
  • 配管・水廻り設備部材(77)
  • テープ(70)
  • 保管用品(66)
  • 自動車純正部品(60)
  • 家電(60)
  • 洗剤・除去剤(52)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(52)
  • 整備工具・収納(38)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 自動車補修部品(37)
  • 卓上消耗品(36)
  • 厨房用品(35)
  • 防犯用品(30)
  • 建材・エクステリア(29)
  • 縫製用品(26)
  • バイク純正部品(24)
  • 溶接用品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 医療(23)
  • 梱包用品(20)
  • 清掃用品(19)
  • 事務用品(18)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(13)
  • 手袋(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 空圧工具(12)
  • 介護用品(10)
  • カー用品(10)
  • 作業服(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 防災用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m18 2.0」の検索結果

9,805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂

    鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(SCM435(H)) 大阪魂

    六角ナット 1種(SCM435(H))

    大阪魂(11件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SCM435熱処理H規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート) 大阪魂

    六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)

    大阪魂(9件のレビュー)
    539税込593特価
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C熱処理H規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ

    大阪魂(11件のレビュー)
    699税込769特価
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 10割ナット 1種(S45C(H)/生地) 大阪魂

    10割ナット 1種(S45C(H)/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M18 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    375税込413
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-118ピッチ2.5(並目)六角対辺(mm)27
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • 六角ナット 1種(316L) 大阪魂

    六角ナット 1種(316L)

    大阪魂(5件のレビュー)
    129税込142
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS316L規格1種ねじの種類ナット
  • 六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂

    六角ナット 1種(鉄/ドブ)(パック品)

    大阪魂(11件のレビュー)
    159税込175
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ドブ材質規格1種ねじの種類ナット表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • 六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂

    六角ナット 1種(SS400/生地)

    大阪魂(24件のレビュー)
    339税込373
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質規格1種ねじの種類ナット表面処理生地
  • 高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)

    大阪魂(95件のレビュー)
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
  • 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂

    六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り

    大阪魂(169件のレビュー)
    449税込494
    1パック(100個)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。並目
    材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 棒先

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1パック(8個)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじねじの種類六角ボルト先端形状棒先頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • パック入 ダイス (ミリねじ) イシハシ精工

    パック入 ダイス (ミリねじ)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質合金工具鋼(SKS2)ねじの種類M
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM16材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入
  • M18 x  2  ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M18 x 2 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-18B
  • M18X2 SMC

    M18X2

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
  • 高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂

    高ナット(長ナット) (ステンレス)

    大阪魂(38件のレビュー)
    819税込901
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
    用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
  • ナット M18 BIGM(丸山製作所)

    ナット M18

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ナツト M18図解NoMS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS653DA-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、L75AS カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.68、MS651DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS653DR4T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.68、MS551DR4T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS753DR6T2-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト部品_No.37、MS653DR6S-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.6、MS551DR6T-Y エンジン カムシャフト、クランクシャフト、フライホイール部品_No.37、MS651DR4T-Y エンジン カムシャフトなど
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

    大阪魂(66件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • スタットボルト ニューストロング販売

    スタットボルト

    ニューストロング販売(18件のレビュー)
    919税込1,011特価
    1本
    当日出荷
    両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
    用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
  • 六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    六角ボルト 半ねじ(ステンレス)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    34,034税込37,437
    1箱(15本)
    当日出荷から4日以内出荷
    種別半ねじ
  • インクリボン 普通紙FAX用 18m モノタロウ

    インクリボン 普通紙FAX用 18m

    モノタロウ(99件のレビュー)
    769税込846
    1箱(2本)
    当日出荷
    純正品より20%長い18m 連続印刷してもカスレが少なく見やすい 普通紙ファックス用の汎用インクリボン パナソニック、NTTでんえもん、の指定機種用インクリボンの汎用品
    適合KXFAN190/190V/190W・NTT:ファクシミリ用P形サイズA4長さ(m)18メーカー純正品番【パナソニック KX-FAN190/KX-FAN190V/KX-FAN190W】【NTT (11)(14)】印刷枚数A4サイズ相当で、約60枚/本
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    139税込153特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • M18 ヒートガン ミルウォーキーツール

    M18 ヒートガン

    ミルウォーキーツール
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
    付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGスリーブ型ベアリング

    Igus(イグス)(12件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • Tスロットボルト スーパーツール

    Tスロットボルト

    スーパーツール(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。 炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
    用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。仕様精密型鍛造した特殊ボルト
  • M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18C
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール

    M18 デュアルベイ充電器

    ミルウォーキーツール
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
    仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
  • M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DA-18
  • M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上) エスコ

    M18 x 2.5 ハンドタップ(SKS2/仕上)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829DB-18
  • M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中) エスコ

    M18 x 1.5 ハンドタップ(SKS2/中)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA829DA-18C
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • 18-3用アダプターM18-M18X1.5 KUKKO(クッコ)

    18-3用アダプターM18-M18X1.5

    KUKKO(クッコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    18シリーズのプーラーを併用し、サービスタップのある部品の引き抜き作業に使用します。
    付属品アダプター×2個、コネクティングナット×2個質量(kg)0.6ねじ寸法M18適合工具プーラー品番:18-3
  • M18 x2.0  ハンドタップ3本組(SKS2) エスコ

    M18 x2.0 ハンドタップ3本組(SKS2)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EB-18B
  • オイルコックチェンジャーM18-P1.5 FUMOTO

    オイルコックチェンジャーM18-P1.5

    FUMOTO(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-8522-30
...