カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m39029/58-364」の検索結果

Amphenol Limited ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子M39029/58-364
AMPHENOL¥11,980税込¥13,1781袋(25個)翌々日出荷オス/メス = オス。端子サイズ = 16。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 13A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。対応コネクタについては、以下の品番情報を参照してください: ; 205-3359 205-3359 、 ; 205-3270 205-3270 、 ; 715-9815 715-9815 、 ; 205 -3422 205 -3422 、 ; 715-9761 715-9761 、 ; 715-9869 715-9869 、及び各関連品番。. LJTシリーズIL-DTL-38999シリーズI、II圧着コンタクト. MIL-DTL-38999シリーズI及びIIの圧着コンタクトは、LJTシリーズのMIL規格コネクタ製品など、MIL-DTL-38999仕様に準拠したコネクタタイプでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応