カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(222)
- 作業服(169)
- パソコン/周辺機器(9)
- 作業工具(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 機構部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 防災用品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- 家電(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Asahicho(旭蝶繊維)(169)
- 大阪魂(169)
- エスコ(23)
- TRUSCO(9)
- OHSATO(大里)(6)
- MUST TOOL(6)
- エレコム(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- NewHikari(4)
- イノホイ(4)
- 丸エム製作所(3)
- ティーエフサービス(3)
- ラクテム(3)
- コノエ(2)
- サンワサプライ(2)
- SDG株式会社(2)
- 鶴賀電機(2)
- 日本マタイ(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m4 蝶」の検索結果

蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥769税込¥8461パック(25個)ほか当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
蝶ボルト ユニクロ(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥799~税込¥879~1パック(20本)翌々日出荷から7日以内出荷・工具を使用しないで、手で締め付けやすいボルトです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの固定接合具材質スチール表面処理ユニクロ
蝶ボルト(ステンレス)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(8個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。材質ステンレス(SUS304相当)
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通
ベッセル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
電動ドリル用蝶ネジソケット
トップ工業(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。材質SCM435軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付
ラクテム¥351~税込¥386~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,130~税込¥1,243~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。用途各種締結に。材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン蝶ネジ 真鍮パッド付
ラクテム¥351~税込¥386~1個当日出荷から5日以内出荷強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に真鍮パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:C3604、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
ふわっと蝶鳥
日本マタイ(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷超軽量で作業が楽々です。 ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。 切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
...