カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2,578)
    • 小ねじ(554)
    • 六角穴付ボルト(145)
    • 座金組込ねじ(467)
  • 自動車補修部品(37)
    • 自動車用小ねじ(11)
  • メカニカル部品(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(357)
  • 制御機器(239)
  • 切削工具(193)
  • 機構部品(189)
  • 物流用品(170)
  • 測定用品(87)
  • 建築金物(83)
  • トラック輸送・安全用品(56)
  • 家電(48)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 作業工具(46)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 保管用品(24)
  • 電動工具(23)
  • 電気材料(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • バイク部品(17)
  • 清掃用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • カー用品(12)
  • 安全用品(11)
  • 測定関連サービス(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 空圧工具(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(178)
頭部形状
六角穴付きフランジ(12)
頭部形状
六角穴付き皿(40)
頭部形状
(3)
頭部形状
根角ボルト(15)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(298)
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.27(20山)・1.4・1.4(18山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・大阪魂・Modes・TRUSCO・SMC・KHK(小原歯車工業)・Festo・日産ネジ・NBK(鍋屋バイテック会社)・RS PRO・三木プーリ・岩田製作所・八幡ねじ・岡崎精工・廣杉計器・OHSATO(大里)・オーエッチ工業・コンドーテック・BEST(ベスト)[金物]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4 35mm」の検索結果

関連キーワード
4,937件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ
250税込275
1パック(7本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本) エスコM4 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/17本)エスコ
250税込275
1パック(17本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-435長さ(mm)35ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-435ピッチ(mm)0.7
M4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製) エスコM4 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NB-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本) エスコM4x35mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/20本)エスコ
460税込506
1パック(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状皿頭
M4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本) エスコM4 x15mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/35本)エスコ
250税込275
1パック(35本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-415
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)エスコ
250税込275
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-435材質ステンレス長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状丸皿頭
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
32税込35特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキユニクロ
M4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本) エスコM4 x35mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状丸皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NC-435
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769
1パック(40個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
M4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本) エスコM4 x35mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/14本)エスコ
250税込275
1パック(14本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)35頭部形状皿頭表面処理三価クロメートエスコ品番EA949NA-435
ISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキ ModesISO小ネジ(+丸皿ビス) クロメート メッキModes(1件のレビュー)
20税込22
1個
当日出荷から3日以内出荷
メッキクロメート
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10レッド
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10オレンジ
M4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー) エスコM4x35mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10シルバー
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(30個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x35mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/12本)エスコ
310税込341
1パック(12本)
4日以内出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AR-435長さ(mm)35ねじ径M4頭部形状ナベ頭
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
619税込681
1パック(105個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+バインドビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+バインドビス)ステンレスModes
46税込51
1個
3日以内出荷
材質ステンレス
M4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒) エスコM4/ 35mm 雌ねじ取手(樹脂製・黒)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質ポリスチロールエスコ品番EA948BZ-1寸法L(mm)35寸法H(mm)28寸法L1(mm)45寸法A(mm)10仕上ブラックねじサイズM4
M4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製) エスコM4 x 35mm 丸カンボルト(ステンレス製)エスコ
860税込946
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638BQ-21材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー内径(Φmm)25ねじ径M4線径(Φmm)3使用荷重(kg)20ねじ長さ(mm)35リング内径(Φmm)25
M 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS) エスコM 4x0.7 /35mm タップ(六角軸/HSS)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
エスコ品番EA829CA-4
ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 35mm幅1000kgFREAK(フリーク)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35NT1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
スリムserge35mm×4m アイビッグスリムserge35mm×4mアイビッグ
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
特徴は高強度繊維を使い、通常のベルトスリングの『重さ・厚み1/2』になりました。薄くなり、通す、回すの作業が飛躍的に向上します。極みの柔らかさ の伝統を受け継ぐ《綾織り製法》でベルトスリングは。『柔らか。タフさ』で作業効率が 各段に向上します。また国内では稀な『伝統の綾織り製法で』変わらず制作をしていますので、。通常は『硬い縫製部』も小指で全てを曲げることができます。
用途スリムserge【35mm】強度はあるのに、重さ・厚み1/2に!長さ(m)4使用荷重(t)0.6スリング幅(mm)35
ゴリラスリング35mm×4m アイビッグゴリラスリング35mm×4mアイビッグ
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
安全率を変えずに(6倍)スリングの幅を。変える事が可能ですので安く・細く・軽く作業を行えます。全てにおいて最高評価を頂いている日本を代表する高強度スリング。制作の製法をまったく違う角度から。見直して『柔らか』『タフさ』『強さ』を更に高めたゴリラスリングは。普段の作業の安全性を高め、しなやかに大切な品物を優しく包んで運ぶ事が出来ます。ベルトスリングは手触りを作業者の方は気にされます。サージスリングからの派生形のゴリラスリングも。伝統の綾織り製法を受け継いでいますので簡単に何層にも折る事が出来て、。しなやかさを手に取って実感できます。
用途強さ1.5倍は業界初の高強度ベルトスリング/ゴリラスリング【35mm】長さ(m)4使用荷重(t)2スリング幅(mm)35
サクションホース、4m、35mm、NT ケルヒャーサクションホース、4m、35mm、NTケルヒャー
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
業務用掃除機用サクションホース。クリップシステム非対応、ベンディングパイプなし。本体側差し込みコネクター付。4m。内径35mm
ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様エンドレス破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステル
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1箱 250個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1箱 250個入WURTH ELEKTRONIK
19,980税込21,978
1箱(250個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2984アズワン品番65-7918-36
ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M4 x 35mm 1袋 10個入WURTH ELEKTRONIK
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-2985アズワン品番65-7949-07
コツター 35MM ホンダコツター 35MMホンダ
379税込417
1個
4日以内出荷
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 500個入WURTH ELEKTRONIK
89,980税込98,978
1袋(500個)
6日以内出荷
内部 / 外部メートルねじのスペーサスタッド(ナットは付属していません)。複層構造向け
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-1690アズワン品番65-7912-09
スタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 ポリアミド M4 x 35mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:ポリアミド●本体形:六角●スタッド長さ:8mm●ねじサイズ:M4●スレッドサイズB:M4●六角ねじ二面幅:8mm●穴深さ:10mm●コード番号:184-2428アズワン品番65-7912-28
Schutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mm SchutzingerSchutzinger バナナプラグ ベリリウム銅 35mmSchutzinger
359税込395
1個
当日出荷
仕様オス/メス = オス端子方法 = M4ねじ定格電圧 = 33 V ac, 70 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 35mmコンタクト材質 = ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト Jフックタイプ 35mm幅1000kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト Jフックタイプ 35mm幅1000kgFREAK(フリーク)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ラチェットバックル式カギフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA35JH1000 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)約1.82
CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mm JET INOUE(ジェットイノウエ)CEベルトスリングE型 使用荷重1200kg 幅35mmJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から4日以内出荷
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)、欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品、生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。材質ポリエステルベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1200ベルト色端末仕様アイタイプ破断荷重(kg)6000材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 35mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。寸法(mm)バックル:135×40×75ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)1000端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)破断荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
トメワ(アナヨウ) 35MM 481J3500 Kawasakiトメワ(アナヨウ) 35MM 481J3500Kawasaki(4件のレビュー)
119税込131
1個
3日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な適合純正品番481J3500主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
M5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM5 x35mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)35頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-535
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプ TRUSCOポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅35MMタイプTRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)35規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級使用荷重(t)1.25(最大)アイ部幅(mm)23JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト厚(mm)8アイ寸法(mm)230
...
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
"m4 35mm" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷