カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 清掃用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m4000 mantle assy」の検索結果

オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥6,609~税込¥7,270~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
クルピカ スジ塗り 120周×3巻入
Life-do.Plus¥719~税込¥791~1パック(3巻)当日出荷160mm幅用スペアテープ、長尺120周巻き仕様、1パック3巻入。一般的な90周巻きと比較して、33%も長いおトクな120周巻き。交換頻度も下がります。繊維の間に入り込むスジ塗り粘着加工。きれいにカットしやすいマイクロミシン目を採用。転がす方向を示す矢印印刷入り。幅160mm×芯内径38mmの同サイズであれば、どのメーカーの粘着ローラーにも使用可能。コロコロ転がして簡単にゴミを取ることができます。用途スジ塗り(カーペット用)仕様矢印印刷あり材質紙色白寸法(幅W×長さL)(mm)160×120巻芯径(Φmm)38使用場所リビング・部屋の床カット形状マイクロミシン目商品タイプスペアテープ巻数(m)120繰り返し・詰め替え対応
SYJ7000 Series 5ポートソレノイドバルブ 弾性体シール 直接配管形 バルブ単体
SMC¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷リード線取出方法M形プラグ コネクタリード線付(長さ300mm)切換方式2位置ダブル保護構造防塵(※DIN形ターミナル、M8コネクタはIP65)シリーズSYJ7000ポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7定格電圧(V)DC24ボディオプションパイロット弁個別排気形配管方法直接配管形ねじの種類NPTブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~50(ただし凍結なきこと。)最大作動頻度(Hz)5給油不要取付姿勢自由パイロット排気方法パイロット弁個別排気形、主弁・パイロット弁集合排気形コイル標準RoHS指令(10物質対応)対応マニュアルノンロックプッシュ式耐振動/耐衝撃150/30(m/s2)応答時間(ms)30以下(0.5MPaの時)A・Bポート管接続口径1/8