カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(52)
- メカニカル部品(46)
- 測定用品(20)
- 制御機器(8)
- 切削工具(8)
- 電気材料(3)
- 機構部品(2)
- 溶接用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(41)
- 三木プーリ(31)
- 第一測範(16)
- 青木精密工業(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- omron(オムロン)(4)
- TRUSCO(4)
- 日星電気(3)
- 椿本チエイン(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- 姫野精工所(2)
- 三興製作所[スプロケット](2)
- 八幡ねじ(2)
- 壬生電機製作所(2)
- WATERS(2)
- イシハシ精工(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5 旧jis」の検索結果

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥579税込¥6371パック(95個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥6,698~税込¥7,368~1箱(350個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.9表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ寸法K(mm)3.3寸法m(mm)4.9穴の形状十字穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)9十字穴深さ(mm)(最大)2.73/(最小)2.14
Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4
八幡ねじ¥779税込¥8571袋(50個)翌々日出荷仕様長さ = 12mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(2200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
旧JIS 小ネジ 鍋(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥249~税込¥274~1パック(12本)ほか当日出荷から9日以内出荷旧JIS規格のねじです。ピッチ:M3 0.6mm /M4 0.75mm/M5 0.9mm用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(22件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(150個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平ワッシャー 旧JIS ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用種別全ねじ材質SCM435色シルバーねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9
平ワッシャー 旧JIS小形 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥339税込¥3731袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理ユニクロめっき
平ワッシャー 旧JIS 三価白 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット
イシハシ精工¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
メートルネジリングゲージ 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.5 5 M5Pシリーズ
第一測範¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷JISマーク表示許可を得ている。仕様●規格:旧JIS規格●等級:JIS2級ねじ用●ワーク:おねじ●呼び寸法:5●ピッチ:0.5●種類:通りアズワン品番65-3645-02
メートルネジリングゲージ 並目 旧 JIS2級ねじ用 おねじ 0.8 M5Pシリーズ
第一測範¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ゲージ鋼という摩耗性に優れた材質を使用。一貫生産により完全にトレーサブルなリングゲージ。JISマーク表示許可を得ている。仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:おねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.8 種類:検査用止まりアズワン品番65-3647-03
メートルネジリングゲージ 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 0.5
第一測範¥50,980税込¥56,0781セット5日以内出荷仕様規格:旧JIS規格 等級:JIS2級ねじ用 ワーク:めねじ 呼び寸法:5 ピッチ:0.5 種類:工作用通り止まりアズワン品番65-3646-13
メートルネジプラグゲージ 並目 旧JIS規格 JIS2級ねじ用 めねじ 通り
第一測範¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷穴用限界ゲージは穴の最少実体寸法を基準とした測定面と最大実体寸法を基準とした測定面をもつゲージです。