カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(109)
- 農業機械(97)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 制御機器(18)
- 機構部品(16)
- 切削工具(15)
- 自動車純正部品(14)
- 自動車補修部品(12)
- メカニカル部品(9)
- 建築金物(8)
- 作業工具(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- バイク部品(6)
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- 保管用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- オフィス家具(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(95)
- SMC(71)
- Festo(28)
- 大阪魂(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- エスコ(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- CKD(6)
- IXYS(5)
- イマオコーポレーション(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 水本機械製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 岡崎精工(3)
- 椿本チエイン(3)
- イチネンTASCO(3)
- プロト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m6×34」の検索結果

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(15件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷から4日以内出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差(mm)+0.005~ 0刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
エンプラ レベリング パッド
イマオコーポレーション¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷タイプスチール製材質(ねじ部)STKM13C表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ材質(パッド)ポリアミド色(パッド)つや消しブラック
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から33日以内出荷種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
ステンレス製メッシュラック
TRUSCO¥88,980税込¥97,8781台翌日出荷棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。用途クリーンルームや食品工場など。間口(mm)900奥行(mm)450高さ(mm)1800棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250トラスコ品番299-6570種別組立式材質棚板・ポール:ステンレス(SUS304)質量(kg)28.0ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)1000パイプ径(Φmm)25.4組立時間1人40分外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)905×457×1838有効間口(mm)829
エンプラレベリングパッド ELP
イマオコーポレーション¥319税込¥3511個当日出荷から14日以内出荷ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
J型大フック
ベルク¥899税込¥9891個3日以内出荷スタンダードなJ型フックです。フック部が大きく、カバンなどにおすすめです。石こうボード壁・ベニヤ壁・木壁・木桟用付属品石こうボード用ピン(剛力ピン)/木壁用ネジ材質フック:スチール塗装/カバー:樹脂寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×19×51
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(7個)4日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/単体)
金剛工業¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等積載量(kg/段)200総耐荷重(kg)1000
中軽量ラック(SPLM型/200kgタイプ/高さ1800mm/連結)
金剛工業¥21,980~税込¥24,178~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は25mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/台)1000均等耐荷重(kg/段)200