カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(1)

「m6-1.0×1.5dns」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルインサート 大阪魂

    コイルインサート

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1パック(10個)
    当日出荷
    ヘリサート・スプリュー同等品です。丸線を高度な技術で菱形状に圧延した精度の高いステンレス(SUS 304)を、コイル状に加工しています。
    用途雌ねじの再生・補強に。各種機械・飛行機・車・バイクなどの軽合金やプラスチックなど軽量素材にねじ込んで使用したり、破損したねじ山を修理し再生する時に使用します。材質SUS 304
  • Eサート SUS / M6-1.0X1.5DNS 100個入 1.5D-6-1.0 ツガミ

    Eサート SUS / M6-1.0X1.5DNS 100個入 1.5D-6-1.0

    ツガミ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    13日以内出荷
    めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることが可能。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが可能。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。 多種多様なメネジに対応できるサイズ展開があります。 強いメネジを作成。 耐久性のあるネジ結合。 簡潔なデザインができる。 繰返し荷重によく耐え、疲れ限度を増大。 容積・重量を減少させることでコンパクト設計が可能。 ねじ山を簡単に再生。
    仕様●ネジの呼び径(mm):6●ネジのピッチ(mm):1●呼び径(mm):1.5●材質:ステンレス●【注意事項】●E―サート(ヘリサート)の呼び寸法とピッチは挿入後のサイズになります。●Eーサート(ヘリサート)の使用には、専用工具(タップ、挿入工具等)が必要となります。●コード番号:119-0160819アズワン品番67-4828-31
  • スプリュー(ボルトンパック入り) TRUSCO

    スプリュー(ボルトンパック入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(10個)
    当日出荷
    スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • スプリュー 日本スプリュー

    スプリュー

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    軽金属・木材・鋳鉄など柔かい材質に挿入することで、ねじ止め時の締結力を増します。
    用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
  • リペアパック 日本スプリュー

    リペアパック

    日本スプリュー(2件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    当日出荷
    スプリュー用タップ#2、小型INP挿入工具、または簡易型挿入工具、スプリュー1.5DNSがパックになっています。
    用途破損しためねじの修復
  • スプリュー加工具リペアキット 日本スプリュー

    スプリュー加工具リペアキット

    日本スプリュー
    ¥63,980税込¥70,378
    1セット
    当日出荷
    M3~M10までのめねじ補修、スプリュー加工がこのセットで可能です。
    用途破損しためねじの修復。トラスコ品番418-7938セット内容スプリュー:M3-0.5×1.5DNS・M4-0.7×1.5DNS・M5-0.8×1.5DNS・M6-1.0×1.5DNS・M8-1.25×1.5DNS・M10-1.5×1.5DNS各10個、タップ:M3・M4・M5・M6・M8・M10(#2)各1本、挿入工具:本体1丁、先端部品(M3・M4・M5・M6・M8・M10用各1個)