カテゴリ

  • 制御機器(608)
  • 測定用品(93)
  • 作業工具(20)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 電気材料(13)
  • 学童・教育用品(10)
  • メカニカル部品(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 空圧工具(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ma線」の検索結果

802件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(3000本)
    当日出荷
    複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
    材質軟鋼線材ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)4×1.05
  • MA線 フロアステープル アマテイ

    MA線 フロアステープル

    アマテイ(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(1500本)
    当日出荷から10日以内出荷
    工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
    材質軟鋼線材幅(mm)4
  • ステープルMA線 4mm幅 5000本入 若井産業

    ステープルMA線 4mm幅 5000本入

    若井産業
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(5000本)
    5日以内出荷
    用途内装・家具木工+木材材質鉄内幅(mm)4
  • フロアーステープル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    フロアーステープル

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1ケース(3024本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    フローリング施工に最適。強度のある太いMA線を使用。接着剤付で引き抜き強度アップ。
    用途内装下地・家具の桟打ち・木箱の製造などに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ線径d2(Φmm)1.1肩幅(mm)4線径d(Φmm)1.25
  • 4MAステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4MAステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(3000本)
    当日出荷
  • フローリング用ステープル マキタ

    フローリング用ステープル

    マキタ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(3000本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種AT1150HA、AT1150B、AT1150
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 40mA, 3.2 x 2.5 x 2.2mm

    TDK
    ¥629税込¥692
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 40mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.2mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 10Ωシリーズ = NLV-PF最大自己共振周波数 = 10MHz最小品質ファクター = 20TDK 1210 NLVシリーズ巻線型インダクタ. 幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ 高Q値による、シャープな周波数応答 耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ 動作温度範囲 -40℃ → +105℃ 用途: TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ16mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • 4Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    4Jステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](22件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1箱(5000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
  • 高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    高圧MAステープルフロアタッカ エアダスタ付

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    翌々日出荷
    足先すぼまりや座屈をなくす、インサイトガイド搭載です。 クラス最短全高263mm、新ボディ採用により小型軽量化を実現しました。
    用途フロア材の構造用厚合板、中間材へのMA線ステープルの留め付けに仕様エアダスタ機構搭載、フリープラグ付トラスコ品番177-3329幅(mm)77全長(mm)280質量(kg)1.6色クールグレー高さ(mm)263安全装置メカニカル方式、トリガーロック装置使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ステープル装填数84(1連)適合ステープル長さ(mm)25~50適合ステープル肩幅(mm)4
  • フロア用ステープル 1500本 タチカワ

    フロア用ステープル 1500本

    タチカワ
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(8個)
    3日以内出荷
    フロア用ステープル特殊接着剤付です。
    用途フロア用ステープルトラスコ品番828-1051材質鉄(軟鋼線材)/メッキ質量(kg)7.1色【コート】ブルー(特殊接着剤付)先端形状【ステープル】チゼル(ノミ先)カット足長(mm)321連接着本数50線材(幅×厚さ)(mm)1.6×1.4肩幅(mm)8
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ19mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5000本)
    当日出荷
  • ステープル マキタ

    ステープル

    マキタ
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    3日以内出荷
    長さ(mm)38
  • フローリングステ450MAF マキタ

    フローリングステ450MAF

    マキタ
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(3024本)
    4日以内出荷
    フローリングステープル450MAF
  • MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAX タッカ用ステンレスステープル 肩幅4mm 長さ10mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(5000本)
    当日出荷
    トラスコ品番851-0992材質ステンレス足長(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.15×0.6肩幅(mm)4
  • 12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    12Fステープル

    MAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
  • MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]

    MAステープル 肩幅4mm 長さ22mm 5000本入り

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(5000本)
    当日出荷
    タッカ用ステープルです
    材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)20.8
  • 4Jステープル マキタ

    4Jステープル

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1箱(5000本)
    当日出荷
    材質鉄幅(mm)4色無地
  • 携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)

    携帯形電流信号発生器

    MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
    付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
  • フロア ステープル MA線 モノタロウ

    フロア ステープル MA線

    モノタロウ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1箱(3000本)
    当日出荷
    主にエアタッカーで使用するフロアタッカー針です。
    用途硬質ボードの固定、内装・家具木工、木材の固定、防水・防湿シートの固定など。材質軟鋼線材(Q235)ステープル幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.02RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワータッカー用 ステープル Excellent kobo

    パワータッカー用 ステープル

    Excellent kobo(8件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1パック(1000本)
    当日出荷
    布、紙、網へ楽に打込めます。
    用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。適合パワータッカー(PT-128)RoHS指令(10物質対応)対応
  • MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り 立川ピン

    MA04ステープル 肩幅4mm 長さ12mm 5100本入り

    立川ピン
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(5100本)
    当日出荷
    肩幅4mmのMA線ステープルです。タッカを使用して打ち込みます。
    用途内装下地張り、家具木工、木箱の製作トラスコ品番601-4582材質鉄足長(mm)12肩幅(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    内装・型枠作業等に最適のMA線用タッカ。軽量1.2kg。単・連発打ち切替機構搭載。ダイヤル式打込深さ切替で簡単に打込み調整が可能。釘詰まり解除機構搭載で詰まったステープルも簡単に取り除けます。排気方向を360°回転調整できます。エアダスタ機構搭載。相手材への傷つけを防止する大形プロテクタ。フック付。上込めオープンマガジン
    付属品保護メガネ・油さし・平打ち用ノーズキャップ・ケース仕様●ステープル装てん数:115本(1連+40本)●使用ホース(別売):一般圧エアホース(内径6mm以上・長さ30m以内)質量(kg)1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)機体 :263×232×66使用空気圧力(MPa)0.49~0.78使用ステープル4mm幅(MA線)ステープル長さ(mm)16~38mm空気消費量(L/本)0.8(0.69MPa時)
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(11件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    JIS認証、5レンジ絶縁抵抗計 コンクリート上1mの高さから落下しても十分耐える設計配慮 AC/DC電圧測定(AC/DC自動判別機能)
    定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600付属品テストリードセットL9787×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケース仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)質量(g)600(電池含む、テストリード含まず)タイプスイッチなしリード電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4/ニッケル水素充電池(HR6)×4適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V表示半透過型FSTN液晶、バックライト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×177×53連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)抵抗(MΩ)定格測定電圧を維持できる下限 /0.05、0.125、0.25、0.5、1確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示抵抗値(MΩ)(DC50V)0.05、(DC125V)0.125、(DC250V)0.25、(DC500V)0.5、(DC1000V)1有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 電圧・電流キャリブレータ 横河計測

    電圧・電流キャリブレータ

    横河計測
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    ループ診断に特化した電圧・電流キャリブレータです。 20mA SIMULATE(SINK)機能 24Vループ電源供給と同時に出力信号を高確度測定 HART/BRAIN通信用抵抗(250Ω)内蔵 サブディスプレイにスパン%表示が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途20mAシミュレータ 2線式伝送器ループチェック付属品携帯用ケース(B9108NK)/発生測定用リードケーブル(赤黒1組/98064)/アルカリ単3乾電池/取扱説明書形状ハンドヘルド表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42電源自動OFF約20分(設定により解除可)応答時間300ms電池寿命(時間)50使用温湿度範囲-10~55℃ 20~80%RH(結露がないこと)保存温湿度範囲-20℃~60℃ 90%RH(結露がないこと)安全規格EN61010-1、EN61010-2-030EMC規格EN61326-1 Class A Table2、EN550011 Class A Group1
  • 信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC) エムティティ

    信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)

    エムティティ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
    用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台ほか
    当日出荷から26日以内出荷
  • KH15L用コネクタ付ケーブル 2M 2線式4-20mA用 長野計器

    KH15L用コネクタ付ケーブル 2M 2線式4-20mA用

    長野計器
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    KH15のL用コネクタ付ケーブルです。長さは2mです。
    アズワン品番65-4330-16
  • リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.05A (動作電流:100mA)

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)60ワイヤー径(Φmm)0.405定格電流(A)40ワイヤー長(mm)7.6保持電流(A)0.05リード線有サイズ(mm)8×3.1×8.3RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤーピッチ(mm)5.1最大抵抗(Ω)22動作時間(s)5動作電流(A)0.1電力損失(W)0.22最小抵抗(Ω)7.3
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 400mA, 2 x 1.2 x 1.3mm, ACM2012-900-2P

    TDK
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKACMシリーズSMDコモンモードチョーク.小型化SMD巻線型チップコモンモードフィルタコモンモードインピーダンス:>:1000Ω@100MHz。差動インピーダンスが低いため、高速信号に対してほとんど影響を与えません2ラインタイプと3ラインタイプを用意
    用途主な用途には、放射とコモンモードノイズの抑制、USB/IEEE1394コンピュータライン、LVDSパネルリンクラインなどがあります長さ(mm)2寸法(mm)2×1.2×1.3高さ(mm)1.3奥行(mm)1.2動作温度(℃)(Min)-25RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40to+85パッケージ/ケース2012最大直流電流(mA)400最大直流抵抗(mΩ)190
  • 電子オルゴール(液体電池体験用) アーテック[学校教材・教育玩具]

    電子オルゴール(液体電池体験用)

    アーテック[学校教材・教育玩具](13件のレビュー)
    ¥264税込¥290
    1個
    当日出荷
    ボルタ電池や手回し発電機などの電気実験に適した電子オルゴールです。曲名/ハッピーバースデー、動作電圧1.3~3.5V、消費電力400mA。材質:材質記述なし。サイズ:80×30×3mm(リード線含まず)。セット内容:ハッピーバースデー
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。仕様曲名/ハッピーバースデー寸法(mm)80×30×3(リード線含まず)使用電圧(V)1.3~3.5消費電流40μA
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • ディストリビュータ変換器 MG(旧エム・システム技研)

    ディストリビュータ変換器

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    4~20mA DCの2線式伝送器用電源。電圧は24V DCと42V DCを用意。 信号-電源間は絶縁付。伝送器側短絡保護回路付。 スマートトランスミッタ対応形。密着取付可能。
    供給電源100V AC
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(2件のレビュー)
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    パッと判定 一目でわかる! コンパレータ機能搭載の高速タイプ JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 ワイヤレスアダプタZ3210(オプション)に対応。スマホやタブレットに測定値を転送し、現場写真や図面などを用いたレポートが素早く作成できます。 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 スイッチ付きリードL9788-10を使用すればリードで測定の開始と停止が可能です。 手元を照らすライトも付いているので、暗所での作業に便利です。 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能。
    用途電気工事の絶縁抵抗検査、定期点検の絶縁抵抗測定、絶縁点検、漏電探査定格電圧(V)DC50/125/250/500/1000交流電圧(V)420/600直流電圧(V)4.2/42/420/600仕様低抵抗レンジ:(接地線導通チェック用)10Ω(0.01Ω分解能)~1000Ω(1Ω分解能)、3レンジ、基本確度:±3%rdg.±2 dgt.、測定電流:200mA以上(6Ω以下のとき)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4表示半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ機能絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間(秒)コンパレータ判定結果応答時間:約0.3(メーカー規定の条件にて)入力抵抗直流・交流電圧:100kΩ以上過負荷保護AC660V(10s)定格測定電圧(V/MΩ)【有効最大表示値】DC50/100、DC125/250、DC250/500、DC500/2000、DC1000/4000
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷
    漏電・過電流による火災・感電事故を防ぐ漏電ブレーカー付きの電源タップ。本製品は漏電ブレーカーを搭載しており、漏電または過電流が発生した場合に自動で電気回路を遮断し、火災・感電事故を防ぎます。電気回路内の絶縁体の経年劣化・塩害などによる破損や家電製品の水濡れなどにより発生した漏電に加え、電気回路の短絡(ショート)や電気製品の使いすぎなどから発生した過電流による重大な事故も未然に防げます。洗濯機、冷蔵・冷凍庫、自動販売機など漏電する恐れのある電気製品用の電源タップとしておすすめです。オフィスや工場、医療施設など等水分や湿気の多い場所では、漏電の危険が待ち受けています。漏電ブレーカー内蔵タップなら、漏電からガードできます。月1回程度の動作確認をテストボタンで行います。ブレーカーが作動した時は原因を排除し、再度お使いください。漏電ブレーカー:感度電流/15mA。ブレーカー動作時は両線遮断(電圧側・接地側)します。誤操作を防ぐ、開閉式透明カバー付きです。一括ON・OFFできます。電源状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。アース端子付きです。プラグをロックできる抜け止め差込口です。背面に強力マグネット付きで、スチールデスクのパネルなどにも簡単に仮固定が可能です。タップを仮固定できるネジ&フック穴付きです。PSE電気用品安全法技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応・耐トラッキング性試験・グローワイヤ燃焼性試験
    色ホワイトスイッチ一括集中スイッチコンセント個数6コンセント形状3P抜き止め反応時間約0.1秒(漏電ブレーカー)アース端子ありマグネットありプラグ形状3P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)漏電感度電流(mA)15耐トラッキングあり
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 47 nH, 380mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥179税込¥197
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 47 nH最大直流電流 = 380mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 290mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 2.6GHz最小品質ファクター = 38ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 1 mH, 50mA, 3.6 x 3.2 x 2.6mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 50mAパッケージ/ケース = 1812長さ = 3.6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.6mm寸法 = 3.6 x 3.2 x 2.6mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 25Ωシリーズ = LQH43MNコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 2MHz最小品質ファクター = 40ムラタ1812 LQH43MNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコアに巻き付けられたコイルSMDインダクタ 高い周波数で高い品質 低い直流抵抗 高い電流とインダクタンスRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル絶縁抵抗計(5レンジ) HIOKI(日置電機)

    デジタル絶縁抵抗計(5レンジ)

    HIOKI(日置電機)(6件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    50V/125V/250V/500V/1000Vの5レンジ絶縁抵抗計です。高速反応時間(日置電気社比)対応です。本体一体型ケース付です。新JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計です。スイッチ付きリードで暗い所でも明るく照らします。
    用途各種設備の絶縁測定へ。付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1、首掛けストラップ×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4、一体型ハードケースタイプスイッチ付きリード適合規格JIS C1302:2018、CE、CAT III 600 V定格電圧(V)DC50、DC125、DC250、DC500、DC1000表示半透過型FSTN液晶、バックライト連続使用時間(時間)20(メーカー規定の条件にて)機能活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ応答時間コンパレータ判定結果応答時間:約0.8秒(メーカー規定の条件にて)絶縁抵抗(Ω)0.01~1000Ω確度(DC50V)±4%rdg.、(DC125V)±4%rdg.、(DC250V)±4%rdg.、(DC500V)±4%rdg.、(DC1000V)±4%rdg.直流電圧測定4.2V(0.001V分解能)~600V(1V分解能)、4レンジ、確度:±1.3%rdg.±4dgt.、入力抵抗100kΩ以上交流電圧測定420V(0.1V分解能)/600V(1V分解能)、2レンジ、50Hz/60Hz、確度:±2.3%rdg.±8dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示有効最大表示値(DC50V)100MΩ、(DC125V)250MΩ、(DC250V)500MΩ、(DC500V)2000MΩ、(DC1000V)4000MΩ有効測定範囲【第一有効】(DC50V)0.200~10.00MΩ、(DC125V)0.200~25.0MΩ、(DC250V)0.200~50.0MΩ、(DC500V)0.200~500MΩ、(DC1000V)0.200~1000MΩ過負荷保護AC660V(10s)
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 450mA, 3.2 x 2.5 x 2mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥649税込¥714
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 450mAパッケージ/ケース = 1210長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2mm寸法 = 3.2 x 2.5 x 2mm許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 200mΩシリーズ = LQH32CN最大自己共振周波数 = 43MHz最小動作温度 = -40℃村田製作所1210 LQH32CNシリーズ巻線型インダクタ. フェライトコア付きのコイルインダクタ。 高品質で低いDC抵抗を備えています。 低電圧降下と優れた高温安定性を有します。 用途: スイッチモード電源用のフィルタリングインダクタRoHS指令(10物質対応)対応
...