カテゴリ
- 家電(13)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「manfrotto 410」の検索結果

ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個当日出荷正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
XPROギア雲台
Manfrotto¥26,980税込¥29,6781台欠品中カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個当日出荷コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ギア付きプロ雲台
Manfrotto¥74,980税込¥82,4781個当日出荷正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
重量用キャスターホルダー
栃木屋(9件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。 車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。 すべての重量用キャスターに使用できます。 超重量車に最適です。表面処理黄色材質PE荷重種別超重荷重RoHS指令(10物質対応)対応
ギア付き雲台
Manfrotto¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付
Manfrotto¥22,980税込¥25,2781本当日出荷絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
キャスター用車止め”とめたろう”
TRUSCO(7件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1セット(2個)ほか当日出荷裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)用途台車やワゴンなどの車止めとして。色黄
ストッパーゴム
¥299~税込¥329~1個当日出荷台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。 ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。 裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。 台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。用途キャスターのストッパーとして。材質ゴムSBR
befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット
Manfrotto¥49,980税込¥54,9781個当日出荷マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4色ブラック/シルバー最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ材質カーボンファイバー高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40質量(kg).138縮長(mm)410
キャスターホルダー ヘビー・スーパーヘビークラス用
内村製作所(59件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。 路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。 ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。 従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)色黄
PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック
Manfrotto¥5,498税込¥6,0481本当日出荷2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。仕様ボールロック:可質量(kg)0.26色ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
傾斜回転ステージ 60×60
中央精機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷傾斜2方向、回転1方向に移動可能な1台3役のステージです。傾斜方向および回転方向のそれぞれにクランプが付いていますので、任意の位置での固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向傾斜2方向、回転1方向質量(kg)0.5種類傾斜回転ステージ耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応移動量(°)傾斜±3・回転±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)傾斜1.68°・回転約1.64°
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付
Manfrotto(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
自由雲台 ボールヘッドS
king(撮影・写真用品)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷軽い力でしっかり固定可能な自由雲台。ストッパーを緩めると、ボール部の角度・雲台の水平方向の向きを変えることができます。構図が決まったところでストッパーを締め、固定することが出来ます。台座表面にはシリコン素材を採用。機材の取付時に傷がつきにくく、しっかりと固定することが出来ます。本体底面の三脚取付ネジは1/4-UNC(細ネジ)で別売りのメタルグリップ三脚(4906238817655)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。質量(g)64高さ(mm)45推奨荷重約1kg
カメラスタンド
ブロードウォッチ(24件のレビュー)¥319税込¥3511台当日出荷防犯カメラを固定するスタンドです。付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5