カテゴリ

  • 切削工具(42)
  • 空圧工具(32)
  • 研磨材(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mas-40」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香り モノタロウ泡ソープ 弱酸性薬用 シトラスの香りモノタロウ(92件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(4kg)
当日出荷
殺菌剤配合の薬用ハンドソープ 洗浄と同時に殺菌・消毒ができます 人肌と同じ弱酸性でやさしい シトラスの香り
用途皮膚の洗浄・殺菌・消毒医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
プルスタッドボルト モノタロウプルスタッドボルトモノタロウ(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途BTホルダのテーパ後部に取り付け、マシニングセンターの引き込みボルトとして利用します。販売区分業務用
プルスタッド 日研工作所プルスタッド日研工作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
プルボルトレンチ BIG DAISHOWAプルボルトレンチBIG DAISHOWA
9,198税込10,118
1個
当日出荷から5日以内出荷
プルボルトBT40用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT40用レンチ プル丸THECUT
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
プルトルクレンチ 交換ヘッド マンヨーツールプルトルクレンチ 交換ヘッドマンヨーツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から4日以内出荷
プルボルトの締付トルクを専用設計によるヘッドで簡単・確実にトルク管理測定が可能。多種多様なプルボルトに対応。
プルスタッドボルト TRUSCOプルスタッドボルトTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ニッケルクロムモリブデン鋼(SNCM420)
プルレンチ マンヨーツールプルレンチマンヨーツール
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
プルボルトの取付取外しにレンチが滑る事が無く確実に脱着可能です。熱処置により先端が変形しにくい。
センタースルー式プルスタッド 日研工作所センタースルー式プルスタッド日研工作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディスクペーパー TRUSCOディスクペーパーTRUSCO(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。砥粒シリコンカーバイド適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(センタースルー仕様)日研工作所
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様センタースルー
防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様) 日研工作所防錆仕様プルスタッド 黒のプルスタッド(標準仕様)日研工作所
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
機械主軸を守る新提案「黒のプルスタッド」黒錆処理により赤錆を寄せ付けません。1~2μの浸透で焼入れ硬度・強度に変化はありません。主軸機構部品を保護し、安定したツールクランプを維持します。
仕様標準
治具 サンドビック治具サンドビック
31,980税込35,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ブレードASSY 日東工器ブレードASSY日東工器(1件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
用途MAS-40用ブレード
ツーリングシステム イスカルツーリングシステムイスカル
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
超剛性ミリングチャック・モノフォース D'ANDREA超剛性ミリングチャック・モノフォースD'ANDREA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
モノフォースの高精度・超剛性のツールホルダーは粗加工のミリングから精密仕上加工まで広範囲にこなします。すべてのモノフォースツールホルダーは15,000rpmで、G6.3のグレードの公差に適合します。
プルスタッド イスカルプルスタッドイスカル
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷から19日以内出荷
(MR40)CYL K,B MAS ミツビシ(MR40)CYL K,B MASミツビシ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
(MB40)CYL,BRK MAS ミツビシ(MB40)CYL,BRK MASミツビシ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
プルスタッドボルト 聖和精機プルスタッドボルト聖和精機
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
AK182.BT ハイドロチャック ワルターAK182.BT ハイドロチャックワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
AK540 アダプター ワルターAK540 アダプターワルター
30,980税込34,078
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
AK541 アダプター ワルターAK541 アダプターワルター
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
工具アダプターです。
用途各種切削加工。切削加工用アダプター。材質スチール
研磨ディスク用パッド 日東工器研磨ディスク用パッド日東工器(2件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
用途MAS-40用研磨ディスク用パットメーカー商品コード29911
エキゾーストカバー 日東工器エキゾーストカバー日東工器
189税込208
1個
翌日出荷
用途MAS-40用エキゾーストカバー
サイレンサープレート 日東工器サイレンサープレート日東工器
239税込263
1個
翌日出荷
用途MAS-40用サイレンサープレート
ディスクロックボルト 日東工器ディスクロックボルト日東工器
469税込516
1個
翌日出荷
用途MAS-40用ディスクロックボルト
ジスクペーパー4型 ベルスタージスクペーパー4型ベルスター
1,398税込1,538
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700外径(mm)100穴径(mm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO イスカル高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDROイスカル
86,980税込95,678
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットチャックホルダー BT-FC-ER イスカルERコレットチャックホルダー BT-FC-ERイスカル
47,980税込52,778
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRK イスカル焼きばめ式ホルダー BT-SRKイスカル
41,980税込46,178
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403一体型焼きばめ式ホルダーです。
用途超硬ソリッド工具用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルホルダー BT-EM-E イスカルドリルホルダー BT-EM-Eイスカル
19,980税込21,978
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
BT MAS-403 AD一体型ドリルホルダーです。
用途ウェルドンシャンク用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダ BT-FC-SEM-C イスカルフェースミルホルダ BT-FC-SEM-Cイスカル
76,980税込84,678
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 AD一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO HD イスカル高精度油圧式チャックホルダー BT-HYDRO HDイスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
BT MAS-403 AD一体型高精度油圧式チャックホルダーです。重切削用ショートタイプです。
用途重切削用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルホルダー BT-SEM-C イスカルフェースミルホルダー BT-SEM-Cイスカル
24,980税込27,478
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
BT MAS-403 ADB一体型フェースミルホルダーです。クーラント穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CX イスカル焼きばめ式ホルダー BT-SRKIN-CXイスカル
49,980税込54,978
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 AD一体型焼きばめ式ホルダーです。シャンク外周へのクーラント供給タイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
モールステーパーホルダー BT-MT イスカルモールステーパーホルダー BT-MTイスカル
17,980税込19,778
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 A一体型モールステーパーホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットチャックホルダー BT-ER イスカルERコレットチャックホルダー BT-ERイスカル
24,980税込27,478
1本ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
BT MAS-403 ADB一体型ERコレットチャックホルダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ジスクペーパー4型 ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型ベルスター研磨材工業
1,898税込2,088
1箱(10枚)
翌々日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。トラスコ品番814-6729適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。粒度(#)36穴径(Φmm)15.9外径(Φmm)100砥粒シリコンカーバイド基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1回転数(最高使用)13700rpm適合材金属・石材・コンクリート
スプリングピン 2X12/MAS-40L 日東工器スプリングピン 2X12/MAS-40L日東工器
39税込43
1個
翌々日出荷