カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「mb-bv」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットベース部品MB-BV用支柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-BV用支柱

    カネテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-BV用部品
    適合機種MB-BV種別支柱支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 支柱 (微動金具付)    MB-BV用 カネテック

    支柱 (微動金具付) MB-BV用

    カネテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    3日以内出荷
    仕様微動金具付適合機種MB-BV種別支柱
  • 微動送りマグネットベース モノタロウ

    微動送りマグネットベース

    モノタロウ(58件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1台
    当日出荷
    強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。
    用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • マグネットベース (微動調整付) カネテック

    マグネットベース (微動調整付)

    カネテック
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。 微動送り付きはダイヤルを回す事でゲージの位置送りを調整できます。 計測箇所の各種条件に合せて選定できるよう、小形から大形、多様な付加機能等で機種が豊富です。
    用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の、測定器保持具として広く利用されています。仕様普及型、微動調整付トラスコ品番107-6841質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)4.5/6.5主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
  • 主柱A MB-B,BV用 カネテック

    主柱A MB-B,BV用

    カネテック
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱
  • 支柱 カネテック

    支柱

    カネテック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    4日以内出荷
    種別支柱
  • 下金具A  MBーB,BV,F2用 カネテック

    下金具A MBーB,BV,F2用

    カネテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー6ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー6ーB

    カネテック
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
  • 上金具A  MBーB,BV,F2用 DGー8ーB カネテック

    上金具A MBーB,BV,F2用 DGー8ーB

    カネテック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    取付穴径(Φmm)6.6/8.1
  • 主柱 カネテック

    主柱

    カネテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    種別主柱
  • 下金具 カネテック

    下金具

    カネテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • マグネットベース部品MB-B用主柱 カネテック

    マグネットベース部品MB-B用主柱

    カネテック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    マグネットベースMB-B用部品
    適合機種MB-B、MB-BV種別主柱主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176RoHS指令(10物質対応)対応
  • DG金具 カネテック

    DG金具

    カネテック
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ テイエルブイ(TLV)

    ステンレス製バイパスブロートラップ J3S-X-RVシリーズ

    テイエルブイ(TLV)
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    バイパス弁内蔵のため、別途バイパスラインを作る必要がなく、トラップ設置に場所を取りません。 バイパスバルブや配管が不要になり、コストを削減できます。 フリーフロート構造です。弁口は水封され、さらにフロート3点支持により、蒸気の漏洩を防ぎます。 あらゆる面でシールすることが可能な高精度なフロートを採用しているため長寿命です。 トラップ部は4つのボルトで蓋が外れるため簡単に分解清掃ができ、配管したままでもメンテナンスが可能です。 J3S-X-BV/J3S-X-MB/J3S-X-PBおよびJ3S-X-RVは本体と内部部品が全てステンレス製です。ドレン回収配管系統のステンレス化に対応します。 J3S-X-RVは、0-100%の開度表示プレートに従い手動調節弁の開度を調節することで、誰でも確実に設備の条件に応じたスチームロッキング対策が可能です。
    用途立上げ時に大量のドレンが発生しやすい蒸気輸送配管・一般装置・暖房・空調・タンクヒーティングなど材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A351 Gr.CF8)タイプフリーフロート式使用温度範囲(℃)220以下寸法W(mm)80使用流体蒸気最高使用温度(℃)220スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列打ち抜き板+60メッシュRoHS指令(10物質対応)対応