カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
「mb44gum」の検索結果

洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から8日以内出荷80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズ
ミヤコ¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-45
MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。