カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 農業機械(3)
絞り込み
「mb44kl」の検索結果

MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
洗濯機排水トラップ(横引)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。材質本体/黄銅、エルボ/TPO
洗濯機排水トラップ用エルボバンド
ミヤコ¥219税込¥2411個10日以内出荷洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します仕様●材質:SWM-Bアズワン品番67-7249-48
MBカセット式洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
MB式横型洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
スクリュ
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(10個)8日以内出荷規格5X12図解NoOS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.46、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.46、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.46、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46
リコイルスタータリール
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷部品名称リコイルスタータリール図解NoNK23DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS23KG エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS23KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS23KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、KFB-23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、OS23KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.44、OS23KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47
コイルASSY
BIGM(丸山製作所)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷図解NoMB26J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、OS26KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS23KG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS23KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS26KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、TK263 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS26KL ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、KFB-26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS23KU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、TK263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、NK23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、KFB-23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AD-K23M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コイルASSY_No.35、OS23KL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、OS26KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AD-K26M エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コイルASSY_No.35、OS23KU ヒロシマ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.33、AD-K23M-L エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コイルASSY_No.35