カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
「mb44klz」の検索結果

MB44KLZ用取替えセット
ミヤコ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
洗濯機排水トラップ(横引)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
MBカセット式洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥5,898税込¥6,4881個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
MB式横型洗濯機排水トラップ
ミヤコ¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
トラップ用かさ上げ台座
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から13日以内出荷床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。 床と本体の間に取り付けることで10ミリかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。付属品ステンレスビス×3材質PVC