カテゴリ
- 制御機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
「mb840-b」の検索結果

クランプレバー(オネジ)
大阪魂(66件のレビュー)¥749税込¥824特価1個当日出荷から6日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)S45C材質(バネ部)SUS304-WPB表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)焼付塗装
ACブロワ MBシリーズ
オリエンタルモーター(3件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム色ダークグレータイプファン単体規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1電源AC温度上昇45℃以下(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)軸受名称ボールベアリング絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用周囲湿度85%以下(非結露)絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。]絶縁耐圧異常無し(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)使用電圧範囲±10%(各電圧共)
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-840NZ
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)840クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBB40-840Z
SMC¥25,980税込¥28,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)840クッション(-) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付