カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「mbc100」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力B型クランプ モノタロウ

    強力B型クランプ

    モノタロウ(92件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
    用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)種類シャコ万力
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC100)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100ポートねじの種類(-) Rc
  • メタルボーラーミニ カッター ミヤナガ

    メタルボーラーミニ カッター

    ミヤナガ
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。チャンネル鋼穿孔機に取り付けて、C型チャンネル鋼、角パイプへの穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番138-0478適合機種日立(BH18、BH18SA)、日東工器(AMT-18、AMW-22、AML-22)材質刃部:超硬チップ取付ねじシャンク:3/8-24UNF適合電動機チャンネル鋼穿孔機加工可能板厚(mm)6刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    車輪、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    4,698税込5,168
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    STMシリーズ交換用
    仕様ラジアルベアリング使用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン適合品番STM・SKM・SKM-T
  • MBC10 SMC

    MBC10

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    ・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードでCA1シリーズに比べて 吸収可能な運動エネルギーが約30%向上。
  • クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付) TCI

    クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(振り子ステー付)

    TCI
    249,800税込274,780
    1セット
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
    用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
  • 2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI

    2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット

    TCI
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    1モニターに最大4カメラペアリング可能。12V車・24V車、両方対応。モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得。赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)。技術基準適合認証取得。7インチモニターでHD高画質の映像出力
    用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
  • 標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB SMC

    標準角形カバーエアシリンダ/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MB

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし
  • MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMC

    MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
  • マルチオシュレーター替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    マルチオシュレーター替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
  • 産業用キャスター STMシリーズ ナンシン

    産業用キャスター STMシリーズ

    ナンシン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付プレート式自在
  • 自在 MCナイロン車 ナンシン

    自在 MCナイロン車

    ナンシン
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在ストッパー付 MCナイロン車 ナンシン

    自在ストッパー付 MCナイロン車

    ナンシン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様車輪の回転と旋回を同時に止めるストッパー付材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • プレート式  自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシン

    プレート式 自在ストッパー付、モノマーキャスティングナイロン車

    ナンシン
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    中量・重量用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STM型はSKM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状自在ストッパー付金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形 SMC

    MB-Z/MDB-Z_-XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形/標準形

    SMC
    64,980税込71,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC63 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC63

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC50)

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC80)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC40 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC63)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBC100

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) HIDISC GO-MBTCH5000PD20MT 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。HIDISC。・モバイルバッテリー。GO-MBTCH5000PD20MT。GO-MBTCH5000PD20BK/WH。HD2-MBACPD65W10TGBK。HD2-MBACPD65W10TGWH。HD2-MBPD45W10TGBK。HD2-MBPD45W10TGWH。HD2-MBTC10000BK。HD2-MBTC10000WH。HD2-MBTC5000BK。HD2-MBTC5000WH。HD2-MBTCD5000BK。HD2-MBTCD5000WH。HD2-MBTCH10000PD20BK。HD2-MBTCH10000PD20WH。HD2-MBTCH5000BK。HD2-MBTCH5000WH。HD3-MBPD20W10TABK。HD3-MBPD20W10TAWH。HD3-MBPD20W20TABK。HD3-MBPD20W20TAWH。HD-MBC10000BK。HD-MBC20000PTBK。HD-MBC5000FTBK。HD-MBC5000FTWH。HD-MBLCD10000BTBK。HD-MBMS5BTWH。HD-MBPD10000HABK。HD-MBPD113W20000PTBK。HD-MBPD15000HABK。HD-MBPD20000HABK。HD-MBPDQC10000GFBK。HD-MBPDQC10000GFWH。HD-MBTC10000GFBK。HD-MBTC10000GFWH。HD-MBTC5000GFBK。HD-MBTC5000GFWH。HD-MBTC5000GFWH-PP。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • 35100MFMBC1 ホンダ

    35100MFMBC1

    ホンダ
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番35100-MFM-BC1主な適合車種(ホンダ)CB400SB
  • Bellows Coupling Bores 6mmx5mm OD 15.0 Ruland

    Bellows Coupling Bores 6mmx5mm OD 15.0

    Ruland
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Rulandゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC15-6-5-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレス鋼製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC15-6-5-A は、精密位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC15-6-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:5 mm, 6mm●外径:15mm●長さ:27.2mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.2mm●コード番号:186-4136アズワン品番65-7968-70
  • Bellows Coupling Bores 8mmx8mm OD 19.1 Ruland

    Bellows Coupling Bores 8mmx8mm OD 19.1

    Ruland
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MBC19-8-8-A は、内径 8 mm x 8 mm、外径 19.1 mm、長さ 30.2 mm のベローズカップリングです。ゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC19-8-8-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレススチール製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC19-8-8-A は、精密な位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC19-8-8-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:8mm●外径:19.1mm●長さ:30.2mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4138アズワン品番65-7967-96
  • Bellows Coupling Bores 8mmx5mm OD 19.1 Ruland

    Bellows Coupling Bores 8mmx5mm OD 19.1

    Ruland
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Ruland MBC19-8-5-A は、内径 8 mm x 5 mm、外径 19.1 mm、長さ 30.2 mm のベローズカップリングです。ゼロバックラッシュで、高回転で振動が少なくなるように高度にバランスがとられた設計が採用されています。MBC19-8-5-A は、2 つの陽極酸化アルミ製ハブとステンレススチール製ベローズで構成されています。ベローズは、ねじり荷重下で剛性を維持しながら屈曲することができ、あらゆる種類の心ずれに対応することができます。このベローズカップリングは軽量かつ低慣性で、最大10,000 RPM の回転速度の用途に適しています。ハードウェアはメートル系です。 MBC19-8-5-A は、精密な位置決めステッパサーボ用途やエンコーダで高いねじり剛性と優れた密着性を実現できるように開発されています。北米の鉄鋼メーカーから供給された中実棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。MBC19-8-5-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています。
    仕様●ボア:5 mm, 8mm●外径:19.1mm●長さ:30.2mm●ずれ - 角度:1.5°●ずれ - パラレル:0.1mm●ずれ - 軸:0.25mm●コード番号:186-4137アズワン品番65-7968-16
  • MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC100) SMC

    MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MBBC100)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC125 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBC125

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125ポートねじの種類(-) Rc
  • 25A-MB-Z/25A-MDB-Z - エアシリンダ/片ロッド形/二次電池対応シリーズ SMC

    25A-MB-Z/25A-MDB-Z - エアシリンダ/片ロッド形/二次電池対応シリーズ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32TN) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MBC32TN)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)100クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBC100 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MDBBC100

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC100) SMC

    MBB/MDBB - エアシリンダ/エンドロック形(MDBBC100)

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100TN) SMC

    MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBC100TN)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    30日以内出荷
    付属品(V) 1山ナックルジョイントストローク(mm)500クッション(N) ラバークッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類A96オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付