カテゴリ
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(2)
- トラック純正部品(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

平形スモールコネクターボデー(黒)
明工社(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷平型コネクターボデーは他社より小さくかさばらない用途延長コードなどのボデーの交換に使用します色黒RoHS指令(10物質対応)対応
平形プラグ・コネクタボディー(乳白)
TRUSCO(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2定格15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム 富士通 arrows Tab EH 対応 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率92%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種富士通 arrows Tab EH寸法(mm)252×155.8取付方式シリコン吸着特性指紋防止/反射防止
液晶保護フィルム 富士通 arrows Tab EH 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,698税込¥2,9681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種富士通 arrows Tab EH寸法(mm)252×155.8取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら